絞り込み
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色透明(クリア)(2)
水性or油性
  • 水性(1)
主な用途
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 屋内木部(1)
  • 木部(1)
特性
  • ツヤ出し(2)
  • ツヤ消し(1)
  • 防水・耐水(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
ブランド
  • 建築の友
  • モノタロウ(15)
  • ニッぺ(日本ペイント)(348)
  • TAMIYA(タミヤ)(301)
  • アサヒペン(228)
  • ニッペホームプロダクツ(200)
  • ロックペイント(184)
  • エスコ(166)
  • 水谷ペイント(159)
  • エスケー化研(132)
  • 神東塗料(128)
  • ペベオ(113)
  • カンペハピオ(107)
  • 東日本塗料(105)
  • サンデーペイント(97)
  • 日本特殊塗料(79)
  • 大阪塗料工業(74)
  • アトムハウスペイント(63)
  • DNT(大日本塗料)(61)
  • シンロイヒ(59)
  • 和信ペイント(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かくれん棒 タッチアップ 建築の友

    かくれん棒 タッチアップ

    建築の友
    499税込549
    1個(5mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単ペイント!調色可能!乾くと耐水! 「かくれん棒・型どり再生キット」、「かくれん棒・マルチパテ」 の着色用として最適です。 絵の具感覚で簡単に塗ることができます。 隠蔽力が強い顔料タイブで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります。 「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。 ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
    用途小キズへのタッチアップ、マルチパテへの着色に 石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリングにも使えます。内容量(mL)5主な用途石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリング使用場所屋外/屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶消し・耐水性塗布面積(cm2)約729(約27cm×27cm)
  • 簡単ツヤ出シスプレー 建築の友

    簡単ツヤ出シスプレー

    建築の友
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ムラやダマになりにくく、均一にきれいに仕上がります。広い面のツヤ出しに。住まいのマニュキアのツヤ合わせに。
    用途20X20cm塗れます。特性ツヤ出シ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018L危険物の性状非水溶性
  • 簡単ツヤ出シ液 建築の友

    簡単ツヤ出シ液

    建築の友
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    かくれん棒シリーズのちょい塗り、簡単パテ、住まいのマニュキアのツヤ合わせに。
    用途40X40cm塗れます。特性ツヤ出シ危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料