適合オイルSAE90まで
エスコ品番EA991GC-10
寸法(mm)Φ70×280
容量(mL)500
質量(g)680
接続ねじ1/4”
ノズルΦ13×360mm
危険物の類別非危険物
1個
¥4,630
税込¥5,093
当日出荷
手動式グリースガン専用。
大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
仕様90°カプラー
適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能
エスコ品番EA991CN-103
寸法(mm)78×30
危険物の類別非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
アズワン品番64-7908-10
危険物の類別非危険物
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
ピンタイプ用。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用
エスコ品番EA991BC-16
全長(mm)41
危険物の類別非危険物
ねじサイズM10×1
1個
¥4,980
税込¥5,478
当日出荷
80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません)
ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用
エスコ品番EA991CM-13
寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)
容量(g)80
ノズル長(mm)115(ストレート)
危険物の類別非危険物
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用
エスコ品番EA991C-111
接続G1/8”
適合品番EA991CJ、CE-2
ホース長さ(mm)300
危険物の類別非危険物
1個
¥3,380
税込¥3,718
当日出荷
極細ニードル。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合【グリースポンプ】 EA991CN-2、-3、-4、-6、-10(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番EA991CN-113
長さ(mm)【ニードル】40
全長(mm)73
内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×1.7
先端径(mm)1.7
危険物の類別非危険物
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用
エスコ品番EA991C-113
接続G1/8”
適合品番EA991CJ、CE-2
ホース長さ(mm)500
危険物の類別非危険物
1個
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20
エスコ品番EA991CN-101
質量(g)41
タイプ標準
危険物の類別非危険物
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-101
形状ストレート
全長(mm)115
質量(g)25
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
エアー抜きバルブ付。
エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番EA166HA-10
全長(mm)43
質量(g)63
六角対辺(mm)17
適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用
危険物の類別非危険物
ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20
エスコ品番EA991CN-102
タイプ耐漏構造強力型
危険物の類別非危険物
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
仕様●仕様:六角付き●ノズルねじサイズ:1/8”NPT●適用グリースガン:EA991CN-2~6、-10、EA991CK、EA166DN-1、10A
アズワン品番65-2314-30
危険物の類別非危険物
1個
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース。
適合【グリースガン】EA166DN-10A、旧EA166DN-20用
エスコ品番EA166DN-750
全長(mm)750
危険物の類別非危険物
1個
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックあり
エスコ品番EA991CF-105
形状ベント
全長(mm)167
質量(g)90
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用
エスコ品番EA991C-500
質量(g)150
使用圧力(MPa)40
先端径(mm)15
接続M10×P1.0
適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2
ホース径(Φmm)11
ホース長さ(mm)500
危険物の類別非危険物
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
エスコ品番EA991C-150
接続ねじM10×P1.0
ホース長さ(mm)150
危険物の類別非危険物
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。
45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用
エスコ品番EA991CY-21
材質スチール
寸法(mm)68×15×45(H)
対辺(mm)【グリースニップル】8.0・9.0
危険物の類別非危険物
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックあり
エスコ品番EA991CF-106
形状フレキシブル
全長(mm)337
質量(g)140
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥3,010
税込¥3,311
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-102
形状ストレート
全長(mm)180
質量(g)50
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
大小のコネクター付。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合【グリースポンプ】EA991CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番EA991CN-111
長さ(mm)【ニードル】32
全長(mm)120
内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×4
危険物の類別非危険物
1個
¥3,330
税込¥3,663
欠品中
仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付
アズワン品番65-9340-94
危険物の類別非危険物
1セット
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
アズワン品番64-7818-86
危険物の類別非危険物
1個
¥7,410
税込¥8,151
翌日出荷
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。
45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用
エスコ品番EA991CY-22
材質スチール
寸法(mm)85×18×51(H)
対辺(mm)【グリースニップル】10・11
危険物の類別非危険物
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
亜鉛メッキ、耐食仕上げ
手動グリースガンでのみ使用できます。
ピンポイント潤滑用のユニバーサルジョイントやその他のアプリケーションでの使用に最適です
保護キャップ付
仕様●全長:19mm●ノズルねじサイズ:1/8”NPT
アズワン品番65-2314-32
危険物の類別非危険物
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
大小の切断コネクター付。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合【グリースポンプ】EA911CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番EA991CN-112
長さ(mm)【ニードル】100
全長(mm)175
タイプロングニードル
内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×6.2
先端径(mm)6.2
危険物の類別非危険物
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ)
質量(g)38
使用温度範囲(℃)-20~55
規格90°
サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】28【L1】22
危険物の類別非危険物
ねじサイズ(R)1/4”
1個(1個)
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
オイル用。
材質本体:アルミニウム ブラシ側部:PP
使用温度範囲(℃)-15~80
材質(ブラシ部)馬毛
適合品番EA991CU-0、-1AA、-1AB、-1B
危険物の類別非危険物
機械から車両までオイルの給油に適しています。ギヤオイルの給油もできます。
仕様●容量:40L●サイズ(mm):450(W)×410(D)×770(H)●重量:20kg●吐出能力:4L/min●使用空気圧:0.3~0.65Mpa●加圧式●圧縮エアで加圧作動●目盛付●液垂れを防ぐノンドリップノズル●運んで給油できるエアプレッシャー式●デジタル流量計付
アズワン品番65-9340-92
危険物の類別非危険物
1台
¥115,700
税込¥127,270
翌日出荷
表示LED 10秒毎点滅 正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青 60ml、125ml、250ml用 吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。
適合対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル
質量(g)インパルス:260
使用温度範囲(℃)-10~55
電源(V)6
最大圧力(bar)吐出:10
防塵防水性能IP68
取付方向どんな方向にも可能
危険物の類別非危険物
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途ボタンヘッドタイプ用。
全長(mm)425
危険物の類別非危険物
ねじサイズノズル:R1/8”
1本
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
材質ナイロン
長さ(m)1
ホース径(Φmm)4.5
アズワン品番64-7988-84
危険物の類別非危険物
1本
¥590
税込¥649
翌日出荷
アズワン品番64-7818-91
危険物の類別非危険物
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
アズワン品番64-7818-90
危険物の類別非危険物
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
仕様EA991HB-41用ノズル
全長(mm)約265
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)約19
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。
ピンタイプ用。
用途EA991CG-2、-3、-5、-6用
エスコ品番EA991CG-3A
全長(mm)436
危険物の類別非危険物
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
材質スチール (亜鉛メッキ)
全長(mm)24
質量(g)22
六角対辺(mm)15
危険物の類別非危険物
ポリ塩化ビニル製。容量の見やすい目盛付。SAE45まで対応。軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ18×600●ボディサイズ(mm):Φ65×540●重量:650g●最小目盛:50mL
アズワン品番65-9340-96
危険物の類別非危険物
1個
¥17,500
税込¥19,250
8日以内出荷
仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛
アズワン品番65-2314-43
危険物の類別非危険物
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。