絞り込み
ブランド
  • スペクトロニクス
  • モノタロウ(85)
  • ダイヘン(1,902)
  • パナソニックコネクト(1,736)
  • エスコ(700)
  • TRUSCO(485)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
  • SUZUKID(スズキッド)(429)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • スリーボンド(308)
  • TAMIYA(タミヤ)(308)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(287)
  • ヤマト産業(238)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • 小池酸素工業(214)
  • セメダイン(212)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蛍光式リーク検知水用蛍光剤 スペクトロニクス

    蛍光式リーク検知水用蛍光剤

    スペクトロニクス
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、 紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
    用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査 ※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など 製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械 油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品 ※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など容量(mL)473寸法(cm)21×12.5×7危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイル用蛍光剤 白色発光タイプ スペクトロニクス

    オイル用蛍光剤 白色発光タイプ

    スペクトロニクス
    49,980税込54,978
    1個(473mL)
    翌々日出荷
    オイル変色の違和感が少ない、白色発光タイプ。
    用途オイル漏れの検知危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量473mL危険物の性状非水溶性
  • オイル用蛍光剤 赤色発光タイプ スペクトロニクス

    オイル用蛍光剤 赤色発光タイプ

    スペクトロニクス
    65,980税込72,578
    1個(473mL)
    翌々日出荷
    赤色発色の蛍光剤
    用途オイル漏れの検知危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量473mL危険物の性状非水溶性
  • オイル用蛍光剤 スペクトロニクス

    オイル用蛍光剤

    スペクトロニクス
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷
    油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、 紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
    用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査 ※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など 製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械 油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品 ※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など容量(mL)946寸法(cm)23.5×14.5×8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量946mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • EZ-Ject 簡易注入キット(POE専用) スペクトロニクス

    EZ-Ject 簡易注入キット(POE専用)

    スペクトロニクス
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • EAGLE EYE ヘッドライト型UVランプキット 充電式 スペクトロニクス

    EAGLE EYE ヘッドライト型UVランプキット 充電式

    スペクトロニクス
    419,800税込461,780
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトで二つの強力なUVLED光源を持つ軽量ランプは、検査にご利用いただけます。加えて、三つの白色LEDも搭載。 調整のできるストラップはヘルメットの上からでも、直接頭にも着用でき、ハンズフリーを実現します。 内蔵されたファンはランプを低温に保ち、使用を延長された際もUV強度を最適な状態にします。 完全な微粒子フィルター付きで、スプラッシュガードはUVレンズとクーリングファンをダメージから守ります。 30000時間のLED寿命。 リチウムイオンバッテリーは45分の連続使用が可能です。
    用途手のひらサイズ、ハンズフリーの状態で光源を快適に利用できます。 蛍光磁粉探傷検査、採掘調査、その他の様々な用途に便利にご利用できます。危険物の類別非危険物
  • Uvision高強度紫外線ランプ365 A/C専用タイプ スペクトロニクス

    Uvision高強度紫外線ランプ365 A/C専用タイプ

    スペクトロニクス
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷
    7000μW/cm2の強力な紫外線強度。 直径18cm範囲を1200μW/cm2以上の強度で照射。
    用途広範囲な照射危険物の類別非危険物
  • Uvision高強度紫外線ランプ365 ハンディタイプ スペクトロニクス

    Uvision高強度紫外線ランプ365 ハンディタイプ

    スペクトロニクス
    429,800税込472,780
    1個
    翌々日出荷
    7000μW/cm2の強力な紫外線強度。 直径18cm範囲を1200μW/cm2以上の強度で照射。
    用途広範囲な照射危険物の類別非危険物
  • EZ-Ject用(PVE専用)蛍光剤 スペクトロニクス

    EZ-Ject用(PVE専用)蛍光剤

    スペクトロニクス
    46,980税込51,678
    1セット(15mL×6本)
    翌々日出荷
    EZ-Ject蛍光剤(PVE専用)6本
    質量(g)200寸法(cm)23×3×16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • EZ-Ject用(POE専用)蛍光剤 スペクトロニクス

    EZ-Ject用(POE専用)蛍光剤

    スペクトロニクス
    35,980税込39,578
    1セット(15mL×6本)
    翌々日出荷
    EZ-Ject蛍光剤(POE専用)6本
    質量(g)200寸法(cm)23×3×16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性