充電式グリースガン京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い(最大吐出圧力40mpa 吐出量72g/min) 使用時間が長い(電池パック2個付きでカートリッジ約14本使用可能※)
色黒/緑動作方式充電式付属品充電器・電池パック2個・キャリングケース質量(kg)2.8電圧(V)DC18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)69最大吐出量(g/min)72電池パックB-1815L リチウムイオン 1500mAh危険物の類別非危険物使用充電器UBC-1803L
高圧洗浄用 ポンプオイル京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
ポンプを潤滑や冷却するためオイルです(高圧洗浄機用)
用途ポンプの潤滑や冷却内容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
充電式グリースガン京セラインダストリアルツールズ当日出荷
トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い電池状態と過負荷をランプでお知らせ電池パック(1500mAh)2個付属
用途本製品はグリースニップルへグリースを注入する専用機です。付属品充電器 UBC-1803L、電池パック B-1815LA(2個)、キャリングケース質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467最大吐出圧力(MPa)40バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電時間(分)69バッテリー容量(mAh)1500排出量(g/min)72±5 (7MPa/気温20℃/満充電時の参考値)適合グリース420ml 蛇腹カートリッジグリース(NLGI No.1~2)危険物の類別非危険物取扱説明書(0.99MB)
ビットグリス京セラインダストリアルツールズ8日以内出荷
適合機種ED-301、ED-351、ED-2620VR、ED-2630VR、ED-262VR、ED-263VR、ED-382NPA、ED-400E、ED-382NA危険物の類別非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
SC-MS2NBシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)税込¥13,178~¥11,980~
トスシール 380モメンティブジャパン(旧:GE東芝)税込¥21,978~¥19,980~