絞り込み
ブランド
- トーホー
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(1,902)
- パナソニックコネクト(1,736)
- エスコ(700)
- TRUSCO(485)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
- SUZUKID(スズキッド)(429)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(408)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- スリーボンド(308)
- TAMIYA(タミヤ)(308)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(287)
- ヤマト産業(238)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- 小池酸素工業(214)
- セメダイン(212)
- ブランドをもっと見る
特価

ウレタン・フィニッシャーEX
トーホー(7件のレビュー)¥579~税込¥637~1個(40mL)ほか当日出荷ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い。様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい。透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)トルエン・キシレンを含まないノントルエンタイプ(TXフリー)UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止。「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利。用途メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装に。仕様うすめ液:EX塗料共通うすめ液使用方法1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。 スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、 必ず『EX塗料共通うすめ液』を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。 ※より詳しくは、ページ内の動画をご覧下さい。危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
EX塗料共通うすめ液
トーホー(2件のレビュー)¥719税込¥7911個(100mL)当日出荷「セルロースセメントEX」や「ウレタンクリヤーEX」、「ウレタンフィニッシャーEX」など商品名に”EX”と表示されているメーカー塗料で共通してご使用いただけます。用途適合塗料の希釈(うすめ)や用具の洗浄にご使用下さい。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
セルロースセメントEX
トーホー¥2,798税込¥3,0781個(500mL)当日出荷ハンドメイドルアーの下地作りに最適なセルロースセメント。バルサ材等の木材の下地コーティングに使用します。1、木材に強度をつけます。2、木部の表面を平滑にし、上塗りのカラーやホログラムの輝きを良くする等の目的が有ります。また、非常に光沢のキレイな仕上がりとなります。3、最終のトップコーティングにもご使用いただけます。仕様うすめ液:EX塗料共通うすめ液使用方法1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:下塗りの場合6時間以上(出来れば1日程度)の間隔をとり、バルサ等木材の場合、10回以上十分強度がでるまで上下交互にディッピングを繰り返し、強固な下地を完成させる。 上塗りの場合は数回強度がでるまで上下交互にディッピングを繰り返し仕上げる。 また、上塗りの際は、色流れ防止の為、色止め処理をした後にディッピングを行って下さい。※重ね塗りの間隔は24時間~48時間以内に行って下さい。 それ以上の間隔をあけると、塗膜がひび割れる可能性があります危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:2以上危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
NT下塗り用塗料(BP)
トーホー¥339税込¥3731個(18mL)当日出荷NTシリーズ各種塗装の下塗りに最適です。用途より一層、上塗りの色が引き立たせたい時に使います。仕様うすめ液:クリヤー樹脂専用うすめ液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性