13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ。ラッカーから水性塗料まで各種上塗りが出来ます。 長期間サビの発生を防ぎます。上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。
用途鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部・アルミ・トタンのさびどめに 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約180(冬期) 成分合成樹脂(エポキシ) 主な用途屋内外の鉄部・アルミ・トタン 危険等級 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超速乾、さびどめ 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ変性エポキシ
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

酸性雨、排気ガス、塩害などに耐える強靭な塗膜。粘着性が少ない為、汚れにくく汚れが取れやすいので、長期間建物を護ります。下地の伸縮に対応するので、クラックの発生を防ぎます。強力防カビ・防藻剤の配合とシリコン樹脂との組み合わせによりカビや藻の発生を防ぎます。
用途外かべ、サイディング、塀などの上塗り塗料。 成分合成樹脂(アクリルシリコン) 主な用途外かべ、サイディング、塀 使用場所屋外用 種別外かべサイディング用塗料 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約45(冬期) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防藻、防カビ 塗料タイプエマルション
1缶(8kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 速乾で低温時も塗装可能です。 下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。 木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 成分合成樹脂(変性アルキド) 種別油性多目的塗料 主な用途鉄部、木部 希釈剤ペイントうすめ液(用具洗いも) 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗料タイプアルキド
1缶(80mL)ほか
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

JIS K 5621 2種と同等の性能。水性塗料・油性塗料の下塗りに。 被覆力が大きく刷毛さばき性に優れているので塗りやすく作業性が良好です。 水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。
用途鉄部のさびどめ塗装に。 成分合成樹脂(アルキド) 種別さびどめ塗料 タイプアルキド樹脂系一般さびどめペイント 主な用途鉄部 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約8(20℃)、約16(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性さびどめ 塗料タイプアルキド
1缶(80mL)ほか
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

上塗り塗料と素地の密着力を高めます。上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、上塗り塗料が塗りやすくなります。軟弱な下地にもよく浸透して下地表面を補強します。水性で臭気も弱く取り扱いも簡単です。
用途屋内外の塗料下塗り剤 屋外/外壁、サイディング、塀、ブロックなど 屋内/室内、押入れなどのかべ、天井。 半透明ブルー 種別シーラー(下塗り剤) 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期) 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途天井、塀、外壁 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性密着性 塗料タイプエマルション
1缶(0.7L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りすると上塗り塗料との密着が高まります。ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。
用途金属系:鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど プラスチック系:PP・FRP(船舶・防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど 無機系:コンクリート・モリタル・スレート・ケイカル板・磁器・陶器・タイル・ガラスなど その他:木材・化粧合板など 透明 トラスコ品番818-6299 主成分塩素化ポリオレフィン 主な用途プラスチック、ガラス、コンクリート、船舶、鉄部、非鉄金属、その他 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.5 油性 or 水性油性 上塗塗装可能時間約2時間(20℃) 約3時間(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性プライマー、防水 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

素地によく浸透し密着性をい高めます。 軟弱になった素地を補強します。 上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。 各種塗料が上塗りできます。
用途外壁・サイディング、塀などの下地強化用 とうめい 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 主な用途外壁・サイディング、塀 使用場所屋外用 タイプビニル樹脂系シーラー 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性密着性 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリルビニル
1缶(0.7L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。乾燥も僅か30分。スピーディーに作業が出来ます。ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに 成分合成樹脂(アクリル) タイプ速乾さびどめスプレー 主な用途鉄、トタン 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾、さびどめ 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド
1本(300mL)ほか
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シルキーなツヤの塗膜は上塗り無しでも十分にサビから護ります。水性ですので臭いも少なく、安全です。水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。
用途門扉、シャッター、柵、鉄骨、窓ワクなど屋内外の鉄部の上塗り兼用さびどめ。 種別さびどめ塗料 タイプ高性能常温架橋型水系 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途鉄部 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性さびどめ 塗料タイプエマルション
1缶(80mL)ほか
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サンデーペイント亜鉛めっき面補修用スプレー 28
RoHS
鉛・クロム等の重金属を含有してません。〈br〉亜鉛めっき処理をした金属面に最適です。〈br〉各種水系・溶剤系塗料を上塗りできます。
用途アルミサッシ(発色アルマイトを除く)、鉄骨、シャッター、門扉、金属サイディングなど屋内外の鉄部や亜鉛めっき面のさび止めに。 ライトグレー 特性さび止め 主な用途鉄、亜鉛メッキ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 油性 or 水性油性 上塗塗装可能時間1時間(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.7~0.9 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間約30分(20℃)
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

大日本塗料製「D21プライマー速乾」充填エアゾール製品です。 スプレー製品への充填証明書が発行可能です。 環境に安全な鉛・クロムフリーのさび止めスプレーです。 水性塗料・油性塗料が上塗りOK さび止め塗料の定番品。 防錆力抜群。 速乾。
用途屋内外鉄部の下塗りに 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.4 成分アルキッド樹脂系 タイプ一般用さび止めペイント 乾燥時間(分)普通時:約30(20℃)、冬期:約60(10℃)
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい部分の補修や少量だけ必要な時に便利なタッチペンタイプ アルキッド樹脂系一般用さび止めペイント 大日本塗料製『D21プライマー速乾(JIS K 5621 2種品)』充填 水性・油性塗料の上塗りがOK 脱トルエン・鉛・クロムフリー JIS規格品 充填証明書の発行が可能(タッチペンはJIS規格品ではございません)
用途鉄骨、門扉、サッシ、金属サイディング、シャッターなどの屋内外のさび止めに 主な用途屋内外の鉄部 使用場所屋内外兼用 特性速乾、さび止め 種別さび止めペイント 主成分アルキド 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3 表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約3時間
1缶(50g)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンデーペイントジンクスプレーPRO
RoHS
塗膜中の亜鉛含有率92%。 リン片状亜鉛末が高い金属感を実現。 高濃度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキ面の補修に最適です。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性が良く、塗膜の柔軟性にも優れています。 亜鉛末による電気防食効果と、被覆膜による某防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防食効果を発揮します。 亜鉛末をフレーク化することにより、高濃度亜鉛でありながら高い金属感を実現しました。 亜鉛メッキと同じく自然に退色していきます。 下塗りとしてもご使用いただけます(上塗りにはウレタン、塩化ゴム、エポキシ系などの塗料をお使い下さい)
用途メッキ鋼材、グレーチング、ダクト、軽天金具などの亜鉛メッキ面の補修や切断面のさび止めに。 鉄鋼構造物、各種産業機械、車両機器、船舶などのスポット溶接部や鉄部の防食に。 トラスコ品番818-6434 シルバー92 主成分エポキシ系樹脂 主な用途亜鉛メッキ、鉄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め 塗り面積(1回塗り)(m2)約1.7 乾燥時間(完全乾燥)普通時(20℃)約24時間 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量92% 表面乾燥時間普通時(20℃)約20分 塗料タイプエポキシ
1本(420mL)
2,698 税込2,968
3日以内出荷