絞り込み
ブランド
  • 大阪製作所
  • モノタロウ(181)
  • ダイヘン(1,989)
  • エスコ(1,636)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(535)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(489)
  • SUZUKID(スズキッド)(443)
  • マイト工業株式会社(428)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(387)
  • ニッぺ(日本ペイント)(362)
  • スリーボンド(358)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(323)
  • エスケー化研(303)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • アサヒペン(285)
  • セメダイン(282)
  • コニシ(253)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンフェルト PC400 大阪製作所カーボンフェルト PC400大阪製作所
3,998税込4,398
1巻(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです。軽量で作業性に優れています。フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません。従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです。
用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シートJIS規格JIS A 1323 A種仕様周囲の折り返し:なし材質炭化繊維厚さ(mm)2ブラックハトメ数なし
オリスチール OS-901 大阪製作所オリスチール OS-901大阪製作所(1件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1本
当日出荷
オリスチールOS-901は、ステンレス粉の入った工業用タイプのエポキシパテです。補修箇所の凹凸や腐食部分等に下地材として使用し、補強します。
用途配管補修時の下地材、金属補修材質2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)質量(g)約120耐熱温度(℃)149硬化時間(分)30(周囲温度20℃)危険物の類別非危険物
スパッタシート #4001S 大阪製作所スパッタシート #4001S大阪製作所
5,598税込6,158
1巻(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スパッタシート #4001Sは、綾織りの炭化繊維織物にシリコンを片面コーティングしたシートです。重量が軽く、柔軟性があり、取扱いが容易です。低コスト商品で価格を低く設定しています。
用途軽いスパッタ用の溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテンJIS規格JIS A 1323 C種材質炭化繊維片面シリコン厚さ(mm)0.8表:濃グレー/裏:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
プロテックウェルディングスクリーン AC35 S.H 大阪製作所プロテックウェルディングスクリーン AC35 S.H大阪製作所
5,598税込6,158
1枚
5日以内出荷
プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)
用途遮光用カーテン(PH用)寸法(幅W×高さH)(mm)850×1470仕様防炎登録:登録品材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.35質量(kg)約0.67ハトメ数16ハトメ内径(mm)9.5スクリーン周囲:シルバー補強RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックシート 大阪製作所プロテックシート大阪製作所
5,598税込6,158
1枚ほか
3日以内出荷
プロテックシートA57は、シリカ繊維100%のため耐熱性に優れています 軽量で柔軟性があります 高性能で安価なシートです 溶接火花を付着させる安全性の高いシートです
用途溶接火花防止シート、炉前用高温熱風カーテン、耐火シート材質シリカ繊維厚さ(mm)0.7ホワイトJIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)1000
プロテックシート 大阪製作所プロテックシート大阪製作所
7,598税込8,358
1枚ほか
3日以内出荷
プロテックシートA70は、シリカ繊維を天然の無機化合物の極微球でコートしていますので耐火、耐熱性及び加熱後の物理強度が優れています 厚手のシリカ繊維シートの採用により溶接火花の遮断効果が抜群です 溶接火花を付着させる最も安全性の高いシートです
用途炉前用高温熱風カーテン、耐火シート、防火遮断幕、徐冷用シート材質シリカ繊維厚さ(mm)1.25ベージュJIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)1000
プロテックシート SG20 大阪製作所プロテックシート SG20大阪製作所
9,298税込10,228
1巻(1m)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません。
用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材JIS規格JIS A 1323 C種材質ガラス両面シリコン厚さ(mm)0.35グレー/シルバー連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックシート SG70 大阪製作所プロテックシート SG70大阪製作所
6,398税込7,038
1巻(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シートJIS規格JIS A 1323 A種材質ガラス両面シリコン厚さ(mm)0.48グレー連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックウェルディングカーテン カーテンのみ 大阪製作所プロテックウェルディングカーテン カーテンのみ大阪製作所
8,398税込9,238
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテッィウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)
プロテックウェルディングカーテンAC35 (スクリーン) 大阪製作所プロテックウェルディングカーテンAC35 (スクリーン)大阪製作所
10,980税込12,078
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。 イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1470種別スクリーン(Sカン付)RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックウェルディングカーテンAC35 (パネル) 大阪製作所プロテックウェルディングカーテンAC35 (パネル)大阪製作所
37,980税込41,778
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。 イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1820種別組み立て式パネル(スクリーン・Sカン付)RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート 大阪製作所スパッタシート大阪製作所
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
スパッタシート #4001Sは、綾織りの炭化繊維織物にシリコンを片面コーティングしたシートです 重量が軽く、柔軟性があり、取扱いが容易です 低コスト商品で価格を低く設定しています
用途軽いスパッタ用の溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン仕様防炎登録:なし、周囲の折り返し:なし材質炭化繊維片面シリコン形状カット厚さ(mm)0.8表グレー/裏ブラックハトメ数0JIS規格JIS A 1323:C種連続使用温度(℃)150使用糸なし
プロテックシート 大阪製作所プロテックシート大阪製作所
15,980税込17,578
1枚
3日以内出荷
プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です 日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質ガラス片面シリコン形状カット幅(mm)1040厚さ(mm)0.6表淡グレー/裏ホワイトハトメ数0JIS規格JIS A 1323:B種連続使用温度(℃)250使用糸なし
プロテック 大阪製作所プロテック大阪製作所
7,198税込7,918
1枚ほか
3日以内出荷
プロテックジンタ24PAは、パイロメックス(耐炎繊維)を杉綾織りし、シリコンを両面コーティングしたシートです 限界酸素指数(LOI値)53と燃焼特性は在来繊維で群を抜いており、耐炎・耐火性に優れています 直接炎に触れても赤熱するだけで溶融を起こさず耐スッパター性に優れています
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン材質パイロメックス(耐炎繊維)両面シリコン厚さ(mm)1グレーJIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)150
ジンタ24PA 大阪製作所ジンタ24PA大阪製作所
7,598税込8,358
1巻(1m)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質パイロメックス(国産炭化繊維)両面シリコン厚さ(mm)1グレーJIS規格JIS A 1323 A種RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート ジンタ24 大阪製作所スパッタシート ジンタ24大阪製作所
6,698税込7,368
1巻(1m)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです。溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています。柔軟性があり取扱いが容易です。
用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテンJIS規格JIS A 1323 A種材質炭化繊維両面シリコン厚さ(mm)1グレーRoHS指令(10物質対応)対応
プロテックシート A40 大阪製作所プロテックシート A40大阪製作所
7,698税込8,468
1巻(1m)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです。シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です。日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています。
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテンJIS規格JIS A 1323 B種材質ガラス片面シリコン厚さ(mm)0.6表:淡グレー/裏:ホワイト連続使用温度(℃)250(シリコン側)RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックウェルディングカーテン 大阪製作所プロテックウェルディングカーテン大阪製作所
5,498税込6,048
1枚
3日以内出荷
プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります 適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します)
用途遮光用カーテン仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし種別カット材質軟質塩化ビニール幅(mm)1370厚さ(mm)0.35ダークグリーンハトメ数0JIS規格JIS A 1323:なし連続使用温度(℃)60使用糸なし
プロテックウェルディングカーテン 大阪製作所プロテックウェルディングカーテン大阪製作所
5,498税込6,048
1枚
3日以内出荷
プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります 適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します)
用途遮光用カーテン仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし種別カット材質軟質塩化ビニール幅(mm)1370厚さ(mm)0.35グリーンハトメ数0JIS規格JIS A 1323:なし連続使用温度(℃)60使用糸なし
プロテックウェルディングカーテン 大阪製作所プロテックウェルディングカーテン大阪製作所
5,498税込6,048
1枚
3日以内出荷
プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります 適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します)
用途遮光用カーテン仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし種別カット材質軟質塩化ビニール幅(mm)1370厚さ(mm)0.35イエローハトメ数0JIS規格JIS A 1323:なし連続使用温度(℃)60使用糸なし
カーボンフェルト 大阪製作所カーボンフェルト大阪製作所
7,498税込8,248
1枚
3日以内出荷
カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです 軽量で作業性に優れています フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません 従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです
用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シート仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質炭化繊維形状カット厚さ(mm)2ブラックハトメ数0JIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)150使用糸なし
スパッタシート 大阪製作所スパッタシート大阪製作所
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです 溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています 柔軟性があり取扱いが容易です
用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質炭化繊維両面シリコン形状カット厚さ(mm)1グレーハトメ数0JIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)150使用糸なし
プロテックシート 大阪製作所プロテックシート大阪製作所
18,980税込20,878
1枚
3日以内出荷
プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです 耐熱性・耐候性に優れています 寸法安定性に優れています 有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません
用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質ガラス両面シリコン形状カット幅(mm)1200厚さ(mm)0.35グレー/シルバーハトメ数0JIS規格JIS A 1323:C種連続使用温度(℃)250使用糸なし
プロテックシート 大阪製作所プロテックシート大阪製作所
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです 耐熱性・耐候性に優れています 寸法安定性に優れています
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質ガラス両面シリコン形状カット幅(mm)1040厚さ(mm)0.48グレーハトメ数0JIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)250使用糸なし
プロテックウェルディングパネル用 AC35用 ステンSカン 大阪製作所プロテックウェルディングパネル用 AC35用 ステンSカン大阪製作所
219税込241
1個ほか
5日以内出荷
プロテックウェルディングパネル用 ステンSカン
材質SUS304線径(mm)3
プロテックウェルディングカーテン AC35 大阪製作所プロテックウェルディングカーテン AC35大阪製作所
2,398税込2,638
1巻(1m)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)
用途遮光用カーテン仕様周囲の折り返し:なし、防炎登録:登録品材質軟質塩化ビニール幅(mm)1370厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応ハトメなし
プロテックウェルディングスクリーン AC35 S.M 大阪製作所プロテックウェルディングスクリーン AC35 S.M大阪製作所
4,298税込4,728
1枚
5日以内出荷
プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)
用途遮光用カーテン(PM用)寸法(幅W×高さH)(mm)860×860ダークグリーン仕様防炎登録:登録品材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.35質量(kg)約0.47ハトメ数12ハトメ内径(mm)9.5スクリーン周囲:シルバー補強RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックウェルディングスクリーン AC35 S.S 大阪製作所プロテックウェルディングスクリーン AC35 S.S大阪製作所
7,498税込8,248
1枚
5日以内出荷
プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)
用途遮光用カーテン(PS用)寸法(幅W×高さH)(mm)1760×1470仕様防炎登録:登録品材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.35質量(kg)約1.27ハトメ数19ハトメ内径(mm)9.5スクリーン周囲:シルバー補強RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックウェルディングパネル AC35 P.M 大阪製作所プロテックウェルディングパネル AC35 P.M大阪製作所
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)
用途組立式遮光用パネル寸法(幅W×高さH)(mm)910×950(スクリーン)ダークグリーン仕様防炎登録(スクリーン):登録品質量(kg)約3.8ハトメ数12材質(スクリーン)軟質塩化ビニール材質(枠)鋼鉄パイプ(プラスチック被覆)ハトメ内径(mm)9.5スクリーン860×860mm、周囲:シルバー補強RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックウェルディングパネル AC35 P.H 大阪製作所プロテックウェルディングパネル AC35 P.H大阪製作所
31,980税込35,178
1セット
5日以内出荷
プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)
用途組立式遮光用パネル寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820仕様防炎登録(スクリーン):登録品質量(kg)約5.4ハトメ数16材質(スクリーン)軟質塩化ビニール材質(枠)鋼鉄パイプ(プラスチック被覆)ハトメ内径(mm)9.5スクリーン850×1470mm、周囲:シルバー補強RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックウェルディングパネル AC35 P.S 大阪製作所プロテックウェルディングパネル AC35 P.S大阪製作所
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)
用途組立式遮光用パネル寸法(幅W×高さH)(mm)1830×1820仕様防炎登録(スクリーン):登録品質量(kg)約7.2ハトメ数19材質(スクリーン)軟質塩化ビニール材質(枠)鋼鉄パイプ(プラスチック被覆)ハトメ内径(mm)9.5スクリーン1760×1470mm、周囲:シルバー補強RoHS指令(10物質対応)対応