絞り込み
ブランド
  • メーコー
  • モノタロウ(85)
  • ダイヘン(1,902)
  • パナソニックコネクト(1,736)
  • エスコ(700)
  • TRUSCO(485)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
  • SUZUKID(スズキッド)(429)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • TAMIYA(タミヤ)(308)
  • スリーボンド(307)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(287)
  • ヤマト産業(238)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • 小池酸素工業(214)
  • ニッペホームプロダクツ(212)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガードⅡ メーコー

    ガードⅡ

    メーコー(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1缶(2.5L)
    当日出荷
    ガードIはアクリルを基調とした既調合タイプの内外部兼用の 万能型補修材です。 ヤセが極めて少ない為、 1回の施工で補修が可能となり、更にモルタル等での補修と 違い現場での調合の必要がなく工期の短縮につながります。 内・外部に使用でき、作業性に○各種ボードの目地・内外壁面の優れ下地によく接着します。 仕上がり肌が細かく、水性塗料、 タル・ブロック・木等の補修。 弱溶剤塗料が塗れます。
    用途各種ボードの目地・内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・ビス頭の処理主な用途外壁、木、モルタル耐水性24時間異常なし硬化時間(時間)24以内使用場所屋外危険物の類別非危険物
  • ECOスーパーパテ メーコー

    ECOスーパーパテ

    メーコー
    2,498税込2,748
    1缶(2.5L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    中付けから上付けまですべておまかせ!!特殊超軽量材配合で軽量です。
    用途ボード目地処理(中付け・上付け)各種下地壁面全面調整規格JIS-K-5669(一般形薄付用)主な用途コンクリート、モルタル、ALC、セメント系基材、石こうボード板等の内部下地調整材乾燥時間(時間)5以内危険物の類別非危険物
  • コベックカラー メーコー

    コベックカラー

    メーコー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    MKコベックカラーは、水性塗料用濃縮着色剤です。各種水性塗料に対応でき、少量(3%以内)にて優れた着色性能を発揮します。 エマルション塗料、水性ツヤあり、弾性塗料等ほとんどの水性塗料に使用できます。 安全性に優れた低VOCタイプ。有害顔料は含まれておりません。安心してご使用できます。 少量の混入にて優れた着色性能を有し、原色顔料に比べ高い着色力があります。ゲル化が無く、分離、沈降があります。
    特性低VOC
  • ビス穴用パテ メーコー

    ビス穴用パテ

    メーコー
    4,698税込5,168
    1缶(4kg)
    当日出荷
    肉ヤセが少なく、工程の省略可能です。金属面に対する付着性能及び防錆効果に優れています。 燥が早いため工期の短縮が可能です。耐水性、耐凍結融解性などの塗膜物性に優れています。 系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
    用途内外部の壁面及び天井面のビス穴、釘頭、キヅ、凹みなどの充てん処理主な用途天井、金属乾燥時間(時間)4使用場所屋内外危険物の類別非危険物適応下地サイディングボード、スレート板、石膏ボード板など特性防錆、付着性、耐水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • コナパテシルキー60 メーコー

    コナパテシルキー60

    メーコー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
    用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。可使時間(分)60硬化時間(分)90危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • MK外壁補修材 メーコー

    MK外壁補修材

    メーコー
    1,698税込1,868
    1本(330mL)
    当日出荷
    チューブ入りで使いやすく安全です。1回に5mmまでの厚付けが可能です。 乾性で作業性に優れ、下地によく接着します。
    用途内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・くぼみ・すき間・目地・ビス穴・釘頭等の補修または処理耐水性水中浸漬14日間異常なし乾燥時間(時間)6(3mm厚/20℃・60%RH)危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ブロック、しっくい壁、 スレート、レンガ、木 等
  • MK水性エポパテ メーコー

    MK水性エポパテ

    メーコー
    10,980税込12,078
    1セット(3kg)ほか
    7日以内出荷
    内外部用 上パテ 水性エポキシ系2液タイプ。フッ素樹脂まで上塗り可能。
    用途金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用主剤:白、硬化剤:灰危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)(最大)1.0
  • コナパテV120 メーコー

    コナパテV120

    メーコー
    2,098税込2,308
    1袋(5kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
    用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。可使時間(分)120危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • コナパテF メーコー

    コナパテF

    メーコー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(5kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    キメが細かく、理想的な上パテです。硬化が早く、工期短縮が出来ます。 下パテ(コナパテV)との接着が良好です。クロス下地及び塗装下地調整に最適です。
    用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。pH8~9(アルカリ性)可使時間(分)120接着強度(N/mm2)(石こうボード)0.2以上下地破壊、(ベニヤ)0.2以上パテ内部破壊、(スレート)0.3以上パテ内部破壊危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • アクリパテ メーコー

    アクリパテ

    メーコー
    3,500税込3,850
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    卓越した上塗り適正を備え、耐水性に優れた信頼の塗膜形成します。 耐水性、耐アルカリ性に特に優れた性能を備えています。 油性系、塩ビ系塗料などの上塗りができます。 水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
    用途内部の耐水性を必要とする壁面及び天井面の下地調整仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗布面積(m2/缶)40~55主な用途天井乾燥時間(時間)4以内使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
  • クリンナ ワントップパテ メーコー

    クリンナ ワントップパテ

    メーコー
    7,498税込8,248
    1箱(2.5L×2缶)ほか
    7日以内出荷
    内部用 上下兼用パテ 目地を埋める際、これ1つで仕上げることができます。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
  • MKフィールドパテ メーコー

    MKフィールドパテ

    メーコー
    8,398税込9,238
    1箱(3L×2缶)ほか
    7日以内出荷
    内部用 下パテ。 JIS5669取得のパテなので、公共工事の施工に最適です。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填ピンクグレー規格JIS5669危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
  • MKⅢパテ メーコー

    MKⅢパテ

    メーコー
    7,898税込8,688
    1缶(12L)
    6日以内出荷
    内装用 中上兼用パテ 研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大2主なワークパーツ
  • MKダンパテ メーコー

    MKダンパテ

    メーコー(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(2.5L×2缶)ほか
    7日以内出荷
    内外部用 厚付け用パテ 厚付け用弾性系パテ。クラックレス目地処理工法として、ダンパテ薄付け用と併せて内部で使用するとクラックに対して効果的です。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内外部下地調整規格厚付け用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)5
  • MKダンパテ メーコー

    MKダンパテ

    メーコー
    9,898税込10,888
    1箱(2.5L×2缶)ほか
    7日以内出荷
    内装用 上パテ 微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整規格薄付け用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5
  • クリンナ ジョイントコンパウンド メーコー

    クリンナ ジョイントコンパウンド

    メーコー
    8,998税込9,898
    1箱(3L×2缶)ほか
    7日以内出荷
    内部用 下パテ ・乾燥時間が従来の厚付けパテより早く、工期短縮に繋がります。 ・無希釈、無撹拌で使用できます。(希釈、撹拌して頂くと更に使い易くなります。)
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)(最大)10
  • MKジョイントベスト メーコー

    MKジョイントベスト

    メーコー
    9,498税込10,448
    1缶(12L)
    7日以内出荷
    内部用 下パテ 従来の厚付け用パテに比べて粒子が細かく、作業性と厚付け性能を両立させました。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填ピンクグレー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
  • ファミリーパテ メーコー

    ファミリーパテ

    メーコー
    19,980税込21,978
    1箱(700g×12缶)ほか
    7日以内出荷
    内装用 中上付け用パテ DIY製品。 ひび割れやカケの部分の補修に最適です。 プラスチック製のヘラが付属していますので、手軽にお使いいただけます。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大2
  • コナパテV60 メーコー

    コナパテV60

    メーコー
    2,098税込2,308
    1袋(5kg)ほか
    7日以内出荷
    反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
    用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。可使時間(分)60危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • MKゼロコン メーコー

    MKゼロコン

    メーコー
    10,980税込12,078
    1缶(12L)
    7日以内出荷
    仕上タイプのパテに匹敵する優れた作業性と厚付け性能を両立しました。 粒子が細かくなっていますのでパテしごきのミミも出にくく仕上がり肌もきれいになります。 超軽量タイプのパテになりますので現場内で持ち運びも楽です。
    主な用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、セメント系基材、石こうボード板等の目地危険物の類別非危険物希釈率(%)(水)0~3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 強化フィラーエアレス85 メーコー

    強化フィラーエアレス85

    メーコー
    9,898税込10,888
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    カチオン樹脂系エマルションフィラー シーラーレスのエアレス専用フィラー。
    主成分カチオン樹脂系エマルションフィラー塗布面積(m2)33~44危険物の類別非危険物
  • 強化フィラーエアレス メーコー

    強化フィラーエアレス

    メーコー
    9,898税込10,888
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    カチオン樹脂系エマルションフィラー エアレス塗装による施工専用、シーラーとフィラー両機能を備える。
    主成分カチオン樹脂系エマルションフィラー塗布面積(m2)20~33危険物の類別非危険物
  • 強化フィラー メーコー

    強化フィラー

    メーコー
    9,898税込10,888
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    カチオン樹脂系エマルションフィラー 付着性と目止め効果に優れた特性を持つ、内外部兼用シーラーレス・タイプ。
    主成分カチオン樹脂系エマルションフィラー塗布面積(m2)20~33使用場所屋内外危険物の類別非危険物
  • ダンコークNB メーコー

    ダンコークNB

    メーコー
    36,980税込40,678
    1セット(10本×3箱)
    7日以内出荷
    アクリル系コーキング材 柔軟性、伸張性に富み耐候性に優れる。エマルション系で火気、毒性の心配がない
    質量(g)500規格チューブ入危険物の類別非危険物
  • ニューダクト メーコー

    ニューダクト

    メーコー
    11,980税込13,178
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    給・排水・冷暖房、空調設備配管(ダクト)塗装工事の下塗り用塗料。目止め、吸い込み止め効果に優れた特性を持もっています。
    危険物の類別非危険物
  • カーボライト専用プライマー メーコー

    カーボライト専用プライマー

    メーコー
    9,398税込10,338
    1箱(500g×4本)
    7日以内出荷
    強靭で弾性を有する塗膜を形成。 防止性の高い塗膜を形成。 接着力、作業力が優れてる。
    用途内外部用 各種サイディングボード板 珪酸カルシウム板(板間) 石膏ボード板等Vカット目地部 木部塗布方法目地部のミハケ塗り希釈0危険物の類別非危険物塗布量200m/L塗回数1下地処理ゴミ・汚れ・油類の除去塗装間隔2時間以上
  • MKリクロスフィラー メーコー

    MKリクロスフィラー

    メーコー
    5,798税込6,378
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    クロスを剥がさずに塗装ができます。クロスのエンボスやパターンを緩和させ、塗装がきれいに仕上がります。 シミ止め効果を有していますので、シミ止めしーらーを塗布する必要がありません。 クロスのジョイント部の目隙を目立たなくする事ができます。
    用途各種クロス面塗布方法砂骨ローラー(極細)乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1下地処理素地の汚れ、ゴミ等を除去して下さい塗付量(kg/m2)0.3~0.4
  • リウォールパテ メーコー

    リウォールパテ

    メーコー
    24,980税込27,478
    1箱(3kg×2個)
    7日以内出荷
    クロスをはがした後に壁面に残る裏紙を抑えることができるパテ。
    用途内部用クリーム危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ソフトパテ メーコー

    ソフトパテ

    メーコー
    11,980税込13,178
    1箱(5kg×4袋)
    3日以内出荷
    規格120のみ危険物の類別非危険物
  • ジェットパテ メーコー

    ジェットパテ

    メーコー
    10,980税込12,078
    1箱(5kg×4袋)
    3日以内出荷
    規格120のみ危険物の類別非危険物
  • カーボライト メーコー

    カーボライト

    メーコー
    37,980税込41,778
    1箱(3.5kg×4缶)
    3日以内出荷
    内外部用 下パテ カーボン繊維による強靭で弾性のある塗膜を形成し強度な接着力に優れている。 カーボライト工法を行うことでクラックの補修、クラック予防ができる。
    用途各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ダンシール厚膜 メーコー

    ダンシール厚膜

    メーコー
    21,980税込24,178
    1箱(4kg×4缶)
    3日以内出荷
    内外部用 弾性仕上塗料の下地調整に最適。3~5mmまで厚付け可能。
    用途各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など淡グレー危険物の類別非危険物
  • フッ素下地用パテ メーコー

    フッ素下地用パテ

    メーコー
    32,980税込36,278
    1缶(20kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    内外部用 上パテ 溶剤系フッ素塗料まで施工可能な内外部用薄付けパテ。 鏡面仕上げに最適。
    用途金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)0.5
  • クリンナ MAXパテ メーコー

    クリンナ MAXパテ

    メーコー
    9,198税込10,118
    1缶(12L)
    7日以内出荷
    内部用 下パテ ・ヤセが極めて少なく、通常の塗厚(3mm程度)ならヤセの心配がほとんどありません。 ・乾燥が従来の練りパテの中では早く作業効率UPに貢献できます。 ・軽快にのびのある作業性を実現しました。 ・無希釈、無撹拌でご使用できます。
    用途コンクリート、モルタル、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整規格JIS5669申請中危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
  • ミックスパテ メーコー

    ミックスパテ

    メーコー
    9,698税込10,668
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    内部用 中パテ 目止めに優れたパテ。砂入り。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5
  • クリンナ ナイスパテ メーコー

    クリンナ ナイスパテ

    メーコー
    8,498税込9,348
    1缶(14kg)
    7日以内出荷
    内部用 中上兼用パテ ・無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ ・滑らかで、キレ・伸びの良い作業性 ・しごき取りやすく、盛りやすい ・傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
    用途石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC規格JIS K 5669危険物の類別非危険物特性防火塗布厚さ(mm)(最大)1.5
  • Sパテ メーコー

    Sパテ

    メーコー
    8,298税込9,128
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    内装用 中上兼用パテ 抜群の作業性。ヘラさばきはメーコー製品NO.1。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整淡グレー規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
  • コンクリート地付け用パテ メーコー

    コンクリート地付け用パテ

    メーコー
    12,980税込14,278
    1箱(4kg×4缶)
    7日以内出荷
    内部用 下パテ 目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填乳白色主な用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
  • コナパテシルキー120 メーコー

    コナパテシルキー120

    メーコー
    1,998税込2,198
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
    用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。可使時間(分)120硬化時間(分)150危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • 下地用パテ メーコー

    下地用パテ

    メーコー
    2,598税込2,858
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    特殊な顔料構成による優れた充てん性があり、肉ヤセがすくない。 密着力に優れ、浮き、剥離などが生じません。 抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。 水系・安全・無公害で環境対応型パテです。
    用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の凹部、ジョイント部の充てん処理。仕様最大塗り厚:1.5mmを限度とします、粒子形 :荒い塗布面積(m2/缶)11~22主な用途天井乾燥時間(時間)24以内使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など特性耐水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.9~1.8