絞り込み
ブランド
  • SUN UP
  • モノタロウ(181)
  • エスコ(1,200)
  • ダイヘン(586)
  • TRUSCO(485)
  • SUZUKID(スズキッド)(376)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](291)
  • アサヒペン(279)
  • パナソニックコネクト(252)
  • スリーボンド(217)
  • セメダイン(206)
  • マイト工業株式会社(189)
  • ニッペホームプロダクツ(184)
  • 東安(182)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(171)
  • エスケー化研(168)
  • 阪口製作所(142)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(139)
  • 家庭化学(138)
  • ロックペイント(133)
  • TAMIYA(タミヤ)(131)
価格
価格で絞り込む
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 生分解性コンバインオイル SUN UP

    生分解性コンバインオイル

    SUN UP(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(4L)
    当日出荷
    生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)。100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)。急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)。チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。
    用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!!容量(L)4引火点(℃)294危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量4L色相茶褐色ISO粘度グレードVG46
  • 強力防水スプレー SUN UP

    強力防水スプレー

    SUN UP(3件のレビュー)
    849税込934
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    ハイブリッドパワー。フッ素+シリコーンの2つの効果。強力な撥水力で大切な靴・バッグ・衣類・アウトドア用品などを雨や雪をガードし、また泥水に含まれる汚れや食べこぼしなどの油汚れからもしっかりガードします。静的撥水においても動的撥水においても抜群の撥水力。革類にも使用可能。通気性を損なわずに使用可能。※スポーツウェアなどにある透湿防水性生地(汗は外に発散しても内には水を通さず防水する生地)にも使用可能。速乾10分タイプ。※防水スプレーは乾いてから効果を発揮します。一般的な防水スプレーに比べ乾燥が速い速乾タイプ。
    用途防水スプレー全長(mm)206主成分フッソ系樹脂、シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途靴・バッグ(革・スェード・布)、繊維製品(衣類・スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品)
  • グルースティック クリア SUN UP

    グルースティック クリア

    SUN UP
    369税込406
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。
    危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルースティック アソート SUN UP

    グルースティック アソート

    SUN UP
    339税込373
    1セット(20本)
    当日出荷
    ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。カラフルなアソートパック。
    仕様NO.2直径(Φmm)約7.5質量(g)101危険物の類別非危険物主なワークパーツ