絞り込み
ブランド
- ミユキ[コンクリート]
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(1,903)
- パナソニックコネクト(1,736)
- エスコ(698)
- TRUSCO(484)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
- SUZUKID(スズキッド)(429)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(408)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
- スリーボンド(315)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- TAMIYA(タミヤ)(309)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(288)
- ヤマト産業(238)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- 小池酸素工業(214)
- ニッペホームプロダクツ(212)
- ブランドをもっと見る
![ミユキの砂利入乾燥生コン ミユキ[コンクリート]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72865199-260225-02.jpg)
ミユキの砂利入乾燥生コン
ミユキ[コンクリート]¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷水を加えて練るだけ。面倒な配合の手間が省け簡単に良質な生コンを作ることができます。普通ポルトランドセメントに砂(2.5mm以下)と砕石(6号)を混合しました。水引けが早いので、作業の能率が上がります。適正な粗粒率の砂がセメント効果を高めるため亀裂の心配がありません。長期保存が可能です(完全乾燥)。必要量の生コンが練れるので、無駄がありません。用途土間・土台・塀などの基礎工事、フェンス・門扉・カーポート・アンカーボルト等強度を必要とする工事等。その他【出来上がり】12L分類セメント系プレミックスコンクリート内容量(kg)25危険物の類別非危険物![ミユキの砂 ミユキ[コンクリート]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72865208-260225-02.jpg)
ミユキの砂
ミユキ[コンクリート]¥2,498税込¥2,7481個当日出荷モルタル・コンクリート施工に最適な砂です。砂場やガーデニング、防水・ねかるみ・雑草防止にも最適です。用途一般建築、家庭用。材質砂内容量(kg)20(約12L)使用量【モルタル】セメント10kg,砂30kg,水約6L,練上り約21L【コンクリート】セメント10kg,砂20kg,砂利30kg,水約5.5L,練上り約28L危険物の類別非危険物![ミユキの砂利 ミユキ[コンクリート]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72865217-260225-02.jpg)
ミユキの砂利
ミユキ[コンクリート]¥2,498税込¥2,7481個当日出荷コンクリート施工に最適な砂利です。ぬかるみに、水はけに、庭の敷石等にも最適です。用途一般建築、家庭用。材質砂利内容量(kg)20(約13L)使用量【コンクリート】セメント10kg・砂20kg・砂利30kg・水約5.5L・練上り約28L危険物の類別非危険物




![ミユキの砂利入乾燥生コン ミユキ[コンクリート]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72865199-260225-02.jpg)
![ミユキの砂 ミユキ[コンクリート]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72865208-260225-02.jpg)
![ミユキの砂利 ミユキ[コンクリート]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72865217-260225-02.jpg)