絞り込み
ブランド
- モレスコ(MORESCO)
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(1,902)
- パナソニックコネクト(1,736)
- エスコ(700)
- TRUSCO(485)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
- SUZUKID(スズキッド)(429)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(408)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- TAMIYA(タミヤ)(308)
- スリーボンド(307)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(287)
- ヤマト産業(238)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- 小池酸素工業(214)
- ニッペホームプロダクツ(212)
- ブランドをもっと見る
特価

高真空ポンプ油
モレスコ(MORESCO)¥2,798税込¥3,0781缶翌々日出荷大型真空ポンプ、油温が高くなる真空ポンプに使用できます。自社の蒸留装置で高度精製した真空ポンプ油です。用途油回転真空ポンプ油引火点(℃)270粘度(at40℃mm2/s)105危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類原液密度(15℃) g/cm30.887蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
高真空ポンプ油 ネオバック
モレスコ(MORESCO)¥21,980税込¥24,1781缶9日以内出荷メカニカルブースター真空ポンプ用のギア油です。極圧材を配合することで高速回転にも使用できます。用途ギア潤滑油トラスコ品番818-9269容量(L)18引火点(℃)250以上粘度(at40℃mm2/s)83危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量16.98kg蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)