絞り込み
ブランド
  • ネオス
  • モノタロウ(183)
  • ダイヘン(1,988)
  • エスコ(1,641)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(533)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(486)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(428)
  • ニッぺ(日本ペイント)(395)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(386)
  • スリーボンド(358)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(324)
  • エスケー化研(324)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • アサヒペン(285)
  • セメダイン(282)
  • ロックペイント(264)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオスデタージェント1000 ネオスネオスデタージェント1000ネオス
17,980税込19,778
1缶(18L)
翌々日出荷
ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。防錆力対策品。低泡性のため中圧スプレー使用も可。
用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)使用温度範囲(℃)常温~80容量(L)18pH7.6濃度(%)3~5危険物の類別非危険物性状中性液体無リン
ネオスリグライト D-50L ネオスネオスリグライト D-50Lネオス
14,980税込16,478
1缶(18L)
翌々日出荷
鉄・鋳物・アルミの汎用タイプ。。#5052適用。
用途光学レンズ金属加工部品の浸漬、US、仕上アルミ、ADC、銅、亜鉛種別脱脂・部品洗浄剤(水溶性)使用温度範囲(℃)常温~80容量(L)18pH11.5濃度(%)1~10危険物の類別非危険物性状アルカリ性液体
ネオス TKW-1 ネオスネオス TKW-1ネオス
21,980税込24,178
1缶(18L)
3日以内出荷
化学工業メーカー・ネオスの切削油剤。
容量(L)18危険物の類別非危険物
ネオスデタージェント1700 ネオスネオスデタージェント1700ネオス
19,980税込21,978
1缶(18L)
翌々日出荷
ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。中性・汎用タイプ。塗装密着性が良好。アルミ合金#5052仕上洗浄に適合。低泡性のため中圧スプレー使用も可。
用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)使用温度範囲(℃)常温~80容量(L)18pH7.4濃度(%)3~5危険物の類別非危険物性状中性液体無リン
デタージェント ネオスデタージェントネオス
18,980税込20,878
1缶(18L)
3日以内出荷
デタージェントL-120Aは、中低温域でも洗浄能力に優れた中性タイプのスプレー洗浄剤です。アルミ素材および鉄、鋳鉄材に適合し、洗浄時に防錆を一工程で行うことのできるノンリンス仕様の洗浄剤です。省エネ、低温化の取組みに対応できます。中低温でも洗浄能力が維持できる。アルミ素材、銅、黄銅の防食性に優れ、鉄の防錆にも適している。耐硬水性により、シミの発生を抑制し、仕上がりが良好です。無機塩を含まない有機ベースです。洗浄後に白い粉状の残渣もなく、べたつきもありません。低温でも使用可能な消泡性を有しています。
用途自動車、産業機械、建設機械、弱電、等の産業における各種部品の仕上洗浄として金属加工部品の中間洗浄として(不水加工油、防錆油)高圧スプレー洗浄の用途として容量(L)18pH値8.6(3%)危険物の類別非危険物外観(原液)微黄色~黄色透明液体比重(at15℃)1.06
ネオスソルベント 610LP ネオスネオスソルベント 610LPネオス
27,980税込30,778
1缶(18L)
翌々日出荷
光学レンズ製造工程用洗浄剤。
用途固定ピッチ(アスファルトピッチ、ワックス、松やに)、保護膜の除去用。種別光学レンズ洗浄剤(有機溶剤)容量(L)18引火点(℃)66危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ネオスデタージェントL-500F ネオスネオスデタージェントL-500Fネオス
17,980税込19,778
1缶(18L)
翌々日出荷
ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。防錆力強化品。低泡性のため中圧スプレー使用も可。抗菌性
用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。適用/鉄・鋳物種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)使用温度範囲(℃)常温~80容量(L)18pH9.4濃度(%)3~5危険物の類別非危険物性状弱アルカリ性液体
デタージェント ネオスデタージェントネオス
26,980税込29,678
1缶(20L)
3日以内出荷
ネオスのデタージェントシリーズは高い洗浄力と一時防錆能力を兼ね備えたニュースタンダードのスプレー洗浄剤です。 様々な材質に適応出来る豊富なラインナップと使用用途に沿った多様な洗浄剤で生産現場をサポートします。中性タイプで対象材質を選ばず、特に鉄・鋳物の防錆性に優れる。尚且つ常温で使用しても低泡性というオールマイティな 「デタージェント1000」をはじめ、鉄系素材に対し圧倒的な洗浄力と優れた防錆力を発揮するタイプや、山間部等の硬度が高い水を使用しても 問題が起きにくい様に改良をしたタイプ、近年の環境面への関心の高まりから工場内消費電力の削減に取り組まれる企業様に ぴったりの乾燥促進による低温化・エアブロー削減を実現したタイプ等あらゆる生産現場にご提案できるラインナップを取り揃えております。カーボンニュートラルや法規制等、社会には様々な変化が起こります。その度に、 化学品メーカーもそれに適した変化を要求されます。ネオスではこれまでに培ってきた界面活性剤技術を活かし、社会に適応し、進化し続けられる洗浄剤の開発を日々行っています。
危険物の類別非危険物
デタージェント ネオスデタージェントネオス
27,980税込30,778
1缶(18kg)
3日以内出荷
用途水溶性洗浄剤として仕様透明液体成分有機酸塩類:5~15%、水:60~70%、無機アルカリ類:1%未満、無機塩類:15~25%、界面活性剤:1~5%、防食剤:1%未満無色~帯黄色pH13.0(原液、25℃)沸点(℃)100以上密度1.17(15℃)溶解度易溶(水,室温)危険物の類別非危険物
ネオス ネオスネオスネオス
47,980税込52,778
1箱(50g×100個)
3日以内出荷
使用法が簡単ネオス VP-1を使用する場合はただ単に包装内部に粉末を散布したり、布袋に入れてつるすだけで包装内部にガスが充満し、手の届かない部分の内部も防錆しますから非常に取扱が簡単で特別な知識や熟練を必要としません。防錆効果が優秀錆の原因である水分や酸素が存在しても錆の発生を防ぎますから、使用に失敗がない。又既に発生している錆の進行も止めます。コストの低減クレームによる損害をおさえ、油を塗布したり除去する等の資材、手間工数を省きますから、コストの低減になります。商品価値の向上ネオス VP-1を使用することにより錆のない商品を顧客に送ることができ油剤と異なり洗浄せずにそのまま使用もできます。使用範囲が広いネオス VP-1は最終防錆だけでなく、工具計器類の保管、製造工程中の部品の保存、製品の使用中の防錆等にも使用できます。
用途熱交、ベッセル、タワーの長期防錆冷却系統パイプ類、ボイラ管及び容器内面の長期防錆化学プラント配管内部、油以外の一般配管内部の長期防錆機械部品、電気部品等輸出梱包内部に入れて長期防錆工具計器類の保管、製造工程中の部品の保存pH6.5外観白色又は微黄色粉末(171℃で分解を伴い熔融します)危険物の類別非危険物燃焼性引火点122℃(C.O.C)で直接火に接すると燃焼します。熔接などには注意して下さい。安定性安定な化合物ですから保存中に分解はしません。(日光に曝したり酸及び強アルカリで徐々に分解します)
フッ素系離経剤 フリリース50 ネオスフッ素系離経剤 フリリース50ネオス
57,980税込63,778
1箱(420mL×24本)
7日以内出荷
液化ガスを噴射剤として使用したエアゾール製品ですので、取り扱いが容易です。
種別ノンシリコーン主成分フッ素、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性