8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瓦と瓦を強力に固定します。 釉薬瓦にも接着可能。
用途瓦の補修。 仕様セメント系しっくい 成分ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤 材質ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×30 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×540mm 適応下地モルタル、しっくい、瓦
1袋(2kg)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
1袋(2kg)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着性が強く、耐水性・耐候性に優れた無収縮タイプのパテです。 そのまま使えるペースト状です。 ヘラ付。
用途瓦廻りの補修。 特性耐水性、耐候性 仕様油性パテ 付属品ヘラ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30 危険物の類別非危険物 適応下地
1個(500g)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ瓦のワレ、カケ補修に最適です。
用途屋根瓦の補修。 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×200×30 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約0.225m2 適応下地
1袋(1.5kg)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのまま使えるペースト状です。 軽量タイプで瓦の下地の固定に最適です。
用途瓦の下地固定。 仕様軽量骨材入り瓦用下地ねんどパテ 成分黄土、軽量骨材、接着剤 材質黄土、軽量骨材、接着剤 黄土色 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×150×45 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積約瓦5枚分 適応下地屋根板
1袋(1.5kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。 適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。
用途瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。 仕様ペースト状しっくい 成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 硬化時間(時間)72 サイズ(mm)230×160 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚で300mm×450mm位が目安です。 適応下地土壁、しっくい、モルタル面
1パック(1kg)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用インスタントセメントと同じ要領で水を加え、よく練り合わせて施工することで、すばらしい防水性を発揮します。 防水、砂入りセメント
用途湿気の多い場所、透水しては困る場所 。浴室、洗面所、トイレ、庭池等。 特性防水 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様防水、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、撥水剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×215×30 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦500×横500mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(3kg)ほか
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。 仕様黄土入りセメント 成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等 土色 容量(g)900 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚約100×50mm 適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など 特性土壁用補修材
1袋ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)