絞り込み
ブランド
  • 関西ペイント
  • モノタロウ(85)
  • ダイヘン(1,902)
  • パナソニックコネクト(1,736)
  • エスコ(700)
  • TRUSCO(485)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
  • SUZUKID(スズキッド)(429)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • TAMIYA(タミヤ)(309)
  • スリーボンド(307)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(287)
  • ヤマト産業(238)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • 小池酸素工業(214)
  • ニッペホームプロダクツ(212)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レタンPGシンナー標準型 関西ペイント

    レタンPGシンナー標準型

    関西ペイント(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    当日出荷
    タイプオールシーズン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パテ マルチ硬化剤 関西ペイント

    パテ マルチ硬化剤

    関西ペイント
    2,898税込3,188
    1個(100g)
    8日以内出荷
    用途NEOX パテシリーズ用危険等級危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量100g危険物の性状第2種
  • SDホルスF4 関西ペイント

    SDホルスF4

    関西ペイント
    9,998税込10,998
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。
    仕上平滑主成分合成樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間加熱残分(%)67(白)
  • エスコNB 硬化剤 関西ペイント

    エスコNB 硬化剤

    関西ペイント(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1缶(1.8kg)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ビニデラックス300S 関西ペイント

    ビニデラックス300S

    関西ペイント
    7,598税込8,358
    1缶(4kg)ほか
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • アレスアクアグロス 341 15K 業務用 関西ペイント

    アレスアクアグロス 341 15K 業務用

    関西ペイント
    9,598税込10,558
    1缶(15kg)
    8日以内出荷
    屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。 耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
    用途コンクリート、モルタル、スレート板タイプ水性反応硬化形つや有りアクリル樹脂塗料主な用途スレート、モルタル、コンクリート希釈剤上水使用場所屋内外危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃)特性防火、耐候塗り面積(1回塗り)(m2)約100塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
  • アレスアクアグロス 白 関西ペイント

    アレスアクアグロス 白

    関西ペイント
    12,980税込14,278
    1缶
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • カンペフロアー200 関西ペイント

    カンペフロアー200

    関西ペイント
    39,980税込43,978
    1缶(15kg)
    8日以内出荷
    速乾性です。 はけ塗り・ローラー塗り・スプレー塗りができます。 肉持ちが良く、光沢の優れた塗膜が得られます。 防塵効果が優れています。 F☆☆☆☆表示製品です。
    用途モルタル、コンクリート仕上平 滑比重塗料:1.12(淡彩色)、溶剤:0.87希釈剤アレス外装用シンナーA危険等級希釈はけ、ローラー:30~40%エアスプレー:40~60%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L光沢つや有り危険物の性状非水溶性適合下塗りVPシーラー透明塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)49(淡彩色)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
  • 漆喰塗料アレスシックイ 関西ペイント

    漆喰塗料アレスシックイ

    関西ペイント
    19,980税込21,978
    1缶(4kg)ほか
    8日以内出荷
    VOCをほとんど含みません。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは、 配合していません。 刷毛・ローラーで塗装可能です。 EPなどに比べ、低臭です。 表面に発生する結露を抑制します。 CO2削減効果があります。 消臭効果があります。 ホルムアルデヒド吸着、無害化する機能があります。 強アルカリ膜による、抗菌性・抗ウイルス性を有します。(有機系薬剤を配合してません。) 櫛引きなどの模様仕上げも可能です。 JISA6909内装薄塗材Lの規格に合格する性能 を有します。 F☆☆☆☆表示製品です。 防火材料認定品 NM-8572 (有機質砂壁状塗料塗り/不燃材料) QM-9812 (有機質砂壁状塗料塗り/準不燃材) RM-9361 (有機質砂壁状塗料塗り/難燃材料)
    用途コンクリート、石膏ボード、スレート、モルタル、塩ビクロス、ペンキ下地クロス仕上平 滑主成分消石灰系仕上げ塗材比重塗料:1.48(白)、溶剤:1(上水)主な用途スレート、モルタル、コンクリート希釈剤上水使用場所屋内希釈刷毛1回目、2回目、ローラー1回目、2回目5~10%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性消臭、抗菌・抗ウイルス、VOC吸着除去適合下塗りアレスシックイシーラーネオ塗装間隔23℃:最短4時間最長7日 5℃:最短5時間最長7日加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)刷毛・ローラー1回目:0.16 刷毛・ローラー2回目:0.20
  • コスモクリーン3 関西ペイント

    コスモクリーン3

    関西ペイント
    9,998税込10,998
    1缶(4kg)ほか
    8日以内出荷
    水性系塗料であり、臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配がなく、 安全衛生面など取り扱いが容易です。 優れた付着性があり、シーラーなしで塗装できます。 耐水性・耐アルカリ性に優れます。 はけ塗り・ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 抗菌性及び、防カビ性が優れます。 ホルムアルデヒト除去性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 ヤニ止め効果を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
    仕上平滑比重【塗料】1.42(白)、【溶剤】1.00(上水)適合材コンクリート、モルタル、塩ビクロス、木部、石膏ボード希釈剤上水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地EPシーラー、エコカチオンシーラー、ストップシーラー希釈率(%)3~10光沢つや消し特性防火、防カビ、付着性、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間加熱残分(%)57(白)
  • アレスエコクリーンマット 関西ペイント

    アレスエコクリーンマット

    関西ペイント
    17,980税込19,778
    1缶(3kg)
    8日以内出荷
    水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く安全衛生な ど取扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ち感に優れ、優雅でシックなつや消しの仕上がりが 得られます。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐磨耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ、抗菌性を有します。 防火材料認定品です(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
    仕上平 滑主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性防火、防カビ、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)54(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
  • アレスエコクリーン3F 関西ペイント

    アレスエコクリーン3F

    関西ペイント
    13,980税込15,378
    1缶(16kg)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな3分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
    用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類仕上平 滑主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント比重塗料:1.33(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢3分つや特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)57
  • ソルコロ2 関西ペイント

    ソルコロ2

    関西ペイント(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1缶(4L)
    8日以内出荷
    浸透力が優れています。 着色力が優れています。 作業性が優れています。
    用途木部主成分油性着色剤比重塗料:0.86(チーク)、溶剤:0.83主な用途木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級希釈はけ、0~5%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔23℃:最短4時間最長7日加熱残分(%)12(チーク)標準塗布量(kg/m2)はけ、0.05
  • パワーホルスF4 関西ペイント

    パワーホルスF4

    関西ペイント
    13,980税込15,378
    1缶(4kg)ほか
    8日以内出荷
    弱溶剤タイプで合成調合ペイント(JIS K 5516 1種上塗)を超える耐候性と鉛・クロムフリーさび止め塗料(JIS K 5674 1種)同等の防錆効果を付与した性能です。 臭気がマイルドで、作業環境にやさしい塗料です。 トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。 下地の適用幅が広い(鉄部、木部等)塗料です。 各種旧塗膜に対する適性の幅が広い塗料です。 乾燥性に優れ、低温乾燥性に優れます。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に幅広く適用できます。
    仕上平滑主成分変性アルキド樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)等希釈率(%)0~10特性防錆、防火、耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.2塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(5℃)最長7日/最短16時間加熱残分(%)68(白)
  • アスカ2 関西ペイント

    アスカ2

    関西ペイント
    7,498税込8,248
    1缶(4kg)
    8日以内出荷
    引火性がなく安全です。 速乾性で、1日2回塗りが可能で、工期が短縮でき経済的です。 各種素材への適用が可能です。 耐水性・耐酸性・耐アルカリ性が優れています。 光沢保持性が良く、耐候性が優れています。 F☆☆☆☆表示製品です。
    仕上平滑比重【塗料】1.25(白色)、【溶剤】1.00(上水)適合材鉄、木部、モルタル、コンクリート希釈剤上水危険物の類別非危険物適応下地アクアマックスEX、JISさび止め塗料各種、EPシーラー希釈率(%)【刷毛・ローラー】5~10、【エアレス】5~15特性耐水、耐酸、耐候、耐アルカリ、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.18塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間加熱残分(%)55(白)
  • パワーホルスF4 関西ペイント

    パワーホルスF4

    関西ペイント
    28,980税込31,878
    1缶(18kg)
    6日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18kg危険物の性状非水溶性
  • パワーホルスF4 関西ペイント

    パワーホルスF4

    関西ペイント
    9,898税込10,888
    1缶(4kg)
    8日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • パワーホルスF4 25-75B 7分艶 関西ペイント

    パワーホルスF4 25-75B 7分艶

    関西ペイント
    13,980税込15,378
    1缶(4kg)
    8日以内出荷
    1日に2回塗装可能で、さび止めと上塗の両方の機能を有する兼用塗料
    成分アルキド樹脂主な用途鉄、木危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性つや7分艶
  • ドリームコート 関西ペイント

    ドリームコート

    関西ペイント
    12,980税込14,278
    1缶(14L)
    8日以内出荷
    熱を従来の単層弾性材の約5分の1しか伝えません。(メーカー比) 雨水に対しても、防水機能が威力を発揮します。 また、壁内結露の発生緩和が期待できます。
    塗布方法【ローラー仕上げ】上塗(1回目):多孔質ローラー、上塗(2回目):多孔質ローラー、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):タイルガン 口径6mm、上塗(パターン吹):タイルガン 口径6~8mm使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)【ローラー仕上げ】上塗(1回目):0~5、上塗(2回目):0~5、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):2~5、上塗(パターン吹):0~3特性つや消し、防カビ、防藻、断熱、弾性、透湿、防水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数【ローラー仕上げ】上塗(1回目):1、上塗(2回目):1、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):1、上塗(パターン吹):1所要量(kg/m2)【ローラー仕上げ】上塗(1回目):0.7~1.0、上塗(2回目):0.7~1.0、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):0.8~1.1、上塗(パターン吹):0.75~1.0塗装間隔【ローラー仕上げ】上塗(1回目):4時間以上7日以内(23℃)、上塗(2回目):-、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):4時間以上7日以内(23℃)、上塗(パターン吹):-
  • ドリームコート  淡彩 関西ペイント

    ドリームコート 淡彩

    関西ペイント
    17,980税込19,778
    1缶(14L)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ドリームコート (白) 関西ペイント

    ドリームコート (白)

    関西ペイント
    15,980税込17,578
    1缶(14L)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • アレス水性ネクスト2 関西ペイント

    アレス水性ネクスト2

    関西ペイント
    10,980税込12,078
    1缶(4kg)ほか
    8日以内出荷
    内装鉄扉用に適したつや調整形の上塗り塗料であり、特に 仕上がり性(塗膜の平滑性)に優れています。 また、木製ドアや巾木等への塗装にも適しています。 低VOC形の水性塗料であり、臭気も少なめです。 (総VOC量は0.3%以下) 防カビ性、抗菌性を有しています。 ハケ、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、 および鉛化合物を配合していません。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
    用途屋内鉄部面(さび止め後) 屋内木部面(目止め、シーラー塗装後)仕上平 滑主成分アクリル樹脂エマルション塗料比重塗料:1.12(白および淡彩色)、溶剤:1(上水)主な用途木、鉄希釈剤上水使用場所屋内希釈はけ、ローラー、 3~8%危険物の類別非危険物塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 5~10℃:最短3時間最長7日加熱残分(%)51標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.08~0.12
  • アレスネクスト3 関西ペイント

    アレスネクスト3

    関西ペイント
    11,980税込13,178
    1缶(4kg)ほか
    8日以内出荷
    ダブルマイクロ技法により、優雅で手触りの良い仕上り肌が 得られます。 タレにくく、ローラー、ハケ塗り作業性に優れています。 隠ぺい性に優れ、トマリが良好です。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。 内・外部に適用できます。
    用途鉄、亜鉛めっき、木部仕上平 滑主成分特殊フタル酸樹脂エナメル比重塗料:1.27(白)、溶剤:0.8(白)主な用途亜鉛メッキ、鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外希釈はけ、ローラー、 5~10% エアスプレー 10~30%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢5分つや特性防火危険物の性状非水溶性適合下塗りザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、エスコ、アクアグランドコート、 ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、JISさび止め各種塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)66(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.10~0.12エアスプレー 0.13~0.15
  • アレスエコクリーン5F 関西ペイント

    アレスエコクリーン5F

    関西ペイント
    10,980税込12,078
    1缶(16kg)
    8日以内出荷
    水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな5分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
    用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類仕上平 滑主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント比重塗料:1.29(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢5分つや特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)58標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16
  • アレスエコクリーングロス 関西ペイント

    アレスエコクリーングロス

    関西ペイント
    9,998税込10,998
    1缶(4kg)ほか
    8日以内出荷
    浸透力が優れています。 着色力が優れています。 作業性が優れています。
    用途木部仕上平 滑主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント比重塗料:1.25(白)、溶剤:1(上水)主な用途木部希釈剤上水希釈はけ、ローラー、エアスプレー 5~15%危険物の類別非危険物光沢つや有り適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16
  • カンペフロアー600 関西ペイント

    カンペフロアー600

    関西ペイント
    71,980税込79,178
    1セット(18kg)
    8日以内出荷
    抜群の防塵効果が得られます。 耐摩耗性が優れています。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途コンクリート、モルタルセット内容主剤15kg/硬化剤3kg仕上平 滑主成分エポキシ樹脂系塗料比重塗料:1.33(白)、溶剤:0.85主な用途モルタル、コンクリート希釈剤アレスエポキシシンナー希釈はけ、ローラー、エアスプレー:5~10%危険物の類別第四類/第四類危険物の数量18000g/18000g光沢つや有り特性耐油、耐薬品、耐摩耗危険物の性状非水溶性/非水溶性適合下塗り浸透形シーラー塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間加熱残分(%)67(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.2 エアスプレー:0.25
  • カンペフロアー400 関西ペイント

    カンペフロアー400

    関西ペイント
    49,980税込54,978
    1セット(16kg)
    8日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。 耐候性、光沢保持性に優れています。 付着性、割れ抵抗性に優れています。 耐水性、耐薬品性に優れています。 防塵効果に優れています。
    用途モルタル、コンクリートセット内容主剤14kg/硬化剤2kg仕上平 滑比重塗料:1.16(白)、溶剤:0.87希釈剤アレスウレタンシンナー危険等級希釈はけ、ローラー:20~30%エアスプレー:40~60%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L光沢つや有り危険物の性状非水溶性適合下塗り浸透形シーラー塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
  • アレスシックイシーラーネオ 関西ペイント

    アレスシックイシーラーネオ

    関西ペイント
    28,980税込31,878
    1缶(15kg)
    8日以内出荷
    漆喰塗料「アレスシックイ」専用シーラーです。 超低VOC(トータルVOC量0.1%以下)塗料です。 従来品に比べ、隠蔽性(トマリ)が大幅に向上しています。 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、取扱いが 容易です。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れ、滑らかな仕上がり肌が 得られます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
    用途漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型仕上平 滑主成分特殊アクリル樹脂エマルションペイント比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)希釈剤上水希釈はけ、ローラー:3~10危険物の類別非危険物光沢つや消し特性耐水、耐アルカリ、乾燥性適合下塗り漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)58(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.12
  • アイアントップ2 関西ペイント

    アイアントップ2

    関西ペイント
    12,980税込14,278
    1缶(4kg)ほか
    8日以内出荷
    速乾性で、1日に2回塗りができます。 建築・構造物の鉄骨などの鋼材面に適しています。 肉持ち感・光沢がよく、耐候性に優れています。 エアレス、エアースプレーなどの吹付け塗装に最適です。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
    仕上平滑比重【塗料】1.18(白色)、【溶剤】0.86適合材主な用途鋼、鉄希釈剤エナメルシンナー300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地ラスタイトNC70、エスコ、アレスイーグル、ザウルスExⅡ希釈率(%)【エアスプレー】30~40、【エアレススプレー】25~35特性防火、耐候、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短1時間加熱残分(%)59(白)
  • グローリーQ 関西ペイント

    グローリーQ

    関西ペイント
    9,998税込10,998
    1缶(3kg)ほか
    8日以内出荷
    速乾性です。 はけ塗り、ローラー塗りに適性があります。 耐候性、光沢保持性に優れています。 各種旧塗膜への密着が優れています。 内・外部に幅広く適用できます。
    仕上平滑比重【塗料】1.21(白色)、【溶剤】0.86適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地ザウルスEXⅡ、JISさび止め塗料各種、ホルス下塗白(F4)希釈率(%)【刷毛・ローラー】5~15、【スプレー・エアレス】5~20光沢つや有り特性耐候、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【スプレー・エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間加熱残分(%)57(白)
  • ラスタイトNC90 関西ペイント

    ラスタイトNC90

    関西ペイント
    24,980税込27,478
    1缶(20kg)
    欠品中
    有害重金属を含まず、塗装作業性が良好である。 防精性,塗膜物性が良好である。 塗料用シンナーAで希釈が可能である。
    用途重電機器、産業機械、鋼製建具、特装車輛、一般鋼製建材等の錆止め主な用途鋼、金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性錆止め危険物の性状非水溶性