絞り込み
ブランド
  • 四国化成
  • モノタロウ(85)
  • ダイヘン(1,902)
  • パナソニックコネクト(1,736)
  • エスコ(700)
  • TRUSCO(484)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
  • SUZUKID(スズキッド)(429)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • TAMIYA(タミヤ)(309)
  • スリーボンド(307)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(288)
  • ヤマト産業(238)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • 小池酸素工業(214)
  • ニッペホームプロダクツ(212)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カビ止めシーラー 四国化成

    カビ止めシーラー

    四国化成
    ¥7,398税込¥8,138
    1本(4kg)
    当日出荷
    古壁に発生したカビや藻を封じ込めるリフォーム用シーラー。
    主成分アクリルエマルション危険物の類別非危険物
  • ハクリパック・A 四国化成

    ハクリパック・A

    四国化成(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1袋(40g)
    当日出荷
    古壁を軟化させ、容易に剥がせる剥離材。改装時の古壁除去に。けいそう壁、聚楽壁、砂壁、繊維壁に使用できます。
    使用方法1:きれいなパッケージに水9~10Lを入れ、ハクリパック・Aの粉末を入れてよく練ります。(すぐに増粘します。)2:鏝板に取り、古壁にすり込むように厚塗りします。3:20~30分放置して十分に浸透させ、古壁をやわらかくします。4:乾燥しないうちに、鏝、ヘラなどでやわらかくなった古壁をかき取って剥がします。危険物の類別非危険物
  • SKセレクトカラー 四国化成

    SKセレクトカラー

    四国化成(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(150g)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
    使用方法SKセレクトカラー対応品と混合します。危険物の類別非危険物
  • けいそうモダンコート直塗り 基材 四国化成

    けいそうモダンコート直塗り 基材

    四国化成(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋(5000g)
    5日以内出荷
    炭素繊維配合でひび割れにくく、石膏ボードに直塗りOK!。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
    用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、石膏ボード直塗り、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・炭素繊維・砂正味質量(g)基材5000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、石膏ボード、石膏ボード+一部混在下地(シーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.1L/袋
  • Texage-P(ペイントタイプ) 高意匠塗料 テクサージュ 四国化成

    Texage-P(ペイントタイプ) 高意匠塗料 テクサージュ

    四国化成
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(150g)ほか
    4日以内出荷
    Texage-P(ペイントタイプ):。色々なものに塗装可能で、ライフスタイルや空間に合わせて自由にカラーと質感をコーディネート。曲面や凹凸部でも塗装できるので、一体感がある仕上がりに。SKセレクトカラー「ニュアンスカラー」の52色をお選びいただけます。(別売りです。)。公共建築からDIYまで、幅広い用途に展開可能。Texage〈テクサージュ〉は内壁・外壁や門扉、フェンスなどの外構はもちろん、家具や小物といったDIYまで幅広い用途で使用可能です。金属、ビニールクロスなど多様な下地にも塗れるので、お客様の要望に合わせて様々な提案ができます。2000通り以上の豊富なカラーバリエーション。内装・外装問わず、空間デザインの中で多様なアイテムと美しく調和するニュアンスカラー52色をラインナップ。2色を自由に選んで塗装できるので、配色のバリエーションは2000通り以上にもなります。水性だから低臭で環境にもやさしい。水性塗料なので塗りやすく、低臭で、環境にも配慮しています。仕上げのトップコートにより、塗装表面に強度と防汚性をプラス。塗装はローラーのみの簡単施工です。
    危険物の類別非危険物
  • 新設用クリアトップコート スーパートップコート 四国化成

    新設用クリアトップコート スーパートップコート

    四国化成
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本(1kg)ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    塗り壁の質感を損なわず、優れた防汚性能を発揮します。
    使用方法必要な量を容器(錆のでないもの)に取り出し、薄めずそのままウールローラー、刷毛または、スプレーなどで均一に塗布してください。(1回塗り)主成分常温硬化型無機系シリカ化合物危険物の類別非危険物
  • モルタル混和材 ニューSKタック 四国化成

    モルタル混和材 ニューSKタック

    四国化成
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性、耐アルカリ性に優れ、セメントとの混和性が良好。混入、塗布の併用がおすすめです。
    用途混入使用の場合:クラック防止、接着力強化に使用。(モルタル混入工法用、樹脂ノロ工法用、薄塗りモルタル混入工法用などに)。塗布使用の場合:下地との接着強度のアップに使用。(コンクリート壁面・床面、軽量コンクリート壁面・床面などに)危険物の類別非危険物
  • SKカチオンクリート舗装用 四国化成

    SKカチオンクリート舗装用

    四国化成
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(18500g)
    5日以内出荷
    モルタル・コンクリート下地以外の特殊な下地にも接着し、耐久性、耐候性に優れます。
    セット内容セメント粉体1袋+混和液1袋材質カチオン系セメントフィラー正味質量(g)セメント粉体14000+混和液4500危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、水系塗料塗膜面、溶剤系塗料塗膜面、タイル面など不適合シリコン系・フッ素系塗膜面、FRP面、プラスチック類、アルミニウム、撥水面、ワックス面塗布面積(m2/セット)8~10塗布厚さ(mm)1主なワークパーツ
  • デザインストーンAW コーナー笠木 四国化成

    デザインストーンAW コーナー笠木

    四国化成
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    5日以内出荷
    約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
    厚さ(mm)約20主成分天然石危険物の類別非危険物
  • けいそうリフォーム 4坪セット 四国化成

    けいそうリフォーム 4坪セット

    四国化成
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(3750g×4セット)
    5日以内出荷
    ビニルクロスや古壁に上塗りOK!簡単に塗り替えできるリフォーム材。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
    用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材3600/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)2.0~3.3(模様付けにより異なる)塗布厚さ(mm)1.2~2.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.0L/袋(吹付けの場合は2.5L/袋)
  • モルタル改質材 スーパーメトロンU 四国化成

    モルタル改質材 スーパーメトロンU

    四国化成
    ¥399税込¥439
    1袋(45g)
    8日以内出荷
    モルタルへの混入で粘性、保水性が向上し、作業性が大幅にアップします。
    使用方法セメント(1袋)と砂にスーパーメトロンU(1/2袋)をふりかけてよく空合わせをし、水を加えてさらに練り上げます。(スーパーメトロンUはすぐに溶けます。)危険物の類別非危険物
  • サビストップ 四国化成

    サビストップ

    四国化成
    ¥249税込¥274
    1袋(10g)
    9日以内出荷
    下地や骨材、水道水に含まれる鉄分から発生する錆を抑え、施工後の錆浮きを防止します。
    使用方法粉体タイプの上塗材1袋に本品1袋を加え、空合わせしてください。(ぺブルウォールには使用できません)袋を加え、空合わせしてください。(ぺブルウォールには使用できません)危険物の類別非危険物
  • ジュラックス 壁ボンド 四国化成

    ジュラックス 壁ボンド

    四国化成
    ¥499税込¥549
    1袋(300g)
    5日以内出荷
    接着力・耐水性を向上し、壁を丈夫にします。また、摩擦に強く、剥離・剥落を防ぎます。
    使用方法粉体タイプの上塗材1袋に本品を必要量加え、水と一緒に混練りします。(ネオしっくい、クイックウォールには使用できません)危険物の類別非危険物
  • パターン目地 四国化成

    パターン目地

    四国化成
    ¥51,980税込¥57,178
    1ケース(40枚)
    5日以内出荷
    乱張り、石積み、レンガ調など9パターンのデザインが簡単に作れます。
    適合ラクラン、エクランEX、パレットシリーズなど(塗り厚1~2mmの舗装材・外装材)材質ポリエチレン厚さ(mm)1寸法(mm)620×420危険物の類別非危険物
  • SK舗装用目地棒 目地固定材 四国化成

    SK舗装用目地棒 目地固定材

    四国化成
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1ケース(20個)ほか
    5日以内出荷
    舗装材の塗り分けが簡単にできる目地材。
    材質アルミ形材危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • SK舗装用目地棒 四国化成

    SK舗装用目地棒

    四国化成
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1ケース(10本)ほか
    5日以内出荷
    舗装材の塗り分けが簡単にできる目地材。
    仕様【目地固定材の必要数】直線の場合:6個/本、曲線の場合:8個/本材質アルミ形材寸法(幅Wmm×長さLm)4×2危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • マサドミックス用目地棒 四国化成

    マサドミックス用目地棒

    四国化成
    ¥41,980税込¥46,178
    1ケース(30本)
    5日以内出荷
    柔軟性のある素材でクラックを防止します。カッターなどで簡単に施工できます。耐候性・耐蝕性に優れています。
    適合マサドミックス(散水タイプ、ローラー転圧タイプ)材質瀝青(れきせい)繊維質板寸法(幅Wmm×長さLm)10×1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • エクランEX 屋外用 四国化成

    エクランEX 屋外用

    四国化成
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(7642g)
    5日以内出荷
    天然の砂にカラーセラミックを配合した水系舗装材。優れた耐酸・耐アルカリ性能で劣化を抑えます。立ち上がり面への施工や1mmの薄塗りでのリフォームも出来ます。また防汚機能をプラスしたトップコートを採用することで、汚れにくく、洗浄がしやすくなりました。
    セット内容上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋質量(g)上塗材4800、プライマー(溶剤系)500、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300主成分カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート・セメントモルタル危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)3(吹付けの場合:2)塗布厚さ(mm)1(吹付け:1.2)
  • SKカチオンプラスター弾性タイプ 四国化成

    SKカチオンプラスター弾性タイプ

    四国化成
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(20kg)
    5日以内出荷
    溶剤系塗装面やサイディングなどの下地にも接着する、耐久性、耐クラック性に優れた下塗材。
    使用方法1:標準加水量(6L/袋)の8割の水を容器(錆のないもの)に入れてから、本品を入れ、ママコが無くなるまでリシンマザールでよく撹拌した後、下地の状況により残りの水を加えて、塗りやすい状態に練り上げます。2:混練りした材料は、なるべく早く使用してください。(可使時間は気温30℃で約60分、10℃で約90分が目安です。)主成分セメント・カチオン系粉末弾性樹脂正味質量(g)20000塗布面積(m2)凹凸のある場合:約10、平滑な場合:約20危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、水系塗料塗膜面、溶剤系塗料塗膜面、無塗装サイディング、サイディング塗装面、タイル面、鋼板、塗り壁面塗布厚さ(mm)1.0~2.0標準加水量6L/袋主なワークパーツ
  • デザインストーンAW 固定金具 四国化成

    デザインストーンAW 固定金具

    四国化成
    ¥2,198税込¥2,418
    1ケース(20個)
    5日以内出荷
    約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
    色金危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル施工内容1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。
  • デザインストーンAW 接着剤 2kg 四国化成

    デザインストーンAW 接着剤 2kg

    四国化成
    ¥41,980税込¥46,178
    1ケース(2kg×9本)
    5日以内出荷
    約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
    危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル施工内容1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。
  • デザインストーンAW 笠木 四国化成

    デザインストーンAW 笠木

    四国化成
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1ケース(2枚)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
    使用方法1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。厚さ(mm)約20主成分天然石危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル
  • デザインストーンAW 端材 四国化成

    デザインストーンAW 端材

    四国化成
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1ケース(10枚)
    5日以内出荷
    約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
    使用方法1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。厚さ(mm)約10主成分天然石危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル
  • デザインストーンAW 補助板 四国化成

    デザインストーンAW 補助板

    四国化成
    ¥5,898税込¥6,488
    1ケース(10枚)
    5日以内出荷
    約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
    使用方法1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。厚さ(mm)約10寸法(幅W×高さH)(mm)60×150主成分天然石危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル
  • デザインストーンAW コーナー板 四国化成

    デザインストーンAW コーナー板

    四国化成
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1ケース(8枚)
    5日以内出荷
    約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
    使用方法1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。厚さ(mm)約10主成分天然石危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル
  • デザインストーンAW 平板 四国化成

    デザインストーンAW 平板

    四国化成
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1ケース(8枚)
    5日以内出荷
    約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
    使用方法1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。厚さ(mm)約10主成分天然石危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル
  • 美ブロHG 3点セット(基材のみ) 四国化成

    美ブロHG 3点セット(基材のみ)

    四国化成
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(19.6kg)
    5日以内出荷
    ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。
    用途目地部にへこみがある既設ブロック塀などセット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。1:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・炭素繊維主な用途塀正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる)標準加水量目地材:0.25L/袋、上塗材:1.3L/袋
  • 美ブロHG 2点セット(基材のみ) 四国化成

    美ブロHG 2点セット(基材のみ)

    四国化成
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(16.9kg)
    5日以内出荷
    ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。
    用途目地部にへこみがない新設ブロック塀などセット内容ex.シーラー1袋、上塗材1セット使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、上塗材:砂・土・炭素繊維主な用途塀正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる)標準加水量上塗材:1.3L/袋
  • 美ブロHG 3点セット 四国化成

    美ブロHG 3点セット

    四国化成
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(19.75kg)
    5日以内出荷
    ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。
    用途目地部にへこみがある既設ブロック塀などセット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。1:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・炭素繊維主な用途塀正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる)標準加水量目地材:0.25L/袋、上塗材:1.3L/袋
  • 美ブロHG 2点セット 四国化成

    美ブロHG 2点セット

    四国化成
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(17.05kg)
    5日以内出荷
    ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。
    用途目地部にへこみがない新設ブロック塀などセット内容ex.シーラー1袋、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、上塗材:砂・土・炭素繊維主な用途塀正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる)標準加水量上塗材:1.3L/袋
  • 美ブロシルキーHG 基材 四国化成

    美ブロシルキーHG 基材

    四国化成
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(13.6kg)
    5日以内出荷
    ブロック塀に直塗りOK。滑らかな肌合いの外装材。
    セット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・パルプ・繊維正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材9000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:2.0(模様付けにより異なる)標準加水量目地処理材:0.25L/袋、上塗材:1.2L/袋
  • 美ブロシルキーHG 2平方メートルセット 四国化成

    美ブロシルキーHG 2平方メートルセット

    四国化成
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース(13.75kg)
    5日以内出荷
    ブロック塀に直塗りOK。滑らかな肌合いの外装材。
    セット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・パルプ・繊維正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材9000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:2.0(模様付けにより異なる)標準加水量目地処理材:0.25L/袋、上塗材:1.2L/袋
  • ぺブルウォール 骨材 四国化成

    ぺブルウォール 骨材

    四国化成
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(13kg)
    5日以内出荷
    基礎部にも施工できる耐水・耐久性に優れた天然石外装材。施工性にも優れます。
    使用方法【プライマー】ウールローラーで塗布。【上塗材】標準加水量の8割の水を入れる。2:「ボンド」と「接着強化剤」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「粉末添加剤」を入れ、粘性が出るまで十分に混合する。4:さらに「骨材」を混ぜた後、作業性に応じて残り水を加えて練り上げる。5:塗りつけ。主成分天然石・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂(プライマー)正味質量(g)骨材13000/袋危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地セメントモルタル、コンクリートブロック(ブロックプラスターの塗布)危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)3.3塗布厚さ(mm)2標準加水量0.6L/袋
  • ぺブルウォール 1坪セット 四国化成

    ぺブルウォール 1坪セット

    四国化成
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(15.639kg)
    5日以内出荷
    基礎部にも施工できる耐水・耐久性に優れた天然石外装材。施工性にも優れます。
    セット内容骨材1袋、樹脂1セット使用方法【プライマー】ウールローラーで塗布。【上塗材】1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「ボンド」と「接着強化剤」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「粉末添加剤」を入れ、粘性が出るまで十分に混合する。4:さらに「骨材」を混ぜた後、作業性に応じて残り水を加えて練り上げる。5:塗りつけ。主成分天然石・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂(プライマー)正味質量(g)骨材13000/袋、ボンド2000/袋、接着強化剤42/袋、粉末添加剤97/袋、プライマー500/缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地セメントモルタル、コンクリートブロック(ブロックプラスターの塗布)危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)3.3塗布厚さ(mm)2標準加水量0.6L/袋
  • 既調合タイプ パレットクリームHG 四国化成

    既調合タイプ パレットクリームHG

    四国化成
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(20kg)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
    使用方法【下塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。2:塗りつけ。【上塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ正味質量(g)20000危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(仕上げ・模様付けにより異なる)
  • 粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット 四国化成

    粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット

    四国化成
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1ケース(6.45kg×4セット)
    5日以内出荷
    外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
    セット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ正味質量(g)基材3600/袋、合成樹脂エマルション2700/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)
  • リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成

    リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット

    四国化成
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1ケース(2150g×4セット)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。
    用途アク・シミ止め主成分アクリルエマルション危険物の類別非危険物塗布面積(m2/セット)5~7
  • 天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット 四国化成

    天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット

    四国化成
    ¥25,980税込¥28,578
    1ケース(2150g×4セット)
    5日以内出荷
    高い吸放湿性と悪臭分解機能を持つ天井材。小さなお子様のいるご家庭のリビングや子供部屋、機材の使用などで比較的壁面が汚れやすい医療施設などは、汚れの心配がない天井面への施工がおすすめです。また、天井面は吸放湿機能をはじめ消臭機能など、けいそう土のもつ優れた機能が効率良く発揮できますので、快適な空間づくりには最適です。
    用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、吸音・遮音、アク・シミ止め、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・炭素繊維・砂主な用途天井正味質量(g)基材2000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、天井用化粧石膏ボード、セメントモルタル塗布面積(m2/セット)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)2.0~2.5標準加水量3.7L/袋
  • 砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 基材 四国化成

    砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 基材

    四国化成
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(5300g×4箱)
    5日以内出荷
    砂壁は「砂」特有の細やかな仕上がりが特長です。その落ち着いた風合いとなめらかな仕上がりから和室や廊下などに最適です。
    使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。主成分砂正味質量(g)基材5000/袋、合成樹脂エマルション300/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5標準加水量2.2L/袋
  • 砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット 四国化成

    砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット

    四国化成
    ¥14,980税込¥16,478
    1ケース(5450g×4セット)
    5日以内出荷
    砂壁は「砂」特有の細やかな仕上がりが特長です。その落ち着いた風合いとなめらかな仕上がりから和室や廊下などに最適です。
    セット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。主成分砂正味質量(g)基材5000/袋、合成樹脂エマルション300/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5標準加水量2.2L/袋