絞り込み
ブランド
- いけうち
- モノタロウ(177)
- エスコ(999)
- TRUSCO(481)
- SUZUKID(スズキッド)(296)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](269)
- ダイヘン(236)
- アサヒペン(201)
- セメダイン(181)
- マイト工業株式会社(176)
- ニッペホームプロダクツ(168)
- パナソニックコネクト(157)
- コニシ(148)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(140)
- スリーボンド(136)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(121)
- 阪口製作所(120)
- TAMIYA(タミヤ)(119)
- AZ(エーゼット)(110)
- ペベオ(106)
- 3M(スリーエム)(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

広角充円錐ノズル
いけうち¥899税込¥9891個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。噴角が120度のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8571材質ステンレス角度(°)【噴霧】120(0.2MPa時)噴霧量(L/min)3.00(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
広角充円錐ノズル
いけうち¥1,198税込¥1,3181個当日出荷●スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。●噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。●異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途●機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8583危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製
いけうち(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
標準充円錐ノズル
いけうち¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オス
いけうち¥909税込¥1,0001個翌々日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ノズル内ワーラーも取外し可能です。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途。トラスコ品番198-3153角度(°)【噴霧】65(0.2MPa時)噴霧量(L/min)3(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8
充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製
いけうち¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズルです。スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数配列時に生じる「すき間」問題を解消します。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応