絞り込み
ブランド
  • コンドーテック
  • モノタロウ(85)
  • ダイヘン(1,901)
  • パナソニックコネクト(1,194)
  • エスコ(695)
  • Panasonic(パナソニック)(550)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](483)
  • TRUSCO(470)
  • SUZUKID(スズキッド)(427)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(328)
  • TAMIYA(タミヤ)(316)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • スリーボンド(300)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(280)
  • ヤマト産業(239)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • セメダイン(216)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパッター付着防止剤 KT5 コンドーテック

    スパッター付着防止剤 KT5

    コンドーテック(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(300g)
    当日出荷
    CO2半自動、全自動溶接専用。 溶接作業の効力は大。 高品質な製品作りが可能。
    用途トーチノズル用使用方法トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッター付着防止剤 KT1 コンドーテック

    スパッター付着防止剤 KT1

    コンドーテック
    9,798税込10,778
    1ケース(18L)
    当日出荷
    あらゆる溶接に対応する万能タイプです。(素材によって使い分ける必要はありません。) あらゆる工程に使用できます。 溶接後、直接塗装する場合にも化学処理(酸洗い、アルカリ洗浄、シンナー脱脂など)する場合にも使用できます。 特殊耐熱剤。 一般溶接から広範囲の条件にて使用できます。 皮膜のべたつきが少なく、スプレーガンの目詰まりも少ない為、より快適に使用することができます。 塗布後、即溶接が可能です。
    用途一般軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用。鉄骨、建設機械等の溶接に適しています。使用方法原液で使用してください。ハケまたはスプレー塗布し、乾燥後、溶接してください。使用後のハケ及びスプレー器具は水にて洗浄してください。乾燥時間(分)約10危険物の類別非危険物
  • ボンベ吊りスリング 酸素ガス用 コンドーテック

    ボンベ吊りスリング 酸素ガス用

    コンドーテック
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    繊維製で軽量、取扱いも容易 JIS B 8818 適合のベルトスリング使用で安心 。誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り 。操作性の良いワンタッチバックル 万が一の破損時は、バックルのみの交換が可能
    用途狭い場所や足場が悪い場所でのボンベ運搬にオレンジ
  • CP ハクリ剤 コンドーテック

    CP ハクリ剤

    コンドーテック
    8,198税込9,018
    1缶
    欠品中
    精製された中粘度鉱物油をベースに付着防止剤、防錆剤を配合しており、木製およびメタル型枠に適したコストパフォーマンスに優れた製品です。コンパネ塗布後の油膜残存性がよく、付着防止効果に優れていますので、型枠の外側等に使用する場合にも付着物の除去が容易になります。
    容量(L)18
  • 超硬Wケレン棒50 コンドーテック

    超硬Wケレン棒50

    コンドーテック
    6,498税込7,148
    1本
    欠品中
    刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。
    用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
  • パックバッカー3tL1000 のり付き コンドーテック

    パックバッカー3tL1000 のり付き

    コンドーテック
    6,998税込7,698
    1ケース(100本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
    材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き
  • ボンベ吊りスリング アセチレンガス用 コンドーテック

    ボンベ吊りスリング アセチレンガス用

    コンドーテック
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    繊維製で軽量、取扱いも容易 JIS B 8818 適合のベルトスリング使用で安心 。誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り 。操作性の良いワンタッチバックル 万が一の破損時は、バックルのみの交換が可能
    用途狭い場所や足場が悪い場所でのボンベ運搬にオレンジ
  • 超硬Wケレン棒30 コンドーテック

    超硬Wケレン棒30

    コンドーテック
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。
    用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
  • パックバッカー10tL1000 のり付き コンドーテック

    パックバッカー10tL1000 のり付き

    コンドーテック
    9,998税込10,998
    1ケース(100本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
    材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き
  • パックバッカー9tL1000 のり付き コンドーテック

    パックバッカー9tL1000 のり付き

    コンドーテック
    9,998税込10,998
    1ケース(100本)
    6日以内出荷
    取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
    材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き
  • パックバッカー8tL1000 のり付き コンドーテック

    パックバッカー8tL1000 のり付き

    コンドーテック
    9,498税込10,448
    1ケース(100本)
    6日以内出荷
    取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
    材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き
  • パックバッカー7tL1000 のり付き コンドーテック

    パックバッカー7tL1000 のり付き

    コンドーテック
    8,598税込9,458
    1ケース(100本)
    6日以内出荷
    取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
    材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き
  • パックバッカー6tL1000 のり付き コンドーテック

    パックバッカー6tL1000 のり付き

    コンドーテック
    8,298税込9,128
    1ケース(100本)
    6日以内出荷
    取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
    材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き
  • パックバッカー5tL1000 のり付き コンドーテック

    パックバッカー5tL1000 のり付き

    コンドーテック
    7,998税込8,798
    1ケース(100本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
    材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き
  • パックバッカー4tL1000 のり付き コンドーテック

    パックバッカー4tL1000 のり付き

    コンドーテック
    7,998税込8,798
    1ケース(100本)
    6日以内出荷
    取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
    材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き
  • パックバッカー2tL1000 のり付き コンドーテック

    パックバッカー2tL1000 のり付き

    コンドーテック
    6,998税込7,698
    1ケース(100本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
    材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き
  • 火花ホッパー コンドーテック

    火花ホッパー

    コンドーテック
    59,980税込65,978
    1枚
    5日以内出荷
    足場の効かない高所での火花養生に。 チェーンに付けた磁石とSカンで複雑な現場に対応可能。 ステンレスチェーンを使用。 アスベストは含んでおりません。 生地は本体2層構造、BOXには耐炎マット入り。 JIS A 1323 A種合格品使用
    用途建設現場、改装・プラント配管・橋梁工事での火花養生に。材質耐炎繊維100%織物、ガラス繊維物・耐炎繊維マット厚さ(mm)1
  • アーク溶接棒 KT-19(軟鋼用) コンドーテック

    アーク溶接棒 KT-19(軟鋼用)

    コンドーテック
    10,980税込12,078
    1ケース(20kg)
    5日以内出荷
    スラグは流動性に富み、全姿勢で良好な作業性を有します。 アークは強く溶け込みが深いため、融合不良が少なく、波が細かく美しいビートが得られます。 X線性能、耐割れ性に優れています。
    用途軟鋼を用いる造船、橋梁、建築などの一般構造物の溶接JIS規格JIS Z 3211 E 4319U
  • スパッタシートWコート コンドーテック

    スパッタシートWコート

    コンドーテック
    7,198税込7,918
    1枚ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐炎繊維100%生機にシリコン樹脂を両面にコーティング。 火花をはじくタイプです。 アスベストは含んでおりません。
    用途建設現場、改良・解体・橋梁・耐震補強工事での火花養生に。材質耐炎繊維100%織物・シリコン樹脂両面加工厚さ(mm)1JIS規格JIS A 1323 A種合格品