絞り込み
ブランド
  • サンスター
  • モノタロウ(181)
  • ダイヘン(1,989)
  • エスコ(1,636)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(535)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(489)
  • SUZUKID(スズキッド)(443)
  • マイト工業株式会社(428)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(387)
  • ニッぺ(日本ペイント)(362)
  • スリーボンド(358)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(323)
  • エスケー化研(303)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • アサヒペン(285)
  • セメダイン(282)
  • コニシ(253)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンギンシール ロングノズル サンスターペンギンシール ロングノズルサンスター(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
カットリッジ専用ロングノズル
危険物の類別非危険物
ペンギンシール 2550LM サンスターペンギンシール 2550LMサンスター(1件のレビュー)
859税込945
1本(320mL)
当日出荷から6日以内出荷
低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる。 仕上げ塗材の適用が可能 各種サイディング色に対応
用途窯業系サイディング目地・RC、モルタル目地・ALC目地付属品ノズル成分1成分形変成シリコーン系ノンブリードタイプ適合US-3密度1.45外観ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)押出し性(5℃)s4危険物の類別非危険物タックフリータイム(時間)3~5(20℃)硬化速度(日)5℃:15、23℃:4(5mm厚完全硬化)
ペンギンシール353 サンスターペンギンシール353サンスター(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(180mL×10本)
当日出荷
クロロプレンゴム系自動車補修用シール材 室温で固まり、接着力に優れる 耐水・耐候性に優れる 充てん後はゴム状に固まり、耐振動・耐衝撃性に優れる 乾燥後は塗装仕上げ可能
用途自動車ボデーの鋼板継ぎ目シール処理用危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量93g
ペンギンテーププライマー サンスターペンギンテーププライマーサンスター(8件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
翌々日出荷
地球に優しいノンフロン型。 多少の凹凸面、湿潤面でも、養生テープをしっかり貼ることができます。 逆さ吹きも可能で、作業のしにくい箇所にも便利です。
仕様スペアーボタン付ノンフロン型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
くつ底補修材 サンスターくつ底補修材サンスター(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(60g)
当日出荷
熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋種類熱硬化型補修正味質量(g)60危険物の類別非危険物
プライマー サンスタープライマーサンスター
1,998税込2,198
1缶(500mL)
翌々日出荷から9日以内出荷
主成分ウレタン樹脂合成ゴム乾燥時間(分)30(5~20℃)、20(20℃~)有効時間(塗布後)8時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ペンギンシール 2505NEW サンスターペンギンシール 2505NEWサンスター
6,898税込7,588
1箱(333mL×10本)
当日出荷から4日以内出荷
1成分形で施工が容易です。 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
用途ガラスの防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。コンクリート、金属目地のシール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール。規格JSIA F★★★★使用面積に制限なしJIS規格JIS A5758適合品密度1.03(23℃)外観ペースト状押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペンギンシール 2505NEW サンスターペンギンシール 2505NEWサンスター
659税込725
1本(330mL)
当日出荷から13日以内出荷
1成分形シリコーン系シーリング材 オキシム型 ガラスと相性がいい!
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペンギンシール 989NB 速攻 サンスターペンギンシール 989NB 速攻サンスター
809税込890
1本(320mL)
5日以内出荷
用途屋上の塗膜防水下地処理、シート防水端末処理 外壁や屋上のコンクリート下地等のひび割れ、欠損補修 伸縮目地補修成分一成分形ポリウレタン系グレイ硬度23℃ JIS K 6253比重23度:1.47有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)加熱減量(%)7危険等級タックフリータイム(分)5℃:60%RH 60 JIS A 143923℃:50%RH 40 JIS A 143935℃:25%RH 60 JIS A 1439危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.32kg
ペンギンシール 999NB サンスターペンギンシール 999NBサンスター
649税込714
1本(320mL)
当日出荷
低モジュラスタイプ(軟らかい) ほとんどの塗料に対して汚染がないノンブリードタイプ
用途ALC目地/RC、モルタル目地/サッシ回り目地成分1成分形ポリウレタン系密度1.49外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)危険等級押出し性(5℃)s7危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体適合プライマーBC-3タックフリータイム(時間)7(20℃)硬化速度(日)5℃[5mm厚完全硬化]:14、23℃[5mm厚完全硬化]:5
ペンギンシール 2550LM(1成分形変成シリコーン) サンスターペンギンシール 2550LM(1成分形変成シリコーン)サンスター(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1ケース(320mL×10本)
当日出荷から4日以内出荷
低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地成分1成分形変成シリコーン系伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/696(23℃)、779(-20℃)、モルタル板/700(23℃)、683(-20℃)密度1.45外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)180~300(20℃)弾性復元性(%)39押出し性(5℃)s4体積損失(%)1
ペンギンシール PU9000typeNB(2成分形ポリウレタン) サンスターペンギンシール PU9000typeNB(2成分形ポリウレタン)サンスター
8,998税込9,898
1箱(6L×2缶)
6日以内出荷
耐久性区分8020適合 低モジュラスタイプ耐候 ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ 鉛化合物非含有
用途塗装目地専用、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地成分2成分形ポリウレタン密度0.97外観基剤/微黄色透明液体、硬化剤/白色ペースト状、トナー/-有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020適合タックフリータイム(分)480(20℃)弾性復元性(%)85押出し性(5℃)s5危険物の類別非危険物混合比(基剤:硬化剤)25:100引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、モルタル板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃)体積損失(%)9
ペンギンシール MS2500(2成分形変成シリコーン) サンスターペンギンシール MS2500(2成分形変成シリコーン)サンスター(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(4L×2巻)
翌日出荷
耐久性区分9030適合 低モジュラスタイプ耐候 耐久性に優れる ムーブメントの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能
用途金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、金属笠木目地、サッシ回り目地、RC・モルタル目地、コンクリート二次製品目地成分2成分形変成シリコーン密度1.09外観基剤/乳白色ペースト状、硬化剤/乳白色ペースト状有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性9030適合タックフリータイム(分)480(20℃)弾性復元性(%)88押出し性(5℃)s6混合比(基剤:硬化剤:トナー)100:10:5.2引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、モルタル板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃)体積損失(%)2
ペンギンシール 2550HM サンスターペンギンシール 2550HMサンスター
8,294税込9,123
1ケース(320mL×10本)
6日以内出荷
●素早い常温硬化 (指触乾燥時間;1時間/20℃) と季節や温度に左右されない使いやすを持った1成分形変成シリコーン系シーリング材です。 ●被着体を選ばない高い接着性、非汚染性など・・・耐久性に優れたシーリング材です。 ●給水用硬質塩ビ管・継手回りシール推奨品です。
用途●塩ビ鋼板・カラートタンなど各種屋根材のシール。 ●屋根と壁材、板金と建材の取合い部、重ね部のシール。 ●外壁と配管取付、ダクト回りなどのシール。 ●防水シートの端末処理や立上り部などのシール等に。 ●車両などの重ね部、継ぎ目などのシール。 ●機械、電車部品の接続部などのシール材としても。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
DSスプレー サンスターDSスプレーサンスター
2,898税込3,188
1本(480mL)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ペンギンシール 2506防カビ サンスターペンギンシール 2506防カビサンスター
659税込725
1本(330mL)
当日出荷から4日以内出荷
1成分形シリコーン系シーリング材 脱オキシム型 防カビタイプ 水まわりと相性のいい防カビタイプのシーリング材
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペンギンシール PU979 サンスターペンギンシール PU979サンスター
8,498税込9,348
1缶(4L)
4日以内出荷
土間目地専用 速硬化タイプ 高硬度で耐候性に優れる
成分2成分形ポリウレタン危険物の類別非危険物
ペンギンシール 共用トナー サンスターペンギンシール 共用トナーサンスター
489税込538
1個(200g)
4日以内出荷から5日以内出荷
ペンギンシール専用共通トナー
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ペンギンシール 2550Type NB(1成分形変成シリコーン) サンスターペンギンシール 2550Type NB(1成分形変成シリコーン)サンスター
9,898税込10,888
1ケース(320mL×10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
低モジュラスタイプ 窒業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/390(23℃)、480(-20℃)、モルタル板/400(23℃)、420(-20℃)密度1.48外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)180~300(20℃)弾性復元性(%)38押出し性(5℃)s4.5体積損失(%)4.8
トナー サンスタートナーサンスター
499税込549
1袋(200g)
3日以内出荷から4日以内出荷
主剤と硬化剤に対して着色します。
適合ペンギンシール MS2500(2成分形変成シリコーン)専用トナー
ペンギンシール 2506防カビ サンスターペンギンシール 2506防カビサンスター
6,898税込7,588
1箱(330mL×10本)
翌日出荷から4日以内出荷
1成分形で施工が容易です。 カビが発生しにくくなっています。かび抵抗性試験方法(JIS Z2911:2010) にて「かびの発育は認められない」 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
用途浴槽の目地シール。洗面台、流しまわりの水もれ防止。工場ラインでの組み立て時の目地シール。特にカビ発生が問題となるような箇所のシール。密度1.02(23℃)外観ペースト状押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペンギンシール MS2570TYPE NB サンスターペンギンシール MS2570TYPE NBサンスター(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(4L)
4日以内出荷
窯業系サイディングボードに最適な応力緩和2成分形タイプ
危険物の類別非危険物
ペンギンシール 2550NB サンスターペンギンシール 2550NBサンスター
959税込1,055
1本(320mL)
4日以内出荷
低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる。 仕上げ塗材の適用が可能 各種サイディング色に対応
用途窯業系サイディング目地・RC、モルタル目地・ALC目地成分1成分形変成シリコーン系ノンブリードタイプ適合US-3密度1.45外観ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)押出し性(5℃)s4危険物の類別非危険物タックフリータイム(時間)3~5(20℃)硬化速度(日)5℃:15、23℃:4(5mm厚完全硬化)
ガン マグナム60S サンスターガン マグナム60Sサンスター
10,980税込12,078
1丁
4日以内出荷
容量(mL)600質量(g)1030内径(Φ×Hmm)筒:60×260吐出量(mL/ストローク)30最大寸法(mm)430危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ペンギンシール トナー SR2520 サンスターペンギンシール トナー SR2520サンスター
1,798税込1,978
1個(270mL)
4日以内出荷
2520専用トナー
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ペンギンシール マガリノズル サンスターペンギンシール マガリノズルサンスター
159税込175
1個
当日出荷
カートリッジ専用曲がりノズル
危険物の類別非危険物
ペンギンシール MS2500NB サンスターペンギンシール MS2500NBサンスター
4,998税込5,498
1缶(4L)
4日以内出荷
塗料非汚染ノンブリードタイプ 塗装汚染性・付着性に優れたノンブリード性能 JISA5758タイプF-25LM 耐久性区分9030に適合します。
用途カーテンウォール(金属・PCa)の目地シール、押出成形セメント板の目地シール、RC造の各種目地シール、各種サッシ目地シール危険物の類別非危険物
ペンギンシール 2970NS サンスターペンギンシール 2970NSサンスター
5,398税込5,938
1缶(4L)
4日以内出荷
塗料付着性・汚染性に優れたノンブリードタイプのため、露出・塗装仕上目地の両方に使用できます。 また、従来の「ペンギンシール 2570Type1」と同様に、低モジュラスで優れた応力緩和性を発揮するため、長期間安定した接着性をたもちます。 4つの季節区分と硬化促進剤・遅延剤の使い分けにより安定した硬化性が得られます。 業界最多の 1200 色の各社サイディングボード色対応と色検索システムを揃えています。 日本シーリング材工業会が定める「ホルムアルデヒド汚染対策のための自主管理規定」に基づくノンホルムアルデヒド製品の登録品です。
用途窯業系サイディングボード目地・押出成形セメント板の目地・各種サッシの目地適合US-5等級JSIA-004079 F ☆☆☆☆危険物の類別非危険物
ペンギンシール PS169N サンスターペンギンシール PS169Nサンスター
4,898税込5,388
1缶(4L)
4日以内出荷
脱鉛型ポリサルファイド系 接着性・作業性・意匠性トータルバランスに優れたシーリング材
用途石材・タイル・コンクリート目地成分2成分形ポリサルファイド適合UM-3外観基材:白色ペースト状、硬化剤:淡黄色透明液体危険物の類別非危険物
プライマー サンスタープライマーサンスター
2,898税込3,188
1缶(250mL)ほか
4日以内出荷
危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
プライマー サンスタープライマーサンスター
1,998税込2,198
1缶(500mL)
4日以内出荷
淡黄色透明外観淡黄色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プライマー サンスタープライマーサンスター
1,998税込2,198
1缶(250g)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プライマー サンスタープライマーサンスター
1,998税込2,198
1缶(500mL)
4日以内出荷
成分ウレタン樹脂適合2550HM、2550LM、2550TypeNB、インドアシールMS2551、サイディングALC用シーリング材、クリーンシール2555、MS2570無色透明乾燥時間(分)5℃~20℃:30分、20℃~:20分外観無色透明液体有効時間8時間(塗布後)固形分0.3有効期間6ヶ月(未開封/25℃以下)危険等級溶剤酢酸エチル危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ペンギンシール PS169N 硬化促進剤 サンスターペンギンシール PS169N 硬化促進剤サンスター
249税込274
1個(30g)
4日以内出荷
PS169N用 促進剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ペンギンシール PS169N 硬化遅延剤 サンスターペンギンシール PS169N 硬化遅延剤サンスター
249税込274
1個(30g)
4日以内出荷
PS169N用 遅延剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ペンギン 2500257070002970 遅延剤 サンスターペンギン 2500257070002970 遅延剤サンスター
249税込274
1個(40g)
8日以内出荷
MS2500・MS2570・7000用 硬化遅延剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ペンギン 2500257070002970 促進剤 サンスターペンギン 2500257070002970 促進剤サンスター
249税込274
1個(60g)
4日以内出荷
MS2500・MS2570・7000用 硬化促進剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ペンギンシール SR2520 サンスターペンギンシール SR2520サンスター
959税込1,055
1個(20g)
4日以内出荷
SR2520用遅延剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ペンギンシール SR2520 サンスターペンギンシール SR2520サンスター
11,980税込13,178
1缶(4L)
4日以内出荷
耐久性区分10030適合 低モジュラスタイプ 高耐久、高耐候性を有し、耐熱性に優れる 耐光接着性(ガラス接着性)に優れる
用途ガラスマリオン、金属パネル方式のカーテンウォール目地 ●ガラス回り、サッシ回り目地 ●金属製笠木目地危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ペンギンシール トナー SR2520 サンスターペンギンシール トナー SR2520サンスター
1,798税込1,978
1個(270mL)
4日以内出荷
耐久性区分10030適合 低モジュラスタイプ 高耐久、高耐候性を有し、耐熱性に優れる 耐光接着性(ガラス接着性)に優れる
用途ガラスマリオン、金属パネル方式のカーテンウォール目地 ●ガラス回り、サッシ回り目地 ●金属製笠木目地ダークグレイ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類