スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「熱伝導 グリース」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種加速試験に対して物性が極めて安定しており、長期信頼性に優れています。耐熱性に優れており、200℃でもグリス状を保つことができます。
用途ヒートシンクへの放熱伝導などに。電気・電子用途の放熱に。IGBTの放熱などに。 トラスコ品番836-3293 材質主成分:シリコーン 使用温度範囲-40~200℃ 容量(g)90 熱伝導率(W/mk)3.2 危険物の類別非危険物 熱抵抗21[[平米]]・K/W 2018年トラスコ掲載ページ3 1330 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(90g)
13,980 税込15,378
当日出荷

熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。 電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。 シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。 トラスコ品番215-1022 使用温度範囲-50~100℃ ちょう度320(25℃/JIS・混和) 比重2.65(25℃) 熱伝導率(W/mk)0.92 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.2kg 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)
6,698 税込7,368
当日出荷

一般放熱用オイルコンパウンドです。 熱伝導性、電気特性に優れています。
用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。 ちょう度325 主成分シリコーン 使用温度範囲(℃)-55~200 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。 ※カートリッジタイプの商品になります。
用途放熱用 使用温度範囲(℃)-40~150 外観白色グリース状 熱伝導率(W/mk)3.6 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)300以下 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(100g)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用 使用温度範囲(℃)-40~200 外観白色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(200g)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~200 外観白色グリース状 熱伝導率(W/mk)1.3 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用 仕様(体積抵抗率)2.5TΩ・m 使用温度範囲(℃)-50~150 ちょう度(25度/混和)328 比重(25度)2.65 絶縁破壊電圧(kV)3.7 揮発分(200度/24h)0.06% 外観白色グリース状 粘度(25℃)(Pa・s[P])50 熱伝導率(W/mk)0.9 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 離油度(%)(200度×24h)0.01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(200g)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信越化学工業放熱用オイルコンパウンド G-777
エコ商品
放熱用シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンオイルを基油にアルミナなど熱伝導性のよい粉末を配合したグリース状の製品です。広い温度範囲にわたり優れた熱酸化安定性、電気特性などを有し、高い放熱効果を発揮します。
用途パワートランジスタ、IC、CPUなど半導体デバイスの放熱。サーミスタ、熱電対などの測定個所との密着。熱機器類発熱体とヒートシンクとの間の充填など 使用温度範囲(℃)-40~200 ちょう度190 比重(25℃)3.2 外観白色グリース状 熱伝導率(W/mk)3.3 粘度(Pa・s)(25℃)140 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(90g×1本)ほか
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用 仕様体積抵抗率(TΩ・m):0.5 使用温度範囲(℃)-50~250 ちょう度326 比重2.41 揮発分0.19(200度×24h) 外観白色グリース状 熱伝導率(W/mk)0.76 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1000g 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1缶(1kg)
19,980 税込21,978
12日以内出荷

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用 使用温度範囲(℃)-40~180 比重(25度)3.04 絶縁破壊電圧(kV)3.6 揮発分(150度/24h)0.58% 外観白色グリース状 粘度(25℃)(Pa・s[P])80 熱伝導率(W/mk)2.4 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)10以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 硬度(アスカーC)(硬化後)40 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(200g)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルコンバウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用 使用温度範囲(℃)-40~200 ちょう度(25度/不混和)190 比重(25度)3.2 絶縁破壊電圧(kV)3.2 揮発分(150度/24h)0.18% 外観白色グリース状 粘度(25℃)(Pa・s[P])160 熱伝導率(W/mk)3 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1缶(1kg)
79,980 税込87,978
12日以内出荷

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高熱伝導性)は高熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性に優れています。
仕様(体積抵抗率)0.008TΩ・m 使用温度範囲(℃)-50~120 比重(25度)2.51 絶縁破壊電圧(kV)測定限界以下 揮発分(150度/24h)0.110 外観灰色グリース状 粘度(25℃)(Pa・s[P])420 熱伝導率(W/mk)4.9 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 離油度(%)(150度×24h)0.01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
249,800 税込274,780
12日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
1個(100g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT 連続使用温度(℃)-40~180 危険物の類別非危険物 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1セット(500枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
使用温度範囲(℃)-30~250 主成分シリコーン 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
20,980 税込23,078
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT 補強層ガラスクロス 連続使用温度(℃)-40~180 危険物の類別非危険物 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1セット(500枚)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT 黒茶 連続使用温度(℃)-40~180 引張強度(MPa)5 引裂き強度(kN/m)7 仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン40ppm 危険物の類別非危険物 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1セット(500枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT 仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン<10ppm 厚さ(mm)0.11 淡紫 伸び(%)26 連続使用温度(℃)-40~180 絶縁破壊電圧(kV)8 引張強度(MPa)31 密度(g/cm3)1.65(23℃) 硬さ(デュロメータA)87 熱伝導率(W/mk)0.9 比誘電率 50Hz3.5、1KHz/3.4、1MHz/3.3 誘電正接 50Hz1.9×10-2、1kHz/1.1×10-2、1MHz/4.1×10-3 補強層ポリイミドフィルム 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)41 体積抵抗率(Ω・m)(T)14.0 耐電圧(kV)6 熱抵抗50℃/100psi2.0cm2・K/W 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1セット(500枚)ほか
4,898 税込5,388
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)