中流量用円形流量計(バルブ内蔵)ユタカ(Crown)32日以内出荷
材質A5052BD入口圧力(MPa)0.3OUT継手種類M12×1オスIN継手種類3/4-16UNF袋ナット
中流量用減圧機構付円形流量計(バルブ内蔵)ユタカ(Crown)32日以内出荷
材質A5052BD使用圧力(MPa)0.4~0.9入口圧力(MPa)0.35~1OUT継手種類M12×1オスIN継手種類3/4-16UNF袋ナット
ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器ユタカ(Crown)当日出荷
炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ひたーを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器仕様ブルドン管式流量計付属品ナイロンパッキン2枚質量(kg)約2.0流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)使用ガス炭酸ガス・MAGガス入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下出口圧力(MPa)0~0.2継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器ユタカ(Crown)(1件のレビュー)当日出荷
ダイヘン製溶接機仕様
使用ガスアルゴン付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
アルゴンガス用2段式圧力調整器ユタカ(Crown)当日出荷
パナソニック製溶接機仕様
使用ガスアルゴン付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)2目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器ユタカ(Crown)当日出荷
ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%)付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.2電圧(V)100目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛)電源コード(m)2高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下ヒーター容量(W)200継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
中流量用圧力調整器取付型流量計ユタカ(Crown)5日以内出荷から27日以内出荷
材質C3771BEOUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類G1/4オス
炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器ユタカ(Crown)5日以内出荷から17日以内出荷
使用ガス炭酸ガス(CO2)高圧圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)12出口圧力(MPa)0~0.4設計圧力(MPa)0.15方式IN継手入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手ヒーター容量(W)200電源AC100V(電源コード:2P プラグ×2m)付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2 枚
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器ユタカ(Crown)5日以内出荷から23日以内出荷
付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2 枚材質調整器本体:真鍮、調整器カバー:アルミ合金、フィンカバー:アルミ合金、弁座:真鍮、弁シート:PCTFE樹脂、ダイヤフラム:リン青銅、高圧側安全弁シート:ウレタンゴム、低圧側安全弁シート:ニトリルゴム質量(kg)約2.3方式IN流量(L/min)1~25使用ガス炭酸ガス(CO2)低圧圧力計(MPa)0~0.5入口圧力(MPa)12設計圧力(MPa)0.15
炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器ユタカ(Crown)10日以内出荷から23日以内出荷
使用ガス二酸化炭素材質C3771BE高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
小流量用配管取付型流量計ユタカ(Crown)14日以内出荷から18日以内出荷
材質C3771BEOUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器ユタカ(Crown)16日以内出荷
大気の熱エネルギーを利用した電気を使用しないノーヒーター型の「省エネ」「節電」に配慮された炭酸ガス用圧力調整器です。多数ご使用いただいている溶接機用シールドガス用でお使い場合は、流量計の出口側に「ECORE」シリーズ製品を取付けることにより一層(究極)の省エネを実現します。元圧計を設けた仕様となっており、容器(ボンベ)の圧力監視が可能です。なお、接点付圧力計等により警報監視も可能です。炭酸ガスと同様、エチレン・笑気ガスなど減圧時の温度降下の大きいガス用としても最適です。特にエチレンガスは電気を使用しないため、安全にご使用いただけます。
付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2枚材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ADC12、フィンカバー:A6063S-5、弁座:C3604BD、弁シート:PTFE、U、ダイヤフラム:PBP(リン青銅)、安全弁シート(NBR、U)質量(kg)2.7接続出口:Φ8.5mmホース継手、入口:W22-14山(右)袋ナット適合ガス炭酸ガス、MAGガス[Ar80%+CO220%]、エチレン、笑気ガス高圧圧力計(MPa)0~25低圧圧力計(MPa)0~0.6関連資料(1.01MB)
中流量用配管取付型流量計ユタカ(Crown)16日以内出荷
材質C3771BEOUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
中流量用パネル取付型流量計ユタカ(Crown)16日以内出荷
材質C3771BEOUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類Φ8.5ホース継手
炭酸ガス用一段式圧力調整器 RC1/4ユタカ(Crown)17日以内出荷
材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.2適合ガス炭酸ガス(CO2)接手入口:W22右 袋ナット、出口:RC1/4調整圧力(MPa)0~0.4入口圧力(MPa)12以下最高使用流量(L/min)3
炭酸ガス用一段式圧力調整器 Φ8.5mm ホース接手ユタカ(Crown)17日以内出荷から20日以内出荷
適合ガス炭酸ガス(CO2)材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR最高使用流量(L/min)3接手入口:W22右 袋ナット、出口:Φ8.5mm ホース接手質量(kg)1.2入口圧力(MPa)12以下調整圧力(MPa)0~0.4
加温器ユタカ(Crown)21日以内出荷
炭酸ガスを大流量供給する条件化で温度低下を防ぐ為の製品で、ヒーターを利用した加温器です。
付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2枚材質加湿器本体:C3771BE、加湿器カバー:SPCC、導入筒:C3604BD、ボンベ継手:C3604BD、ボンベ取付ナット:C3604BD電圧(V)100使用圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.51MB)継手出口:W22-14山(右)オス、入口:W22-14山(右)袋ナット
ガス加温器 サン・クリーンヒーターユタカ(Crown)22日以内出荷から32日以内出荷
使用ガス二酸化炭素・酸素・窒素材質C3771BEOUT継手種類W22(右)オスIN継手種類W22(右)袋ナット
小流量用卓上型流量計ユタカ(Crown)32日以内出荷
材質3604BDOUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類Φ8.5ホース継手
炭酸ガス用半自動切換装置ユタカ(Crown)42日以内出荷
使用ガス二酸化炭素材質C3604BD使用圧力(MPa)0.55流量(L/min)100低圧圧力計(MPa)1OUT継手種類Rc1/4IN継手種類W22-14山(右)オス
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
テーブラーオザワ工業税込¥6,048¥5,498
ノーボンドオザワ工業税込¥1,868¥1,698