絞り込み
ブランド
  • アトムハウスペイント
  • モノタロウ(181)
  • ダイヘン(2,054)
  • パナソニックコネクト(1,313)
  • エスコ(1,261)
  • Panasonic(パナソニック)(551)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
  • TRUSCO(498)
  • SUZUKID(スズキッド)(440)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(390)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(339)
  • TAMIYA(タミヤ)(321)
  • スリーボンド(312)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(281)
  • ヤマト産業(246)
  • トーキン(245)
  • 信越化学工業(238)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性ハードライン アトムハウスペイント

    水性ハードライン

    アトムハウスペイント(11件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。 乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合) 水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。 ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
    用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。主成分水性アクリル樹脂主な用途アスファルト乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、速乾
  • 水性スプレー アトムハウスペイント

    水性スプレー

    アトムハウスペイント(22件のレビュー)
    669税込736
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    垂れにくく、霧が細かいので誰でも綺麗に塗装ができます。 鮮やかな光沢(つや消し色は除く)で速乾性。臭いが少なく扱いやすい水性タイプで、乾くと水に落ちません。 色数サイズが豊富なので、建築から学校行事まで幅広く使えます。
    用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリート、屋内ガラス、発泡スチロール、段ボール紙など主な用途鉄部、木部、コンクリート、ガラス、発泡スチロール、段ボール紙指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60使用場所屋内外兼用建築基準法F☆☆☆☆油性 or 水性水性特性速乾
  • アクリルラッカースプレーE アトムハウスペイント

    アクリルラッカースプレーE

    アトムハウスペイント(11件のレビュー)
    879税込967
    1本(300mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    乾きが速く、美しい光沢。 紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
    用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど主成分アクリルラッカー主な用途木、鉄、コンクリート指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60危険等級使用場所屋外建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1.1油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
  • ラッカーうすめ液 アトムハウスペイント

    ラッカーうすめ液

    アトムハウスペイント(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(120mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    トルエン、メタノール、酢酸エチルを含まないラッカーシンナー
    用途ラッカー塗料のうすめ液、用具の洗浄に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ アトムハウスペイント

    水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ

    アトムハウスペイント(20件のレビュー)
    739税込813
    1缶(84mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。 色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。
    用途鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦) トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く))種別水性つやあり主な用途鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く)希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内使用場所屋内外兼用建築基準法F☆☆☆☆指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2~3特性つやあり
  • 水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」 アトムハウスペイント

    水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」

    アトムハウスペイント(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良し、耐汚染性を大幅に向上させた製品です。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属することで色が統一されましたので、フロアトップ#1400の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・塗膜が固く、摩耗に強い硬質タイプですので、塗り替え頻度を抑えることができ、コスト削減にもつながります。 ・低温時の塗装でも乾燥段階で気温や湿度の影響を受けにくく、ひび割れ等のトラブルになりにくくなりました。 ・水性なので溶剤臭も無く、火気の心配もありません。
    用途・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、事務所、倉庫、機械室等のコンクリート床に。種別1液水性アクリル希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)使用後の手入方法危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上つやつやあり
  • フロアサイン下塗り用スプレー アトムハウスペイント

    フロアサイン下塗り用スプレー

    アトムハウスペイント(3件のレビュー)
    899税込989
    1本(300mL)
    当日出荷
    フロアサインをより強力に接着します。 鉛化合物、フロンガスを含んでいません。
    仕様1回塗り乾燥時間(分)約20塗り面積(m2)吸い込みの少ない面/約2.8、吸い込みの多い面/約1.4危険等級アズワン品番64-8316-79危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 蛍光スプレー アトムハウスペイント

    蛍光スプレー

    アトムハウスペイント(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(120mL)
    当日出荷
    明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ) 霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。 ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)
    用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など種別ラッカー主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60希釈剤不要危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.24~0.5油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、蛍光危険物の性状非水溶性
  • 水性さび止・鉄部用 アトムハウスペイント

    水性さび止・鉄部用

    アトムハウスペイント(32件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(40mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    さび止め・上塗りが1回でOK。(つや消しグレーは除く) さびの上から直接塗れる優れた防錆性とHALS(紫外線劣化防止剤)配合により、長期耐久を実現 エポキシ変性樹脂使用で、鉄だけでなくアルミ建材やステンレスにも塗れます。
    用途鉄骨、鉄扉、門扉、フェンス、物置、シャッター、トタン(屋根除く)、アルミ建材、ステンレスに希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 水性自然カラー(天然油脂木部用ステイン) アトムハウスペイント

    水性自然カラー(天然油脂木部用ステイン)

    アトムハウスペイント(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(200mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。 防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。 乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります) 食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。
    用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製玩具等の屋内外木部に種別水性主な用途屋内外木部・木製品希釈剤通常不要(色を薄くしたい場合は「クリヤー」を混ぜてください)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
  • 水性つや消し かべ・浴室用塗料 アトムハウスペイント

    水性つや消し かべ・浴室用塗料

    アトムハウスペイント(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    超強力防カビ剤配合で、浴室やかびの生えやすいお部屋のかべ紙の塗り替えにおすすめです。 かべ紙(ビニールクロス)に直接塗れます。 ホルムアルデヒド吸着機能や悪臭除去効果もあります。 VOC含有用0.1%未満の高い安全性を確立
    用途浴室かべ、トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリー、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等種別水性つや消し主な用途室内かべ、浴室かべ希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内使用場所屋内用指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3特性つや消し
  • 太線と細線が1本で引ける線引き用スプレー「ハードラインスプレーeasy」 アトムハウスペイント

    太線と細線が1本で引ける線引き用スプレー「ハードラインスプレーeasy」

    アトムハウスペイント
    1,798税込1,978
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    ・1本で太線(約10cm)・細線(約3cm)が両方引けます。・専用ライナーを使用し、3~4秒/mで施工することで65m~80mのライン引きが可能です。・超速乾なので、塗装後最短10分で交通開放できます。・公道で使用されている専用原料から作っていますので、視認性に優れています。・着色力の強い塗料と適度な噴射圧とのバランスで、アスファルトの凹面にもしっかり着色できます。・円盤状のボタンを2本指で挟むように押すことで、手でも吹けます。
    用途・アスファルトやコンクリート路面の線引きに。・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに仕様うすめ液不要容量(mL)400乾燥時間(分)夏期:10~20、冬期:30~40液性ラッカー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性塗回数1
  • 水性多用途塗料 工作用カラー アトムハウスペイント

    水性多用途塗料 工作用カラー

    アトムハウスペイント(15件のレビュー)
    389税込428
    1個(25mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
    用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)使用場所屋内用標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25(鉄部は2回塗り)指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
  • 水性・油性兼用残塗料処理剤「固めて捨てて」 アトムハウスペイント

    水性・油性兼用残塗料処理剤「固めて捨てて」

    アトムハウスペイント(2件のレビュー)
    279税込307
    1袋(35g)ほか
    当日出荷
    水性・油性・ラッカー・ニス・ステイン塗料など1液型塗料やうすめ液を簡単に固めて処理できます。 本製品1袋35gで約400mLの廃塗料処理ができます。
    用途水性、油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液、水等の廃棄処理剤。成分高吸収性樹脂、珪藻土、界面活性剤使用方法【使い方】・水性の場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜてください。オカラ状に約2倍に膨らみますのであらかじめ大きめの容器で行なってください。・油性やうすめ液、水溶性ニスの場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜた後、塗料の3倍量の水を加えて棒や割り箸等でさらに2~3分位充分にかき混ぜます。・ オカラ状に約4~5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器で行なってください。・固化した塗料は、火気がなく風通しのよい、子供の手の届かない所で乾燥させて「可燃ゴミ」として廃棄してください。・固化した塗料から、水や溶剤がにじみ出る場合がありますので、よく乾燥させてから廃棄してください。種類バージン品使用処理能力35gで約400MLまで危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性下塗剤エコ アトムハウスペイント

    水性下塗剤エコ

    アトムハウスペイント(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷
    塗料の付着性を高め、耐久性をアップさせます。 風化した面の素地押さえや、塗料の吸い込み止めに。
    用途コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、リシン、しっくい、繊維かべ、京壁、砂壁、和室かべ等の塗料が吸い込んでしまう素材に種別水性主な用途スレート、モルタル、コンクリート希釈剤不要危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り重ね可能時間(時間)夏期/3、冬期/6以上
  • テレピン油(ガムテレピン入りペイントうすめ液) アトムハウスペイント

    テレピン油(ガムテレピン入りペイントうすめ液)

    アトムハウスペイント
    739税込813
    1本(120mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ツヤがアップする高級うすめ液。泡抜けが良く、刷毛目も消えやすい。
    用途油性塗料のうすめ液、塗装面の脱脂に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ハードライン専用反射ビーズ アトムハウスペイント

    ハードライン専用反射ビーズ

    アトムハウスペイント(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷
    ヘッドライト等の光を反射させて、ラインがはっきり見えるようにできます。 路面標示用ガラスビーズを使用。
    用途ラインの夜間視認性・安全性の向上に種類1号主成分ソーダ石灰ガラス比重2.5粒径(μm)850~106標準使用量15cm幅のライン1mあたり約50g屈折率1.5nd危険物の類別非危険物
  • 透明さび止スプレー アトムハウスペイント

    透明さび止スプレー

    アトムハウスペイント(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    クリヤーな塗膜で鉄を錆から守ります。 水性塗料、油性塗料の上塗りも可能です。
    用途自転車、スチール家具、鉄扉、鉄骨、フェンスなど種別ラッカーつやありクリヤー主な用途鉄部指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1(畳枚数換算約0.5枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止危険物の性状非水溶性
  • 乾燥珪砂 アトムハウスペイント

    乾燥珪砂

    アトムハウスペイント
    3,998税込4,398
    1袋(18kg)
    翌々日出荷
    アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。 フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。 乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。 運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。 厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。
    用途フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに主成分二酸化ケイ素(SiO2)主な用途防滑危険物の類別非危険物
  • フロアサイン(その他) アトムハウスペイント

    フロアサイン(その他)

    アトムハウスペイント(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
    用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに仕様白部分に反射材含有主成分合成ゴム主な用途コンクリート床、アスファルト面危険物の類別非危険物
  • 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ アトムハウスペイント

    油性コンクリート床用塗料 フロアトップ

    アトムハウスペイント(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1缶(1.6L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ・アトミクス社のフロアトップ#5000をベースに、一般向け仕様を組んだ1液溶剤型アクリルラッカー塗料です。 ・未塗装コンクリートに対して、専用プライマーが不要ですので、別途購入の必要がなく経済的です。 ・手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属していますので、フロアトップ#5000の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
    用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート床面の防塵・美化に。乾燥時間(分)夏期:30 冬期:60液性1液アクリルラッカー危険等級希釈アトムラッカーうすめ液危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)下塗り:100 上塗り25RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗回数2塗装間隔夏期:2時間以上 冬期:3時間以上
  • フロアサイン(ナンバー大) アトムハウスペイント

    フロアサイン(ナンバー大)

    アトムハウスペイント(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
    用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに仕様反射材含有高さ(mm)約300主成分合成ゴム主な用途コンクリート床、アスファルト面使用場所屋外用危険物の類別非危険物
  • フロアサイン(ナンバー小) アトムハウスペイント

    フロアサイン(ナンバー小)

    アトムハウスペイント
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
    用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに仕様反射材含有高さ(mm)約116主成分合成ゴム主な用途コンクリート床、アスファルト面危険物の類別非危険物
  • との粉 アトムハウスペイント

    との粉

    アトムハウスペイント(5件のレビュー)
    499税込549
    1袋(200g)
    当日出荷
    超微粒子で細かな部分にもしっかりと入り込んで目止めします。
    用途ニス仕上げの木工品の下地調整目止め用種別シリカ・アルミナ主な用途木工危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2
  • メタリックスプレー アトムハウスペイント

    メタリックスプレー

    アトムハウスペイント(18件のレビュー)
    929税込1,022
    1本(100mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    鮮やかで美しいメタリック色。(つやありラッカータイプ) 速乾で霧が細かいので綺麗に塗れます。
    用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など種別ラッカー主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60希釈剤不要使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の数量0.045L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.4油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
  • さび止め効果に優れた油性鉄部・木部専用塗料「ライフ」 アトムハウスペイント

    さび止め効果に優れた油性鉄部・木部専用塗料「ライフ」

    アトムハウスペイント(1件のレビュー)
    899税込989
    1缶(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄製門扉・鉄製シャッター・接触防止の鉄製安全ポール・鉄骨・物置にお奨めの1液アルキド樹脂油性塗料です。 塗りやすく、ハケを動かした時にできる塗りムラも少ないので、誰でも綺麗に塗れます。 工場の安全管理や事務所の外階段、消火栓格納箱などのメンテナンスに向いています。 また、木部建築構造物の板壁や戸袋・窓枠・破風にも塗れますので、住宅のリノベーション・改修・リフォーム時の 木工素材のタッチアップにも使えます。 塗料に対して5%程度を限度に希釈し、1度に厚く塗らないのが綺麗に仕上げるポイントです。 塗装には短毛ローラーまたは仕上げ用ローラーがお奨めです。
    用途鉄部(門扉、鉄骨、シャッター、パイプなど)、木部(窓枠、外板、戸袋、板塀など)主な用途鉄部、木部希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈)使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類指触乾燥時間(時間)夏期/3~4、冬期/6~8特性耐久
  • 水性半つや 簡易防水塗料 アトムハウスペイント

    水性半つや 簡易防水塗料

    アトムハウスペイント(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1缶(1.6L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    厚膜仕上げで防水性が高い仕上がりになります。
    用途ベランダ、テラス、バルコニー等の簡易防水仕上げに(軽歩行専用です)種別水性半つや主な用途ベランダ、テラス、バルコニー希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、半つや
  • 防滑材 アトムハウスペイント

    防滑材

    アトムハウスペイント
    739税込813
    1本(300g)ほか
    当日出荷
    コンクリートの床面を滑りにくくできる珪砂材です。
    用途アトム水性コンクリート床用簡易防水塗料のノンスリップ仕上げ用に危険物の類別非危険物
  • 水性多用途ペイント(ハケ付キャップ) アトムハウスペイント

    水性多用途ペイント(ハケ付キャップ)

    アトムハウスペイント(2件のレビュー)
    739税込813
    1本(40mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
    用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)使用場所屋内外兼用標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4(鉄部は2回塗り)指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
  • ラッカーエナメル アトムハウスペイント

    ラッカーエナメル

    アトムハウスペイント(4件のレビュー)
    829税込912
    1缶(84mL)
    当日出荷
    速乾で美しい光沢です。文字書きや工作品、建具の補修等ちょっと塗りに便利。
    用途鉄部(ポスト、門扉、自転車等)、木部、プラスティック(アクリルに限る)などに成分アクリル樹脂種別ラッカー主な用途鉄部、木部、プラスチック指触乾燥時間(分)15~30希釈剤不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.084L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
  • 落書き消しスプレー アトムハウスペイント

    落書き消しスプレー

    アトムハウスペイント
    1,598税込1,758
    1本(300mL)
    当日出荷
    スプレーなどの落書きをしっかり落とします。 自然に還る生分解性で環境にやさしい。
    用途コンクリート、モルタル、タイル、大理石、金属面、ガードレールなどの落書き落としに塗り面積(m2)約0.25(10cm×10cmに対し、約3秒噴射)主な用途金属、モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 水性防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクト アトムハウスペイント

    水性防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクト

    アトムハウスペイント(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1缶(200mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコンアクリル樹脂と紫外線劣化防止剤のダブルパワーで木部を長期間守るハイグレードタイプの水性ステイン塗料です。 防虫・防腐・防カビ効果も抜群なので、水性でありながら、ログハウスやウッドデッキ等に安心して使用できます。 従来の水性タイプと違い、刷毛ムラや塗り継ぎムラが出にくいです。
    用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製ベンチなどの屋外木部に主な用途屋外木部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性室内かべ用 竹炭塗料 アトムハウスペイント

    水性室内かべ用 竹炭塗料

    アトムハウスペイント(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(0.7L)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    薬剤の力ではなく、竹炭の力で湿度調整効果・空気清浄効果が得られます。 自然な仕上がり感なので、和室の塗り替えにもお奨めです。 特許取得の実力派製品です。<第4394370>
    用途トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリート、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等種別水性つや消し主な用途室内かべ希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内使用場所屋内用建築基準法F☆☆☆☆指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3
  • 耐熱スプレー アトムハウスペイント

    耐熱スプレー

    アトムハウスペイント(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱防錆効果が抜群の焼き付け塗料です。 瞬間耐熱温度600度まで対応します。
    用途バーベキューコンロ(外側)、焼却炉、ストーブ、マフラーなど種別油性つや消し使用温度範囲(℃)600指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)2油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、防錆危険物の性状非水溶性
  • ジンクさび止スプレー アトムハウスペイント

    ジンクさび止スプレー

    アトムハウスペイント(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    亜鉛メッキ並みの防錆力で、鉄面を強力に保護します。 グレーは亜鉛96%含有、シルバーは亜鉛74%含有で強力にさびをストップ
    用途陸上構造物(鉄塔、鉄管等)、一般産業機械、電気機器、鉄素材など種別油性主な用途鉄、亜鉛メッキ指触乾燥時間(分)夏期/約20~30、冬期/約40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.13L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止危険物の性状非水溶性
  • ラッカースプレーE アトムハウスペイント

    ラッカースプレーE

    アトムハウスペイント
    949税込1,044
    1本(400mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    乾きが速く、美しい光沢。紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
    用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど主成分アクリルラッカー指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60標準重ね塗り回数(回)2危険等級建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗り面積(塗り回数)(m2)約0.8~1.5(2回塗り)つやつやあり
  • アトム 水性防水塗料 アトムハウスペイント

    アトム 水性防水塗料

    アトムハウスペイント(5件のレビュー)
    659税込725
    1個(30g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。特性防水
  • 防水クリヤー塗料 アトムハウスペイント

    防水クリヤー塗料

    アトムハウスペイント
    1,398税込1,538
    1本(300mL)ほか
    4日以内出荷
    クリヤー塗膜の防水が可能です。
    用途未塗装のコンクリート、モルタル、スレートなどのクリヤー防水に種別ラッカー指触乾燥時間(分)約20希釈剤通常不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 油性つや消し さび止スプレー アトムハウスペイント

    油性つや消し さび止スプレー

    アトムハウスペイント(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(400mL)
    当日出荷
    「つや消し」なので、上塗りが綺麗に塗れます。 グレー色で塗装すれば、上塗りに薄い色を塗る時に下地が透けにくくなります。 水性・油性・ラッカースプレーの上塗りが可能です。
    用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど)種別油性つや消し主な用途鉄部指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.7油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消し、さび止塗り重ね可能時間(時間)夏期/4、冬期/8以上危険物の性状非水溶性
  • 水性弾性塗料 凹凸外かべ用 アトムハウスペイント

    水性弾性塗料 凹凸外かべ用

    アトムハウスペイント(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1缶(7L)
    当日出荷
    ひび割れ・汚れに強く、耐水性・耐久性に優れています。 厚膜タイプの高性能弾性塗料です。
    用途塗り替え(適応下地:アクリルリシン、吹付けタイル、水性塗膜) サイディング(金属系サイディングやウレタン、フッ素、シリコン、無機系など特殊な素材は除く) モルタル、コンクリート、スレート、しっくい、ブロック等のかべ種別水性つやあり主な用途金属、スレート、モルタル、コンクリート希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約2~3、冬期/約6~8特性耐水、耐久