タレないしみ込まないゼリー状の瞬間接着剤です。壁面での接着作業木材などのしみ込みやすい材料の接着に最適です。
用途木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器などの瞬間接着に。
トラスコ品番855-2838
セット内容換えノズル付
材質主成分:シアノアクリレート
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8385-97
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2L
2018年トラスコ掲載ページ3 1055
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
こんなお得な商品も!

瞬間接着剤 多用途タイプ
モノタロウ
¥629
税込¥692
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ
保存安定性の良いアルミ包装
細かな作業に便利な細ノズル付き!
幅広い材質に強力接着
中粘度タイプ
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器など同じ材質の接着補修や、硬質プラスチックと合成ゴム・木材と金属・金属と合成ゴムなどの異なる材質の接着補修に
主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器
付属品保管パック、細ノズル2本
成分アルキルシアノアクリレート
タイプ中粘度型
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
固着時間(秒)約5~20
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥889
税込¥978
当日出荷
プロ・職人愛用の瞬間接着剤『極める』シリーズ、『714』のコンパクトサイズ版です。『714』より硬化速度を抑え、塗布後の位置調整がしやすくなっております。
用途木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器などの瞬間接着に。
トラスコ品番683-1106
セット内容本体(ALチューブ)
材質主成分:シアノアクリレート
色無色透明
タイププロ用
使用温度範囲(℃)-10~60
容量(g)5
粘度(mPa・s)ゼリー状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.005L
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
固着時間(秒)5~60(23℃)
危険物の性状非水溶性
1本
¥429
税込¥472
3日以内出荷
プロ・職人愛用の瞬間接着剤『極める』シリーズ、『713』のコンパクトサイズ版です。細口ノズル付きなので材料選ばずの接着に加え細密塗布も可能です。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの瞬間接着に。
トラスコ品番683-1107
セット内容本体(ALチューブ)、細ノズル(2本)
材質主成分:シアノアクリレート
色無色透明
タイププロ用
使用温度範囲(℃)-10~60
容量(g)5
粘度(mPa・s)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.005L
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
固着時間(秒)5~20(23℃)
危険物の性状非水溶性
1本
¥429
税込¥472
3日以内出荷
多用途に使える瞬間接着剤です。『極める』シリーズ中、硬化速度が最も早いタイプになります。細口ノズルが2つ付属しているので細密塗布も可能です。光による黄変や湿気を防ぐAL袋はチャック付きです。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの接着に。異なる材質同士の接着に。
トラスコ品番855-2837
セット内容本体(針なしPE容器)、保存用AL袋(チャック付き)、細口ノズル×2、吸湿剤(シリカゲル)
材質主成分:シアノアクリレート
色透明
高さ(mm)190
タイププロ用(中容量)
使用温度範囲(℃)-10~60
容量(g)20
縦(mm)30
横(mm)90
粘度(mPa・s)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02L
RoHS指令(10物質対応)対応
固着時間(秒)5~20(23℃)
危険物の性状非水溶性
1本
¥869
税込¥956
翌々日出荷
強靭な接着力、耐熱性、耐薬品性など優れた性能を発揮します。
強靭な接着力。多くの材質の接着が可能です。特に金属、コンクリート、多孔質材の接着性に優れます。
優れた耐久性。耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性に優れています。
低硬化収縮。揮発性溶剤を含まないので、硬化による収縮がほとんどありません。
電気絶縁性。電気を通しません。優れた絶縁体です。
環境対応。低ホルマリン性の接着剤です。
特性耐久性、耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性
使用方法(1)接着面についている汚れ、水分、サビ、油を取り除いてください。(2)主剤と硬化剤を指定の配合比で取り出してください。 ※主剤に対し、硬化剤は±5~10%の誤差で計量してください。特に耐熱、その他、厳密な特性を要求される場合は、誤差を極力小さくしてください。 ※基本的には同じヘラで主剤と硬化剤を取り出さないでください。同じヘラを使う場合は、よくふき取ってから使用してください。(3)主剤と硬化剤が均一になるよう混ぜ合わせてください。 ※紙コップなどの容器を利用する場合は、周辺や底の面にムラが出ないようにしてください。 ※PEなどの板利用する場合は、ヘラで板の面がでるまで確実にすくい取り、混ぜ合わせてください。 ※コップや板の隅の部分は、混合不十分の可能性があります。少量使用の場合、硬化に影響が出るので使用しないでください。(4)接着する面に塗付し、すぐに貼り合わせ、動かないよう固定してください。 ※可使時間を過ぎると、硬化が始まります。時間内に塗付し、貼り合わせを完了してください。(5)貼り合わせ後は、硬化時間まで動かさないでください。
主成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリチオール
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
保存期間(年)1
関連資料使用方法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ
壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と、硬化スピードを早めたりジェル自身を固めることの出来る硬化促進スプレーのセット
用途垂直面・凹凸面等多孔質材への接着
充填、肉盛り接着に!
白化防止に!
主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック、木材、陶器
付属品スプレープライマー(17mL)
成分アルキルシアノアクリレート
トラスコ品番855-2839
セット内容20g+17mL
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8386-06
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量28.5mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
遅硬化タイプなので、ゆっくり位置決めができます。
硬化を早めたり、充てん、肉盛り接着に使用する場合、スプレープライマーを併用してください。
用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ
主な用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ
材質シアノアクリレート(75%以上)
種類化学反応形接着剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個(10g)
¥549
税込¥604
当日出荷
5分硬化型エポキシ系接着剤です。金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなどの材質に使用可能です。
用途金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなど
主な用途金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチック
危険等級その他のもの
アズワン品番64-8512-88
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本(70g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。