絞り込み
ブランド
  • 和信化学工業
  • モノタロウ(181)
  • ダイヘン(2,054)
  • パナソニックコネクト(1,313)
  • エスコ(1,261)
  • Panasonic(パナソニック)(551)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
  • TRUSCO(498)
  • SUZUKID(スズキッド)(440)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(390)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(339)
  • TAMIYA(タミヤ)(321)
  • スリーボンド(312)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(281)
  • ヤマト産業(246)
  • トーキン(245)
  • 信越化学工業(238)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラック木部用コート 和信化学工業

    トラック木部用コート

    和信化学工業(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(1kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    トラック木部の保護と美観に特化した高性能な水性塗料。 強靭な塗膜を形成し木目をきれいに活かした光沢感のある仕上がりを実現します。 高浸透タイプなので、荒れた木材にも簡単に塗装可能です。
    用途トラック荷台の木部の保護に最適主な用途木部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾標準塗布量(g/m2)80~100
  • 結露とカビ防止ペイント 和信化学工業

    結露とカビ防止ペイント

    和信化学工業
    11,980税込13,178
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    かべ・天井などの結露を防ぎ、カビの原因を抑制する屋内用水性塗料。 結露が発生しない環境下では、水分の吸放湿により調湿効果を発揮します。 吸水性、防カビ/抗菌/消臭機能、耐久性、施工性に優れた塗料です。
    用途工場・倉庫・住宅など結露が気になる施設全般の屋内天井および壁の結露とカビ防止仕上げに最適仕上フラット/スクラブ機能吸水速乾、防カビ/抗菌/消臭、高い耐久性、施工性良好塗装ローラー、刷毛、リシンガン危険物の類別非危険物適応下地ケイカル板、石膏ボード、鋼板、鉄骨、金属、モルタル、塩ビクロス、木材、コンクリート、スレートなどホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2~3標準塗布量(g/m2)750~1000
  • ガードラックプロ 和信化学工業

    ガードラックプロ

    和信化学工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    30年以上の販売施工実績をもつ純国産の油性タイプの木材保護着色塗料。抜群の防腐・防虫・防カビ効果 と撥水効果あり。なめらかなハケさばき性。優れた作業性。美しく鮮明な発色。木材への浸透性が良く、ほとんど塗膜を造らない。溶剤系浸透タイプ。屋外専用。
    用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般の保護着色。(羽目板・破風・下見板・軒天井・板塀・門扉・公園遊具・木橋・デッキ・ログハウス・ベンチ・パーゴラ etc... )質量(kg)3.8内容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×106×262主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐・防虫・防カビ効果・撥水危険物の性状非水溶性
  • ガードラック ラテックス 和信化学工業

    ガードラック ラテックス

    和信化学工業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(270mL)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    新規塗装に最適。浸透タイプ。 木目をきれいに生かした仕上り 透き通るような鮮やかな発色 木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り 防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。 健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。 JASS18M-307に適合しています。
    用途屋内・屋外木部用主な用途屋内外木部乾燥時間(時間)24(気温20℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防腐、防虫、防カビ塗り重ね可能時間(時間)2以上(気温20℃)
  • ガードラック アクア 和信化学工業

    ガードラック アクア

    和信化学工業(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶(270mL)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    リフォーム、塗り直しに最適。膜付きタイプ。 木目をつぶさない仕上り、濃い色から明るい色へ塗り直すことも可能 木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り 防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。 健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。 JASS18M-307に適合しています。
    用途屋内・屋外木部用仕様1回塗、防腐、防虫、防カビタイプ水系塗料主な用途屋内外木部乾燥時間(時間)24(気温20℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防腐、防虫、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • メルコート  クリヤー 和信化学工業

    メルコート クリヤー

    和信化学工業
    29,980税込32,978
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エコ フィーバーラック 艶有 和信化学工業

    エコ フィーバーラック 艶有

    和信化学工業
    55,980税込61,578
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。 1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK) キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い) 速乾だから仕事も早い。
    用途屋内木部用。使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。種別艶有り主な用途屋内木部用危険等級乾燥時間(時間)2~3(20℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性艶有、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • ポリウレックスエコV-557フラットクリヤーD液 和信化学工業

    ポリウレックスエコV-557フラットクリヤーD液

    和信化学工業
    7,298税込8,028
    1缶(4kg)
    5日以内出荷
    塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び良好な塗装作業性を主な特徴としたトータルバランスに優れた2液型ポリウレタン上塗り塗料です。 木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる上塗り塗料です。 塗り肌(レベリング)、塗装ミストの馴染みが良く塗装作業がし易い。 乾燥が速く、立面塗装時のタレ性に優れている。 艶ムラを起こし難く、耐ペーパースクラッチ性が良好。
    用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)は、通年型の1タイプとなっております。主な用途住宅室内木部全般・木製品指触乾燥時間(分)10(25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:25:70)希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:25:20~100特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)5(20℃)、4(25℃)、3(30℃)、2(35℃)/配合(P液:D液:シンナー=100:25:70)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • エコ フィーバーラック サンデングシーラー 和信化学工業

    エコ フィーバーラック サンデングシーラー

    和信化学工業
    13,980税込15,378
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。 1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK) キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い) 速乾だから仕事も早い。
    用途屋内木部用。使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。種別サンデングシーラー危険等級乾燥時間(時間)2~3(20℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • ワシンエコステイン 和信化学工業

    ワシンエコステイン

    和信化学工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(3.5L)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    原料にヒマシ油等の天然の植物油を使用。臭いが少なく、安全です。特殊微粒子顔料を使用し、優れた耐候性と、刷毛塗り作業性に優れ、吸い込みムラが起きにくく、木材の導管・木肌ともにキレイに着色できます。
    用途住宅内・外部の木質部材。粘度11秒±1秒(25℃)主な用途屋内外木部密度0.78~0.83±0.02(25℃)希釈剤塗料用エコうすめ液危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量80~100mL/m2乾燥時間一晩以上危険物の性状非水溶性
  • ガードラック Pro 和信化学工業

    ガードラック Pro

    和信化学工業(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    木材保護塗料の黎明期より、選ばれ続けて30年の実績を誇っています。日本の気候・風土に合わせた純国産の木材保護塗料。強く優しく美しく、木材を保護します。 抜群の防腐・防虫・防カビ効果 と撥水効果あり。なめらかなハケさばき性。優れた作業性。 美しく鮮明な発色。木材への浸透性が良く、ほとんど塗膜を造らない。 溶剤系浸透タイプ。屋外専用。
    用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般の保護着色(羽目板・破風・下見板・軒天井・板塀・門扉・公園遊具・木橋・デッキ・ログハウス・ベンチ・パーゴラなど)主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般使用場所屋外用
  • エコ外部用ウレタンクリヤー 和信化学工業

    エコ外部用ウレタンクリヤー

    和信化学工業(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    木質建造物(木質住宅の外壁・窓枠・デッキ・その他木製エクステリア製品)の木地透明仕上げ用外装塗料です。一液型で肉持、光沢(クリヤー塗装時)があり、強靱な塗膜を形成して優れた耐候性を持っています。 鉛やホルムアルデヒドなどの有害な物質を使用していません。 一液型で刷毛塗り作業性も良好です。 紫外線吸収剤の効果で耐候性が良く木材を守ります。 肉持ちある塗膜を形成します。
    用途木質建造物(木質住宅の外壁・窓枠・デッキ・その他、木製エクステリア製品)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ポリウレックスエコ 9300 シンナー 和信化学工業

    ポリウレックスエコ 9300 シンナー

    和信化学工業
    18,980税込20,878
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ポリウレックスエコ スーパーハード D液 和信化学工業

    ポリウレックスエコ スーパーハード D液

    和信化学工業
    9,798税込10,778
    1缶(4kg)
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ポリウレックスエコ V-563 ホワイトサフェサー D液 和信化学工業

    ポリウレックスエコ V-563 ホワイトサフェサー D液

    和信化学工業
    19,980税込21,978
    1缶(8kg)
    5日以内出荷
    塗料中にトルエン・キシレン等PRTR対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、エナメル塗料の下塗りとして開発された塗料です。乾燥性及び研磨性能に優れた特徴を持ち、ラッカーエナメルや各種ポリウレックスエナメルとの組み合わせにより、耐久性に富んだ肉持ち感のあるエナメル仕上げが出来ます。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装はもとより、粗い素材(MDF)に対しても塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できるタイプの下・中塗り塗料です。 乾燥性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねが可能。 高不揮発分・高粘度であるため肉持ち感に優れ、MDF等の木質繊維合板の吸い込み止め、平滑性、立面塗装時のタレ性に優れる。 塗膜の耐久性に優れる。
    用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。ホワイト主な用途住宅室内木部全般・木製品指触乾燥時間(分)6(1号D液)、9(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:60希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:50:40~60特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)【1号D液】3(10℃)、2(20℃)、1(25℃)、【2号D液】2(20℃)、1(30℃)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:60)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
  • ポリウレックスエコ V-563 ホワイトサフェサー P液 和信化学工業

    ポリウレックスエコ V-563 ホワイトサフェサー P液

    和信化学工業
    28,980税込31,878
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    塗料中にトルエン・キシレン等PRTR対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、エナメル塗料の下塗りとして開発された塗料です。乾燥性及び研磨性能に優れた特徴を持ち、ラッカーエナメルや各種ポリウレックスエナメルとの組み合わせにより、耐久性に富んだ肉持ち感のあるエナメル仕上げが出来ます。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装はもとより、粗い素材(MDF)に対しても塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できるタイプの下・中塗り塗料です。 乾燥性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねが可能。 高不揮発分・高粘度であるため肉持ち感に優れ、MDF等の木質繊維合板の吸い込み止め、平滑性、立面塗装時のタレ性に優れる。 塗膜の耐久性に優れる。
    用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。ホワイト主な用途住宅室内木部全般・木製品指触乾燥時間(分)6(1号D液)、9(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:60希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:50:40~60特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)【1号D液】3(10℃)、2(20℃)、1(25℃)、【2号D液】2(20℃)、1(30℃)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:60)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
  • ポリウレックスエコV-0622サンディングシーラー D液 和信化学工業

    ポリウレックスエコV-0622サンディングシーラー D液

    和信化学工業
    29,980税込32,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    塗料中にPRTR 対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、低粘度高不揮発分型に設計されていることで肉持ち感に優れ、透明性・乾燥性を特徴とした2液型ポリウレタンサンデングシーラーであります。 低粘度高不揮発分タイプで、肉持ち性が良好。 透明性・レベリング性が良好。 配合比が1:1タイプで調合しやすい。
    用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。透明主な用途住宅室内木部全般・木製品指触乾燥時間(分)7(1号D液)、8(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:10希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:100:0~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:10)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)1.5~2(20~30℃)
  • ポリウレックスエコV-0622サンディングシーラーP液 和信化学工業

    ポリウレックスエコV-0622サンディングシーラーP液

    和信化学工業
    29,980税込32,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    塗料中にPRTR 対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、低粘度高不揮発分型に設計されていることで肉持ち感に優れ、透明性・乾燥性を特徴とした2液型ポリウレタンサンデングシーラーであります。 低粘度高不揮発分タイプで、肉持ち性が良好。 透明性・レベリング性が良好。 配合比が1:1タイプで調合しやすい。
    用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。透明主な用途住宅室内木部全般・木製品指触乾燥時間(分)7(1号D液)、8(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:10希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:100:0~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:10)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)1.5~2(20~30℃)
  • ポリウレックスエコV-31サンディングシーラーD液 和信化学工業

    ポリウレックスエコV-31サンディングシーラーD液

    和信化学工業
    27,980税込30,778
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に特徴を持ったトータルバランスに優れた、配合比1:1型で使いやすい2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる下・中塗り塗料です。 P液/D液配合比が1:1で使いやすい。 レベリング・消泡性が良好で塗装作業がし易い。 高不揮発分であるため、肉持ち性が良好。 研磨作業性に優れる。
    用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。主成分ポリウレタン主な用途住宅室内木部全般・木製品指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:30希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:100:0~50特性研磨、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:30)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
  • ポリウレックスエコV-31サンディングシーラーP液 和信化学工業

    ポリウレックスエコV-31サンディングシーラーP液

    和信化学工業
    29,980税込32,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に特徴を持ったトータルバランスに優れた、配合比1:1型で使いやすい2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる下・中塗り塗料です。 P液/D液配合比が1:1で使いやすい。 レベリング・消泡性が良好で塗装作業がし易い。 高不揮発分であるため、肉持ち性が良好。 研磨作業性に優れる。
    用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。主な用途住宅室内木部全般・木製品指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:30希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:100:0~50特性研磨、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:30)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
  • ポリウレックスエコV-557フラットクリヤーP液 和信化学工業

    ポリウレックスエコV-557フラットクリヤーP液

    和信化学工業
    25,980税込28,578
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び良好な塗装作業性を主な特徴としたトータルバランスに優れた2液型ポリウレタン上塗り塗料です。 木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる上塗り塗料です。 塗り肌(レベリング)、塗装ミストの馴染みが良く塗装作業がし易い。 乾燥が速く、立面塗装時のタレ性に優れている。 艶ムラを起こし難く、耐ペーパースクラッチ性が良好。
    用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)は、通年型の1タイプとなっております。主な用途住宅室内木部全般・木製品指触乾燥時間(分)10(25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:25:70)希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:25:20~100特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)5(20℃)、4(25℃)、3(30℃)、2(35℃)/配合(P液:D液:シンナー=100:25:70)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100つやなし
  • エコ フィーバーラック 艶消 和信化学工業

    エコ フィーバーラック 艶消

    和信化学工業
    13,980税込15,378
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。 1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK) キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い) 速乾だから仕事も早い。
    用途屋内木部用。使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。種別艶消し主な用途屋内木部用危険等級乾燥時間(時間)2~3(20℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性艶消、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • エコ フィーバーラック 半艶消 和信化学工業

    エコ フィーバーラック 半艶消

    和信化学工業
    13,980税込15,378
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。 1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK) キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い) 速乾だから仕事も早い。
    用途屋内木部用。使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。種別半艶消し主な用途屋内木部用危険等級乾燥時間(時間)2~3(20℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性半艶消、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100