絞り込み
ブランド
  • 日清オイリオ
  • モノタロウ(85)
  • ダイヘン(1,902)
  • パナソニックコネクト(1,736)
  • エスコ(700)
  • TRUSCO(485)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
  • SUZUKID(スズキッド)(428)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • スリーボンド(309)
  • TAMIYA(タミヤ)(308)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(287)
  • ヤマト産業(238)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • 小池酸素工業(214)
  • セメダイン(213)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エステローラF スプレー 日清オイリオ

    エステローラF スプレー

    日清オイリオ
    3,598税込3,886
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。 植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。 NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。 無色透明。無臭の油です。 引火点が高く、消防法の危険物に該当しません。 粘度が低いため、油特有のべたつきがありません。 酸化安定性が高いため劣化しにくく、長時間安定した状態で使用できます。
    用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置等。透明使用温度範囲(℃)-5~120規格NSFH1、NSF3H引火点(℃)252流動点(℃)-15動粘度(mm2/s)14(40℃)、3.5(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数136粘度(mm2/s)14密度(g/cm3 at15℃)0.95全酸価(mgKOH/g)0.1
  • エステローラF グリーススプレー 日清オイリオ

    エステローラF グリーススプレー

    日清オイリオ
    14,980税込16,178
    1箱(250g×6本)
    15日以内出荷
    食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。 植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。 NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。
    用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置等。使用温度範囲(℃)-5~+90引火点(℃)252賞味期限製造後 未開封3年流動点(℃)-15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性