絞り込み
ブランド
  • 大谷塗料
  • モノタロウ(182)
  • ダイヘン(1,989)
  • エスコ(1,637)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(535)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(489)
  • SUZUKID(スズキッド)(443)
  • マイト工業株式会社(428)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(387)
  • ニッぺ(日本ペイント)(383)
  • スリーボンド(358)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(323)
  • エスケー化研(304)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • アサヒペン(285)
  • セメダイン(282)
  • コニシ(253)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VATON 大谷塗料VATON大谷塗料(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(0.6kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
浸透性の良い塗料で、木の呼吸を妨げません。塗面のフクレ、ハガレは起こしません。メンテナンスは非常に簡単です。 塗りムラ、色ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群の作業性です。集成材、針葉樹など多種多様な木材を、感じの良い高級材に変身させることができます。低臭タイプで人にも環境にも優しく、そして塗装作業者にも優しい。 塗装は、刷毛塗り、ローラー、吹き付け、ディッピング全て可能です。 低臭タイプで速乾性のため、作業効率が良く、外部内部とも手早く塗装ができます。まる一日後には、臭いは殆ど感じなくなります。
用途建築・建材・ガーデニング・木部用着色剤。主な用途建築・建材・ガーデニング・木部使用場所屋内外兼用特性速乾塗布方法刷毛→拭き取り危険等級乾燥時間(時間)8以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗回数1回標準塗布量(g/m2)50
水性VATONプラス 大谷塗料水性VATONプラス大谷塗料
3,898税込4,288
1缶(0.8kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。 塗り継ぎ性に非常に優れており、大きな面積や複雑な形状でも塗り継ぎムラなく美しく仕上ります。 木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。 メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。主な用途屋外木部全般使用場所屋外用危険物の類別非危険物
バトンFX 大谷塗料バトンFX大谷塗料
899税込989
1本(100mL)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
食品衛生法等規格基準に適合。 シックハウス対応/F☆☆☆☆の安全性。 塗りムラ・色ムラがなく、塗りやすく綺麗に仕上がります。 防虫防腐剤などの薬剤は一切含みません。 自然系オイルステインで耐候性も抜群。 全30色の豊富なカラー。 一回塗りの手軽さ。※使用状況により重ね塗りを行って下さい。
用途木製家具・ウッドデッキ・パネリング等、木部製品全般主成分亜麻仁油、大豆油等、天然由来成分危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
水性VATONトップクリヤー 大谷塗料水性VATONトップクリヤー大谷塗料(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
高光沢から全艶消しまで美しい仕上がりです。 水性ウレタン型で強い塗膜物性(無黄変タイプ)
乾燥時間(時間)16以上危険物の類別非危険物特性水性標準塗布量(g/m2)70~80
水性VATON 大谷塗料水性VATON大谷塗料(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(0.8kg)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
天然ヒバ油を配合した安全な植物油脂系着色剤です。シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの化学物質は一切配合していません。 塗り延びが非常によく、塗り易さは抜群です。低臭で速乾性タイプなので、作業効率がよく、手早く塗装ができます。 従来VATON同様、木材への浸透型のため今までの水性着色剤にはない耐候性を有しております。 油の浸透効果を利用し、白くぼけず、しっとりとした仕上がりになります。塗り継ぎ性に非常に優れており、塗りムラ、色ムラなく美しく仕上がります。多彩な色のバリエーションが可能です。
使用場所屋内外兼用特性速乾、耐候主成分天然ヒバ油配合植物油脂主な用途乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)50以下
セーフティーワルツ ポリウレタンシンナー 大谷塗料セーフティーワルツ ポリウレタンシンナー大谷塗料
3,998税込4,398
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
VATONフラット 大谷塗料VATONフラット大谷塗料
2,898税込3,188
1缶(0.8kg)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
着色から上塗り乾燥まで1日。 シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。 壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。 抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。
特性耐候危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
VATONトップクリヤー 大谷塗料VATONトップクリヤー大谷塗料(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(0.8kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
着色から上塗り乾燥まで1日。シックハウスに係わるトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。 塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上ります。 塗り易さは抜群です。抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靱な性能を持っています。
用途長時間、子供たちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境型木部塗装黄褐色透明形状液体タイプ艶有規格F☆☆☆☆ O 01008主な用途木部沸点(℃)73~166臭気油脂臭密度0.831危険物の類別第四類特性耐候危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)70~80
セーフティーワルツ ネオデラック2020FF 大谷塗料セーフティーワルツ ネオデラック2020FF大谷塗料
9,698税込10,668
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
体育館等激しい運動を行う木部フロアーの用途にご使用頂けます。 トルエン、キシレン等、厚生労働省が規定している化学物質を配合していません。 塗膜は食品衛生法規格基準に適合の安全性。 耐摩耗性に優れ、強靭な塗膜を維持します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ネオデラック1000A 大谷塗料ネオデラック1000A大谷塗料
7,798税込8,578
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンサンディング アタックMX 大谷塗料セーフティーワルツ ウレボンサンディング アタックMX大谷塗料
3,898税込4,288
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水性VATONサンディングシーラーNY 大谷塗料水性VATONサンディングシーラーNY大谷塗料(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1缶(16kg)
3日以内出荷
作業性に優れ、使いやすい水性ウレタンサンディングしーらーです。
乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)80~100
グランドコート 白SP 大谷塗料グランドコート 白SP大谷塗料
6,498税込7,148
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SP乳状白ラックニス 大谷塗料SP乳状白ラックニス大谷塗料
11,980税込13,178
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
VATONシーラー 大谷塗料VATONシーラー大谷塗料
3,998税込4,398
1缶(0.8kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
着色から上塗り乾燥まで1日。 シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。 壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。 抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。
特性耐候危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)50
水性VATONフロアーNY 大谷塗料水性VATONフロアーNY大谷塗料
16,980税込18,678
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液タイプであり、かつ、乾燥性に優れ、現場の作業効率アップにつながります。 2従来の溶剤系に近い、耐ラバーマーク性と強靭な塗膜を実現。
用途教室等のフロアー塗装/その他木製品の透明仕上げ耐衝撃性デュポン1/2インチ50cm 異常なし使用場所室内床、室内木部耐摩耗性JIS-K-5961 6mg危険物の類別非危険物油性 or 水性水性耐滑性能滑り抵抗係数(CSR) 0.8乾燥時間指触乾燥:16分、指圧乾燥:1時間(23℃)
優良シケラックニスH 大谷塗料優良シケラックニスH大谷塗料(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
セーフティーワルツ ワングレード 大谷塗料セーフティーワルツ ワングレード大谷塗料
11,980税込13,178
1個(3.6L)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3600mL危険物の性状非水溶性
VATON フラット 大谷塗料VATON フラット大谷塗料
3,798税込4,178
1缶(0.8kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
着色から上塗り乾燥まで1日。シックハウスに係わるトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。 塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上ります。 塗り易さは抜群です。抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靱な性能を持っています。
用途長時間、子供たちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境型木部塗装黄褐色形状液体規格F☆☆☆☆ O 01008主な用途木部沸点(℃)73~166臭気油脂臭密度0.819危険物の類別第四類特性耐候危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)70~80
セーフティーワルツ インテリアクラフト 上塗り 大谷塗料セーフティーワルツ インテリアクラフト 上塗り大谷塗料
6,998税込7,698
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等の13種の 指定有機化合物を配合していません。F☆☆☆☆認定塗料です。 塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性があります。A液:B液=1:1の2液タイプ。着色から上塗り塗装まで4~5時間のウレタン塗装。肉持ち、透明性に優れ、木目を活かした家具調仕上げになります。
用途幅木、カウンター、天井等の汎用建築・特注家具・陳列ケース・ディスプレイ等主な用途天井、木主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンフラット ハイラップ 大谷塗料セーフティーワルツ ウレボンフラット ハイラップ大谷塗料
4,698税込5,168
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンフラット 580MX NY 大谷塗料セーフティーワルツ ウレボンフラット 580MX NY大谷塗料
4,598税込5,058
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンフラット 580MX 大谷塗料セーフティーワルツ ウレボンフラット 580MX大谷塗料
3,698税込4,068
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ワングレード 大谷塗料セーフティーワルツ ワングレード大谷塗料
4,498税込4,948
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンサンディング DC-7 大谷塗料セーフティーワルツ ウレボンサンディング DC-7大谷塗料
4,998税込5,498
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンサフェーサーSP 大谷塗料セーフティーワルツ ウレボンサフェーサーSP大谷塗料
3,898税込4,288
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ラッカー型 フラット 金剛 大谷塗料セーフティーワルツ ラッカー型 フラット 金剛大谷塗料
7,498税込8,248
1缶(3.8kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
従来型ラッカー塗料は、トルエン、キシレンが40~60%含まれており、 建築基準法PRTR法、学校環境衛生の基準等の環境関係の法規制が 続々と施行される中、ますます従来型塗料の使用が困難になってきています。 セーフティーワルツ金剛シリーズの塗料は、トルエン、キシレンを始め 厚生労働省が室内指針値を規定している有機溶剤を配合していません。
用途長時間、子供たちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境型木部塗装白濁形状液体規格F☆☆☆☆ O 01319主な用途木部沸点(℃)77~125臭気溶剤臭密度0.988危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類蒸気圧12453Pa(25℃)(酢酸エチル)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
大谷塗料 セーフティーワルツ ネオデラック 6060艶有セット 大谷塗料大谷塗料 セーフティーワルツ ネオデラック 6060艶有セット大谷塗料
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
外部用塗料にとって重要な材の動きに追従する塗膜の伸びと強度を持ち、さらに退色防止機能により長期にわたって木部を保護し美観を保ちます。
用途木部用クリヤー塗料特性艶有セット内容A液(4kg)、B液(4kg)主な用途危険等級乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗回数1~2回標準塗布量(g/m2)80~100
ポリベストシーラー 2000S 大谷塗料ポリベストシーラー 2000S大谷塗料
8,698税込9,568
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ #500ラッカーシンナー 大谷塗料セーフティーワルツ #500ラッカーシンナー大谷塗料
8,998税込9,898
1缶(16L)
3日以内出荷
種類バージン品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
VATONフラット専用シンナー 大谷塗料VATONフラット専用シンナー大谷塗料
7,398税込8,138
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
#150ラッカーシンナー 大谷塗料#150ラッカーシンナー大谷塗料
8,998税込9,898
1缶(16L)
3日以内出荷
種類バージン品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
透明白ラックニス 大谷塗料透明白ラックニス大谷塗料
10,980税込12,078
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
セーフティーワルツ インテリアクラフト上塗リ ハイクリヤー 大谷塗料セーフティーワルツ インテリアクラフト上塗リ ハイクリヤー大谷塗料
6,898税込7,588
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
シックハウスに係るトルエン、キシレン、ホルムアルデヒド等、厚生労働省が規定している化学物質を配合していません。
危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンクリヤー ハイグロス 大谷塗料セーフティーワルツ ウレボンクリヤー ハイグロス大谷塗料
6,498税込7,148
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンサンディング DC-7 大谷塗料セーフティーワルツ ウレボンサンディング DC-7大谷塗料
7,998税込8,798
1缶(4kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンサンディング XE-120 大谷塗料セーフティーワルツ ウレボンサンディング XE-120大谷塗料
17,980税込19,778
1缶(7.5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ インテリアクラフト 中塗リ 大谷塗料セーフティーワルツ インテリアクラフト 中塗リ大谷塗料
6,398税込7,038
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
シックハウスに係るトルエン、キシレン、ホルムアルデヒド等、厚生労働省が規定している化学物質を配合していません。
危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
VATONフロアー 大谷塗料VATONフロアー大谷塗料
7,998税込8,798
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
着色から上塗り乾燥まで1日。 シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。 壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。 抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。
用途溶剤臭が嫌われる学校、店舗、病院等のフロアー塗装に。使用場所屋内用特性耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
VATONプラス 大谷塗料VATONプラス大谷塗料
32,980税込36,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
人と環境に優しく、耐候性のよい水性自然系木材保護塗料です。 主原料は亜麻仁油等の植物油、顔料はベンガラ等の無機顔料、薬剤は植物由来のヒバ油等を使用した高い安全性と溶剤系塗料に劣らない耐候性を有した塗料です。 水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。 今までの水性着色剤にない耐候性を有し、木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。また浸透タイプのため、メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。 亜麻仁油と浸透効果と塗り伸び性により、油性やその他の塗料と変わらない塗りやすさを実現しました。大きな面積や複雑な塗り継ぎムラなく美しく仕上がります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。主な用途屋外木部全般使用場所屋外用特性耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性