絞り込み
ブランド
  • リボス
  • モノタロウ(179)
  • ダイヘン(2,054)
  • パナソニックコネクト(1,855)
  • エスコ(1,267)
  • TRUSCO(514)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(382)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(351)
  • スリーボンド(321)
  • エスケー化研(313)
  • TAMIYA(タミヤ)(312)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(287)
  • トーキン(245)
  • ヤマト産業(245)
  • 信越化学工業(237)
  • 千代田精機(224)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リボス266アルドボス リボス

    リボス266アルドボス

    リボス(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1缶(750mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    内装用木材(床・ドアー・家具など)屋内の広葉樹、堅材及びコルク用。使用頻度の高い部位には、ワックス処理の前処理剤としても使用可能。水廻り・濡れ場・作業場などにはワックスなしで、アルドボスのみを塗布する。 耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
    成分ラッカーアマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステルアマニウッドスタンドオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンドオイル・珪酸・マイクロワックス・無鉛乾燥剤クリア比重0.83g/cm3(20℃)引火点(℃)65以上主な用途木、床危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水危険物の性状非水溶性
  • リボス244クノス リボス

    リボス244クノス

    リボス
    8,998税込9,898
    1缶(750mL)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    無垢の家具・窓枠・床など屋内木部。撥水効果が高く水廻りに最適です。 OSBボードにも適します。ベニヤや突板には使用できないこともあります。 複合ボードやキャビネット内部には適しません。 透明感のある光沢(3分ツヤ)。通気性がある防水機能についてのドイツ工業規格(DIN68 861.part1)に適合。 汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。 幼児用木材玩具としてのドイツ工業規格(DIN EN 71 Part3)に適合。 アルドボス(No.266)やカルデット(No.270)などの上塗りとして使用すると、表面に薄い塗膜を形成し 撥水効果が増し、ほのかなツヤが得られます。
    成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステル・アマニウッドスタンドオイル・非常に透明な酸化鉄・二酸化チタン・ 天然樹脂グリセリンエステル・アマニスタンドオイル・オレンジオイル・イソアリファーテ・珪酸・マイクロワックス・パインオイル・ローズマリーオイル・無 鉛乾燥剤 (色により成分は異なります)比重0.89g/cm3(20℃)引火点(℃)65以上主な用途木床危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防水、撥水危険物の性状非水溶性
  • リボス270カルデット リボス

    リボス270カルデット

    リボス
    7,898税込8,688
    1缶(750mL)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    屋内・屋外のあらゆる木材着色に使用できる。 屋内用:全色使える。水をはじき装飾性も高い。 屋外用:UV遮断機能を有する色として、パイン、チーク、ウォルナット、オーク、黒、ビーチ、ブラジル、ローズウッド、ウルトラマリンブルー、グリーン、ライトグレー 耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
  • リボス279タヤ リボス

    リボス279タヤ

    リボス
    8,598税込9,458
    1缶(750mL)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    外部木質壁・外部デッキ・バルコニー・階段部など。耐候性抜群。 屋内木質部、無垢材・集成材・合板を問わず仕上用木材なら何でも良い。 耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
    成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステル・チョーク・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンド オイル・ヒマシユスタンドオイル・無鉛乾燥剤・珪素・パインオイル・大豆レシチン・シトロンオイル・アマニウッドスタンドオイル・マイクロワックス・酸化 鉄及び鉱物顔料(無毒)・アルミナ比重0.38g/cm3(20℃)引火点(℃)65以上主な用途屋内木部危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水、耐候危険物の性状非水溶性
  • リボス375ビボス リボス

    リボス375ビボス

    リボス(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(50mL×10缶)ほか
    3日以内出荷
    室内用木材・家具の最終仕上げ処理として使用。 メルドスを塗布した後に使用すると良い。リボス仕上のフローリング・コルクタイルなどの定期的手入れにも使用する。 粘りのある液体状。蜜蝋ワックスの香り、シルク仕上。乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果大。室内環境にプラス効果をもたらす。エアレス吹付け装置にも使用できる。
    成分ラッカーアマニオイル・アマニスタンド油天然樹脂エステル・蜜蝋ワックス・カルナバワックス・マイクロワックス・パインオイル・アルミナ・ローズマリーオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・無鉛乾燥剤クリア比重0.84g/mL主な用途危険等級乾燥時間(時間)2~4使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性静電気防止危険物の性状非水溶性
  • 塗料 リボス

    塗料

    リボス
    9,498税込10,448
    1缶
    6日以内出荷
    下塗り不要で使用可能。高耐候性の屋外木部用着色オイルです。屋外のあらゆる木材の着色・保護にご使用できます。
    用途木製サッシ。 木質玄関ドア。 木製フェンス。 外部用木製家具・遊具。 ウッドデッキ。 木製バルコニー成分イソアリファーテ、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、ウッドオイル、鉱物顔料、二酸化チタン(色品番069、212、748、794、922、1124、1125、1126のみ)、アマニオイル、ケイ酸、乾燥アミノ糖、ヒマシスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、アマニスタンドオイル、大豆レシチン、チョーク、カオリン、無鉛乾燥剤(Ca, Mn, Zr)単位L塗装回数:2回塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地木部(無塗装またはオイル仕上げ)危険物の性状非水溶性塗り面積(m2/L)プレーナー仕上げ:20(1回塗り)、14(2回塗り)
  • 800カルクウォールミネラル下地材 リボス

    800カルクウォールミネラル下地材

    リボス
    7,798税込8,578
    1缶(2kg)
    3日以内出荷
    塗布面積(m2/缶)50危険物の類別非危険物
  • H540-0.5カルクウォール 0.5mm リボス

    H540-0.5カルクウォール 0.5mm

    リボス
    25,980税込28,578
    1缶(10kg)ほか
    3日以内出荷
    カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。 硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。 普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。
    成分ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水使用場所屋内外危険物の類別非危険物
  • H540-1.5 カルクウォール 1.5mm リボス

    H540-1.5 カルクウォール 1.5mm

    リボス
    45,980税込50,578
    1缶(25kg)
    3日以内出荷
    カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。 硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。 普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。
    成分ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水塗布面積(m2/缶)5~12使用場所屋内外危険物の類別非危険物
  • H556 カルククリーム リボス

    H556 カルククリーム

    リボス
    36,980税込40,678
    1缶(10kg)
    3日以内出荷
    カルククリームは、スイスで伝統的な建築に古来より使用されてきた、純粋な石灰砂とアルプスの綺麗な水でできた漆喰を施工しやすいクリーム状にしたもので、コテでも、ハケ・ローラー等の塗装用具でも施工できます。 塗装とコテ塗りカルクウォールの中間にあたる素材で、平滑面になだらかな塗り跡を残します。
    成分石灰、リノール油、タルカム、カルクシュタイン、セルロース、ホウ酸塗布面積(m2/缶)15~20危険物の類別非危険物
  • H800カルクウォールミネラル下地材 リボス

    H800カルクウォールミネラル下地材

    リボス
    45,980税込50,578
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    スイス漆喰を使う際に最適な内・外装につかえる下地材。
    成分ブナセルロース粉、苛性カリ水ガラス、チョーク粉、水、大理石粉、大理石砂、オーガニックコンパウンド、タルカム塗布面積(m2/缶)50~60使用場所屋外危険物の類別非危険物
  • H802ミネラルファイン リボス

    H802ミネラルファイン

    リボス
    36,980税込40,678
    1缶(10kg)
    3日以内出荷
    カルククリーム、カルクファルベの専用下地材です。 塗り壁の密着力をアップさせ、色ムラなどを抑えます。 エマルジョンタイプで、ローラー等で簡単に施工できます。
    塗布面積(m2/缶)40主な用途石膏ボード、モルタル、軽カル板、セメント、レンガ、漆喰危険物の類別非危険物
  • オガファザーNEWスモール リボス

    オガファザーNEWスモール

    リボス
    25,980税込28,578
    1缶(1巻)
    3日以内出荷
    健康的で環境にやさしいウッドチップと再生紙の塗装下地壁紙。 汚れたら上から重ね塗りするだけで済むので、階層ごとの張り替えに比較して大幅に格安で、コストと環境のバランスとれた壁紙です。
    成分スプルースウッドチップ、新聞再生紙(オフィス回収)、天然樹脂、補強材、寸法安定剤寸法(幅W×長さL)(m)0.75×125主な用途危険物の類別非危険物適応下地モルタル壁、コンクリート壁、珪酸カルシウム板無機質板類、石こうボード類、パルプセメント板、合成板壁等、内壁、天井
  • ポリウレシールXPサテンハンツヤ リボス

    ポリウレシールXPサテンハンツヤ

    リボス
    26,980税込29,678
    1缶(3.8L)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物特性ハンツヤ
  • リボス221ドノス リボス

    リボス221ドノス

    リボス
    19,980税込21,978
    1箱(50mL×10缶)ほか
    3日以内出荷
    撥水性、耐候性があり水蒸気を通します。木の呼吸を妨げず、深く浸透します。弾力性があり、塗膜のふくれや剥がれがありません。 既存の浸透性塗膜にもよく浸透し、木材を保護します。
    用途フェンス、遊具、プランター、納屋などの屋外木部。成分アマニオイル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、天然アスファルト、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、酸化鉄、土壌鉱物顔料、カバ材皮、無鉛乾燥剤使用方法希釈せずにそのまま使用してください。低湿度の天候で、気温が15℃以上の時に刷毛、ディッピングもしくはスプレーで塗装する。クリア比重0.90g/mL(20℃)引火点(℃)65以上主な用途屋外木部危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水、耐候塗布量10~15m2/L乾燥時間約24時間後に2回目(気温23℃・湿度50%)、24~48時間に3回目及び仕上げ危険物の性状非水溶性
  • リボス261デュブノ リボス

    リボス261デュブノ

    リボス
    7,998税込8,798
    1箱(50mL×10缶)ほか
    3日以内出荷
    深い浸透作用。弾力性があり、木の呼吸を妨げません。自然の木目を引き立てます。 幼児用木材玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
    成分アマニオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、ローズマリーオイル、無鉛乾燥剤クリア比重0.84g/mL(20℃)引火点(℃)65以上主な用途希釈剤うすめ液 スバロス(No.222)危険等級乾燥時間(時間)1回目:8~12、2回目以降:24(気温23℃・湿度50%)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗布量15m2/L(無希釈)危険物の性状非水溶性
  • リボス264メルドス リボス

    リボス264メルドス

    リボス
    11,980税込13,178
    1箱(50mL×10缶)ほか
    3日以内出荷
    内装用木材(床・ドアー・家具など)・コルク・多孔質石材などの浸透剤及び表面処理剤として使用する。使用頻度の高い部位には、ワックス処理の前処理剤としても使用可能。水廻り・濡れ場・作業場などにはワックスなしで、メルドスのみを塗布する。 耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
    成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンドオイル・無鉛乾燥剤クリア主な用途木床危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水危険物の性状非水溶性
  • リボス265メルドスアレルギー リボス

    リボス265メルドスアレルギー

    リボス
    7,698税込8,468
    1缶(750mL)ほか
    3日以内出荷
    クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス280カルテッドアレルギー リボス

    リボス280カルテッドアレルギー

    リボス
    11,980税込13,178
    1箱(50mL×10缶)ほか
    3日以内出荷
    クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス292スバロスアレルギー リボス

    リボス292スバロスアレルギー

    リボス
    4,598税込5,058
    1缶(500mL)ほか
    3日以内出荷
    クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス303ビロ リボス

    リボス303ビロ

    リボス
    5,998税込6,598
    1缶(200mL)ほか
    3日以内出荷
    クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス305ビロアレルギー リボス

    リボス305ビロアレルギー

    リボス
    8,998税込9,898
    1缶(375mL)ほか
    3日以内出荷
    クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス315グレイボ リボス

    リボス315グレイボ

    リボス
    9,598税込10,558
    1箱(50mL×10缶)ほか
    3日以内出荷
    室内用木材・家具の最終仕上げ処理として使用。 メルドスを塗布した後に使用すると良い。リノリュウムの定期的手入れにも使用する。水廻りは適さない。 粘りのある液体状。蜜蝋ワックスの香り、シルク仕上。乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果大。室内環境にプラス効果をもたらす。エアレス吹付け装置にも使用できる。
    成分蜜蝋ワックス・カルナバワックス・マイクロワックス・パインオイル・アマニオイル・ローズマリーオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ使用方法使用する道具はハケ・スプレー・布などクリア比重0.92g/m2引火点(℃)60以上粘度1.38dPa.s(20℃)主な用途危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性静電気防止危険物の性状非水溶性
  • リボス317グレイボアレルギー リボス

    リボス317グレイボアレルギー

    リボス
    8,998税込9,898
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷
    クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス340ボディオス リボス

    リボス340ボディオス

    リボス
    4,598税込5,058
    1缶(500mL)ほか
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス408グラバ リボス

    リボス408グラバ

    リボス
    12,980税込14,278
    1缶(2.5L)ほか
    3日以内出荷
    安定性が高く、深く浸透する水性シーラー。水蒸気をよく透過します。
    用途デュブロン(No.400)などを塗装する際に、吸い込みの良い基材の前処理として。成分水・アマニオイル・ビーズワックス・メチルセルロース・ダンマル・ベネチアカラマツ樹脂・シェラック・ベントナイト・オレンジオイル・イソアリファーテ・ホウ砂・ローズマリーオイル・シルバークロライド使用方法気温10℃以上において、刷毛・ローラー塗装比重0.96g/mL希釈剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗布量水とグラバの割合が1:1 の場合、約17 m2/L(グラバを1L 使用した場合)乾燥時間24時間後(気温23℃・湿度50%)危険物の性状非水溶性
  • リボス410ウラ リボス

    リボス410ウラ

    リボス
    16,980税込18,678
    1缶(2.5L)ほか
    3日以内出荷
    デュブロン・カルクウォールの着色剤として使用する。 非常に細かく砕いた土壌・鉱物顔料を使用しているため色あせしない。 スイス連邦政府無毒証明(BAGNo.72082)に適合。
    成分土壌鉱物顔料・蜜蜂ワックスソープ・アマニ/スタンドオイル・ダンマル・天然樹脂エステル・オレンジピーオイル/酒精エタノール・メチルセルローズ・ホウ酸・ホウ砂・イソアリファーテ・水比重1.1~1.3g/mL(色により異なる)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗布量ウラのみ100%使用の場合で、1リットルで約6m2程度(1回塗り)乾燥時間24時間後、重ね塗り可能(室温23℃、湿度50%の場合)危険物の性状非水溶性
  • リボス465ナチュラルプラスター リボス

    リボス465ナチュラルプラスター

    リボス
    25,980税込28,578
    1缶(10L)
    3日以内出荷
    クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス513ドモ リボス

    リボス513ドモ

    リボス
    7,398税込8,138
    1缶(1kg)ほか
    3日以内出荷
    クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス535ラボ リボス

    リボス535ラボ

    リボス
    4,698税込5,168
    1缶(200g)ほか
    3日以内出荷
    クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス551ラティス リボス

    リボス551ラティス

    リボス
    5,498税込6,048
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷
    クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス559グラノス リボス

    リボス559グラノス

    リボス
    3,998税込4,398
    1缶(250mL)ほか
    3日以内出荷
    室内用木材・家具・コルクタイル・リノリウムのワックス処理として使用。天然成分100% 汚れ落とし兼用だから下準備なしでいきなり塗れる。塗りムラ・ベタベタ感がなくサラサラなので後拭きの必要なし。 メルドスを塗布した後に使用すると良い。フローリング・コルクタイル・リノリウムの定期的手入れに使用。 そのまま使用すればワックス大。初めは薄めずそのままワックスとして使い、その後は水で薄めて掃除とワックス掛けを同時に行なうことができる。 乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果あり。室内環境にプラス効果をもたらす。
    成分水・カリ・シェラック・ワックス、カマウバワックス・漆ワックス・コーン胚油カリウム固形物・糖脂質酸濃縮剤・シトラス酸・エタノール・グリセリン使用方法使用する道具はハケ・布などクリア塗り面積(m2)55(原液)主な用途使用場所屋内用危険物の類別非危険物特性静電気防止
  • リボス623デュロ リボス

    リボス623デュロ

    リボス
    21,980税込24,178
    1缶(10L)ほか
    3日以内出荷
    クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス626メノス リボス

    リボス626メノス

    リボス
    5,698税込6,268
    1缶(375mL)ほか
    3日以内出荷
    クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス629ビンド リボス

    リボス629ビンド

    リボス
    4,998税込5,498
    1缶(125mL)ほか
    3日以内出荷
    耐候性が高く、弾力性がある。カバー力が強く、伸びが良いので経済的。光沢のある仕上がりが得られます。 汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。 幼児用玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
    用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。)使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス(No.222)で5~10%希釈して行ってください。主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、鉱物色素、イソアリファーテ、オレンジオイル、チョーク、カスタースタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、パインオイル、無鉛乾燥剤、珪酸、大豆レシチン、レモンオイル比重1.0~1.3g/mL(色による)主な用途屋内外木部危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)12(気温23℃、湿度50%)上塗塗装可能時間24時間後特性耐候塗布量(1回目)15m2/L、(2回目)20m2/L、(3回目)25m2/L危険物の性状非水溶性
  • リボス674アメロス リボス

    リボス674アメロス

    リボス
    12,980税込14,278
    1箱(50mL×10缶)ほか
    3日以内出荷
    弾力性があり、非常に曲がりやすい。5 分ツヤの光沢のある仕上がりが得られます。 汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。 幼児用玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
    用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。)使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス-スプレー(No.293)で10%希釈して行ってください。主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、アマニオイル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、タルク、雲母、土壌鉱物顔料、イソアリファーテ、チョーク、脱水ヒマシ油、オレンジオイル、大豆レシチン、シリカ、シトロンオイル、無鉛乾燥剤比重1.18g/mL主な用途屋内外木部危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)24(気温20℃、湿度50%)上塗塗装可能時間24時間後塗布量(1回目)20m2/L、(2回目)25m2/L危険物の性状非水溶性
  • リボス710キュロス リボス

    リボス710キュロス

    リボス
    4,998税込5,498
    1缶(500mL)
    3日以内出荷
    クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • リボス740バスコ リボス

    リボス740バスコ

    リボス
    21,980税込24,178
    1缶(2.5L)
    3日以内出荷
    クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性