さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ
危険物の類別非危険物
適合ホースヤマダ SPK-1C
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
危険物の類別非危険物
ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ
危険物の類別非危険物
適合ホースヤマダ SPK-2C
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160
材質/仕上スチール
ノズル接続径Rc1/8
適合グリースちょう度No.2
危険物の類別非危険物
カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ストレートノズル
ノズル長(mm)115
接続ねじRc1/8
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。
用途狭いスペースでの作業に。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の類別非危険物
カートリッジグリス・手詰め兼用です
トラスコ品番445-5797
危険物の類別非危険物
1丁
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
エア専用です。
ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
仕様R1/8(ノズル接続ねじ)
トラスコ品番328-5758
全長(mm)416
質量(kg)1.9
容量(mL)400
形式エア式
油槽径(Φmm)62.6
使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
適合グリースちょう度No.0、No.1
危険物の類別非危険物
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
全長(mm)170
質量(g)58
トラスコ品番112-5303
危険物の類別非危険物
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
危険物の類別非危険物
色金
適合オートグリスカップG-60N型用
トラスコ品番126-6225
質量(g)26
危険物の類別非危険物
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
トラスコ品番414-7561
質量(g)23
危険物の類別非危険物
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
危険物の類別非危険物
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
トラスコ品番112-5311
全長(mm)115
質量(g)24
危険物の類別非危険物
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
色銀
トラスコ品番126-6233
摘要G-60N用弱力バネ(シルバー)
質量(g)23
危険物の類別非危険物
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
色金
トラスコ品番126-6195
摘要G-30N用強力バネ(ゴールド)
質量(g)15
危険物の類別非危険物
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
トラスコ品番414-7430
質量(g)4
危険物の類別非危険物
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
トラスコ品番414-7715
質量(g)6
危険物の類別非危険物
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
色黒
トラスコ品番128-7206
摘要G-30N用標準バネ(ブラック)
質量(g)10
危険物の類別非危険物
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
トラスコ品番414-7812
質量(g)2
危険物の類別非危険物
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
トラスコ品番414-7324
質量(g)9
危険物の類別非危険物
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
トラスコ品番414-7332
質量(g)7
危険物の類別非危険物
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
トラスコ品番414-7651
質量(g)2
危険物の類別非危険物
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
トラスコ品番414-7693
質量(g)3
危険物の類別非危険物
1個
¥149
税込¥164
欠品中
トラスコ品番414-7464
質量(g)16
危険物の類別非危険物
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
トラスコ品番414-7529
質量(g)10
危険物の類別非危険物
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
トラスコ品番414-7545
質量(g)4
危険物の類別非危険物
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
トラスコ品番414-7472
質量(g)4
危険物の類別非危険物
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
トラスコ品番414-7553
質量(g)2
危険物の類別非危険物
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
適合機種FTR-65G
危険物の類別非危険物
カートリッジグリス専用タイプです。
トラスコ品番799-2793
全長(mm)180
容量(mL)80
質量(g)138
吐出量(1回)0.54cc
ノズル長(mm)80
最大圧力(MPa)6.89
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トラスコ品番414-7596
質量(g)6
危険物の類別非危険物
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
トラスコ品番414-7588
質量(g)23
危険物の類別非危険物
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
トラスコ品番414-7448
質量(g)2
危険物の類別非危険物
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
トラスコ品番246-3233
アズワン品番65-2005-98
危険物の類別非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
トラスコ品番762-4786
材質スチール
全長(mm)170
質量(g)30
危険物の類別非危険物
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トラスコ品番414-7359
質量(g)2
危険物の類別非危険物
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。