絞り込み
ブランド
  • カシュー
  • モノタロウ(180)
  • ダイヘン(2,054)
  • パナソニックコネクト(1,855)
  • エスコ(1,267)
  • TRUSCO(502)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
  • SUZUKID(スズキッド)(441)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(382)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(339)
  • スリーボンド(318)
  • TAMIYA(タミヤ)(312)
  • エスケー化研(311)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(286)
  • トーキン(245)
  • ヤマト産業(245)
  • 信越化学工業(238)
  • 千代田精機(224)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油性漆塗料 カシュー カシュー

    油性漆塗料 カシュー

    カシュー(49件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶(80mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    自然乾燥型の油性うるし塗料
    用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)塗り面積(m2)0.8主成分油性うるし主な用途屋内木部全般希釈剤カシューうすめ液危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性塗回数2
  • 油性漆塗料 カシュー専用シンナー カシュー

    油性漆塗料 カシュー専用シンナー

    カシュー(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(300mL)
    当日出荷
    自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)
    用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • カシュー 自然乾燥 下地2号 カシュー

    カシュー 自然乾燥 下地2号

    カシュー
    3,598税込3,958
    1缶(0.75kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    木質及び金属素地の凹み、巣穴等の穴埋め及び平滑化。 適度な厚付けが可能で研摩が比較的容易です。 カシュー樹脂下地(パテ)の標準品です。
    用途漆器・工芸・パテ仕様【経過日数】(10℃)1日:<6B、2日:2B、3日:HB、7日:H、14日:2H、(25℃)1日:4B、2日:H、3日:H、7日:2H、(35℃)1日:F、2日:2H、3日:2H、7日:2H/測定条件:下地2号/カシュー吹付用シンナー=100/5、0.5mmアプリケーター(乾燥膜厚約100μm)、0.3mmブリキ板上、【素地調整】木質素地の場合、素地の状態により異物の除去、研磨、シーラーの塗布等適切な処理を行う事。、【研磨】塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れて下さい。温度(℃)【乾燥】10、25、35使用温度(℃)10以下湿度(%RH)85以下配合専用シンナーにて均一になるまで十分撹拌の事比重【塗料】1.62、【塗膜】2.56引火点(℃)53塗装ヘラ付け、ウェスによる拭取り等発火点(℃)280危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類性状茶褐色粘稠体加熱残分(%)75以上
  • カシュー 自然乾燥 カシュー

    カシュー 自然乾燥

    カシュー(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1缶(0.5kg)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    カシュー自然乾燥 NO.91 黒は、カシュー黒系の中で昔からある標準的な性能を保有する塗料です。 漆器工芸や趣味・玩具(ホビー)、襖縁・人形ケースなど幅広い分野で使用されています。 カシュー自然乾燥の標準的な黒色塗料であり、多くの用途に使用されています。 乾燥が速く、塗膜の枯れ切れ(内部硬化性)が良好です。 肉持ち感があり高光沢な塗膜となります。 刷毛塗り・スプレー塗装だけでなく、フローコーター塗装の適性もあります。
    用途漆器・工芸・上塗り仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20~60、粘度20~35秒(NK-2カップ、20~50℃)鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B~HB、1ヵ月後3H~4H塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100~150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢【500μm(wet)】90以上500μm乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5危険物の性状非水溶性
  • カシュー 自然乾燥 サフェーサー カシュー

    カシュー 自然乾燥 サフェーサー

    カシュー
    3,500税込3,850
    1缶(0.75kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自然乾燥 サーフェーサーは、パテ研ぎ後の研ぎ足や素材の巣穴を埋めるのに適した、自然乾燥カシュー仕上げにおける土台となる下塗りです。ヘラ用の下地より顔料粒子のきめが細かく、自然乾燥カシューに対する吸込みも少ないため、上塗り後良好な塗膜外観が得られます。 塗膜外観、自然乾燥カシューとの付着性が良好で手塗り作業者に適した標準的な下塗りです。 スプレー塗装、刷毛塗りのどちらも可能であり、色味は褐色が勝ったグレーです。 素材の凸凹表面の調整に有効であり、肉痩せの防止や肉持ち性の向上にも効果があります。
    用途漆器・工芸・建具・下塗り仕様使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗り】グレー配合主剤/シンナー=100/20~50(希釈率の目安は、スプレー塗装:30~50%、刷毛塗り:20~30%です。)塗装スプレー塗装、刷毛塗りにおいて120~200g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。研磨は水研ぎが最適です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • カシュー 自然乾燥 NO.49 銀 カシュー

    カシュー 自然乾燥 NO.49 銀

    カシュー
    5,898税込6,488
    1缶(0.5kg)ほか
    21日以内出荷から22日以内出荷
    カシュー自然乾燥 NO.49 銀は、玉虫塗り系などの下塗りとして使用される銀箔調塗料です。
    用途漆器・工芸・上塗り仕様使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】NO.49 銀配合スプレー塗装、刷毛塗り/【主剤】豆缶:既調合品ですのでそのままシンナーで希釈し使用してください。、500g缶以上:カシュー銀色用クリヤーと銀ペーストが別になっているので、『カシュー銀色用クリヤー/銀ペースト=100/20』で配合して下さい。(配合の際には、一度に混合しないで初め銀粉の倍量のカシュー銀色用クリヤーで充分に攪拌混合し、その後に全量で混合すると容易に混合できます。)、【シンナー】主剤/シンナー=100/100~200塗装スプレー、刷毛塗りにおいて30~50g/m2で塗装してください。吐出量をしぼり、薄く重ねて塗装するとより良好な仕上がり外観となります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ストロンTXL-2800 カシュー

    ストロンTXL-2800

    カシュー
    39,980税込43,978
    1セット(6kg)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ストロンTXL2800は、物理的・化学的物性に優れ、肉持ち良好な2液ポリウレタン型塗料です。 食品衛生法にも適合していますので、食器にもご使用頂けます。スプレーによる一般木工塗装のほかに、刷毛塗装などによる屋内・現場施工用としても対応しております。 日本塗料工業会ガイドラインに該当する非トルエン・キシレン塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆の塗料です。 塗装作業性が良く、肉持ち性が良好な塗膜になります。 任意の色、艶に調色できます。 食品衛生法や食品・添加物などの規格基準に適合致します。
    用途木工・その他仕様【耐酸性】5%酢酸水溶液、浸漬7日間、【耐アルカリ性】5%炭酸水素ナトリウム水溶液、浸漬7日間、【耐汚染性】油性マジック、食品、洗剤各種、【使用硬化剤】NO.00B液(艶有り)、NO.09B液(9分艶有り~全艶消し)、【使用シンナー】ストロンTXLNO.2650シンナー夏型(25℃以上)、ストロンTXLNO.2530シンナー中間型(10~25℃)、ストロンTXLNO.2430シンナー冬型(10℃以下)硬度H~2H、三菱ユニ、ブリキ板上配合A液/B液/シンナー=100/50/60~100、粘度10~11秒(NK-2カップ、20℃)主成分2液ポリウレタン型主な用途その他塗装エアースプレー、刷毛塗装で60~100g/m2で塗装し、最大塗装回数は2回までです。(塗布量60~100g/m2は、膜厚20~30μm程度に相当致します。)プラスチック素材への塗装では、下記仕様で乾燥することも可能です。セッティングで室温×30~60分静置後、強制乾燥:60~70℃×40~50分、又は、焼付乾燥:100~120℃×20~30分。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢93以上、艶あり、60°鏡面反射率ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)【at30℃】3乾燥時間【at20℃、エアースプレー、60g/m2】指触10分、/指圧:8時間危険物の性状非水溶性
  • ストロンエースNo.8 カシュー

    ストロンエースNo.8

    カシュー
    39,980税込43,978
    1セット(5kg)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ストロンエース No.8は優れた塗膜物性を持ったポリウレタン塗料です。 この塗料はアクリルポリオール(A液)とイソシアネート(B液)とのウレタン結合により架橋し強い塗膜を形成します。 塗り肌がよく、光沢保持性が優れています。 作業性に優れており、スプレー時の微粒化が良く、ガンの運行がスムーズに行えます。 耐候性、耐水性、耐薬品性などの塗膜性能に優れています。
    用途鉄道車両仕様【混合性(2液型)】良好:混合するのに支障がないこと、【テーピング性】常乾97H後、【塗膜の状態】良好:ワレ、フクレ、ハガレを認めないこと配合A液:B液:シンナー=4:1:2~3、B液は08B液を使用してください。主成分ポリウレタン塗料粘度10~14秒(岩田カップNK-2)主な用途鉄部指触乾燥時間(分)10~20危険等級希釈【シンナー】シンナーはストロンシンナーを御使用下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)【30℃】6乾燥時間36時間、強制乾燥70℃×50分を目安危険物の性状非水溶性