絞り込み
ブランド
- 広島
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(1,901)
- パナソニックコネクト(1,194)
- エスコ(695)
- Panasonic(パナソニック)(550)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](483)
- TRUSCO(470)
- SUZUKID(スズキッド)(427)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(408)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(328)
- TAMIYA(タミヤ)(316)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- スリーボンド(300)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(280)
- ヤマト産業(239)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- セメダイン(216)
- ブランドをもっと見る

中性表装用安定剤 楽々
広島¥4,398~税込¥4,838~1個(1kg)ほか5日以内出荷美装作品の仕上りに於いて、そりがでにくく、柔らかく仕上がります。さらに、各工程に於いて、作業能率を向上し時間を短縮します。 (例)耳折りの場合、均一的な仕上りが楽にできます。すじ廻しの時のひきつりがありません。 美装作品の仕上りが非常に良くできます。 高低温高低湿度に於いてもそりが出ません。 耳折り、付廻し(切断)時の伸縮がありません。 大変柔らかく仕上ります。 あらゆる糊に素早くとけます。 安定剤使用のpH値は中性です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性主なワークパーツ
アクストップ
広島¥4,398税込¥4,8381個(1kg)5日以内出荷障子紙、壁紙をクレームから守る新接着補強剤です。障子紙、壁紙施工用澱粉系接着剤にアクストップを加える事によって障子のサンから出るアクや、壁紙の種類によって下地からにじみ出す合成ベニアのアクを防止するのに効力を発揮致します。容量(kg)1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
きりつぎ楽々
広島¥4,198税込¥4,6181個(1kg)5日以内出荷切り継ぎ及び耳折専用糊です。 仕上がりが柔らかく平らで、引きつり引っ張りがありません。 刷毛運びが非常に良くできています。 接着剤は強力ですが、乾燥時間を少し遅らせています。(乾燥時間の作業においても非常に便利です。) 水を混ぜずにお使い下さい。容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.075L危険物の性状水溶性主なワークパーツ