仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス to メス●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCRES●コード番号:229-5182
規格CAT3
アズワン品番65-7571-15
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
。Samtec acClimate IP68 丸型イーサネットケーブルコネクタは、長さ 0.25 m のワイヤを備え、コンタクトで 1.27 μ m の金、シェルでニッケルを使用します。動作温度範囲: -20 → +75 ℃ コンタクト材はりん青銅
仕様●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:SCRES●コード番号:208-9153
アズワン品番65-7702-61
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
Samtec acClimate IP68 丸型イーサネットケーブルコネクタは、長さ 0.50 m のワイヤを備え、コンタクトに 1.27 μ m の金、シェルにニッケルが使用されています。動作温度範囲: -20 → +75 ℃ コンタクト材はりん青銅
仕様●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:SCRES●コード番号:208-9154
アズワン品番65-7693-40
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCRES●コード番号:229-5183
アズワン品番65-7573-55
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Samtec acClimate IP68 角型イーサネットパネルケーブルコネクタは、テールにコンタクトフラッシュ金 1.27 μ m 金のシングルポートを使用しています。動作温度範囲: -40℃ → +75℃ ワイヤサイズ: 24 AWG
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:RPCE●コード番号:208-9149
アズワン品番65-7703-16
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
1Samtec IPBD シリーズは、極性化素材 1 列又は 2 列システムで構成されるディスクリートワイヤケーブルコンポーネントです。16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル プラスチックラッチ
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:4.19mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPBD●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0197
アズワン品番65-7544-86
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
。1Samtec ISDF シリーズは、金属製ラッチとねじ止めオプションが用意されたディスクリートワイヤコンポーネントです50ピンまでの極性付き1列システム 28及び30 AWGケーブル
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0271
アズワン品番65-7545-95
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
。Samtec 圧着コンタクトのピッチサイズは 197 インチ( 5.00 mm )です。0.197 インチ( 5.00 mm )ピッチ 銅合金圧着終端コンタクト 14 →16 AWGケーブルに対応 遊びのあるコンタクト
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:CC46L●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:208-0704
アズワン品番65-7629-45
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
。1Samtec ISDF シリーズは、金属製ラッチとねじ止めオプションが用意されたディスクリートワイヤコンポーネントです50ピンまでの極性付き1列システム 28及び30 AWGケーブル
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0274
アズワン品番65-7557-51
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF-08-D-M●接続方向:ストレート●コード番号:208-8777
アズワン品番65-7693-26
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
。Samtec 2.54 mm シャントは、黄色のスズめっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●タイプ:シャント及びジャンパ●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:黄●行数:1●シリーズ:SNT●方向:ストレート●コード番号:208-1555
アズワン品番65-7694-18
1個
¥49
税込¥54
7日以内出荷
。Samtec ワイヤハウジング及びプラグは、100 インチ Mini Mate R ディスクリートワイヤソケットハウジングを備えています。極性付き1列 / 2列システム 金属又はプラスチック製ラッチ
仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPD1-09-D-K●接続方向:垂直●コード番号:208-8746
アズワン品番65-7688-42
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPD1-15-D-K-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8748
アズワン品番65-7691-96
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
Samtec ワイヤハウジング及びプラグは、100 インチ Mini Mate R ディスクリートワイヤソケットハウジングを備えています。極性付き1列 / 2列システム 金属又はプラスチック製ラッチ
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPD1-04-S-K-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8745
アズワン品番65-7695-24
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0014
アズワン品番65-7562-45
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
。2Samtec ISDF シリーズは、金属製ラッチとねじ止めオプションが用意されたディスクリートワイヤコンポーネントです50ピンまでの極性付き1列システム 28及び30 AWGケーブル
仕様●入数:1チューブ(31個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0275
アズワン品番65-7559-42
1セット(31個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:ソケット●シリーズ:RPCE●コード番号:229-5178
アズワン品番65-7569-84
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0010
アズワン品番65-7559-94
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(12000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC79R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0717
アズワン品番65-7630-34
1セット(12000個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0001
アズワン品番65-7548-10
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
。Samtec 圧着コンタクトは、20 → 30 AWG の PVC ワイヤサイズです。20 → 30 AWG PVCワイヤ 24 → 30 AWG TeflonRケーブル リールコンタクト
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC79R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0716
アズワン品番65-7630-66
1セット(50個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(12000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC79R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:208-0713
アズワン品番65-7708-55
1セット(12000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(12000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC79R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0715
アズワン品番65-7623-45
1セット(12000個)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
仕様●極数:30●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0004
アズワン品番65-7547-76
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Samtec 圧着コンタクトのピッチサイズは 197 インチ( 5.00 mm )です。0.197 インチ( 5.00 mm )ピッチ 銅合金圧着終端コンタクト 14 →16 AWGケーブルに対応 遊びのあるコンタクト
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC46R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:208-0707
アズワン品番65-7628-74
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
。Samtec 圧着コンタクトは、20 → 30 AWG の PVC ワイヤサイズです。20 → 30 AWG PVCワイヤ 24 → 30 AWG TeflonRケーブル リールコンタクト
仕様●入数:1リール(12000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC79R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0719
アズワン品番65-7625-58
1セット(12000個)
¥329,800
税込¥362,780
欠品中
Samtec ワイヤハウジングとプラグは、1.27 mm ( 0.050 インチ)ピッチサイズです。0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ 28及び30 AWGケーブル 50ピンまでの極性付き1列システム 100ピンまでの極性付き2列システム 金属製ラッチ及びねじ止めオプション
仕様●入数:1チューブ(36個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF-08-D-M●接続方向:ストレート●コード番号:208-8776
アズワン品番65-7686-44
1セット(36個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様●極数:16●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:199-9998
アズワン品番65-7564-68
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0006
アズワン品番65-7554-04
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Samtec ワイヤハウジングとプラグは、2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチサイズです。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ ケーブル: 24 →30 AWG 金属製ラッチ及びねじ止めオプション 最大60ピンの極性付き2列システム
仕様●入数:1チューブ(60個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISD2-02-D-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8774
アズワン品番65-7694-36
1セット(60個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Samtec ワイヤハウジング及びプラグは、100 インチ Mini Mate R ディスクリートワイヤソケットハウジングを備えています。極性付き1列 / 2列システム 金属又はプラスチック製ラッチ
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPD1-15-D-K-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8747
アズワン品番65-7690-77
1セット(13個)
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
2Samtec ZF5S シリーズは、0.50 mm のゼロ挿入力 FFC コネクタです。絶縁材は天然 LCP 製ですが、コンタクト材質と溶接タブはりん青銅製です。定格電流はピンあたり 1.8 A ( 1 ピンで給電)です。動作範囲は -55 → +105 ℃ です横向き 表面実装 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(31個入り)●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0009
アズワン品番65-7562-48
1セット(31個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Samtec CC03 は 1.27 mm Tiger のアイ端子です。高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトを備えています。接触時に 0.25 μ m の金が使用されています。28 → 30 AWG ワイヤケーブルサポート
仕様●入数:1リール(35000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC03R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:196-6532
アズワン品番65-7685-63
1セット(35000個)
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC69R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:196-6542
アズワン品番65-7669-05
1セット(50個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
Samtec CC03 は、20 → 30 AWG PVC ワイヤを備えた 2.54 mm ミニかん合端子です。20 → 24 AWG ワイヤケーブルサポート
仕様●入数:1リール(12000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC69R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:196-6540
アズワン品番65-7669-07
1セット(12000個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC03R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:196-6533
アズワン品番65-7669-53
1セット(50個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Samtec ジャンパ及びシャントには、エッジカード又はコネクタエンドオプションがあります。標準の 36、64、98、164 ポジション エッジカード又はコネクタ端のオプションを用意 Samtec の PCIE シリーズとかん合します アクセラレート R ケーブルを使用できます
仕様●タイプ:ジャンパケーブルアセンブリ●極数:64●ピッチ:1mm●オス/メス:メス to オス●色:青, グレー●行数:4●シリーズ:PCIEC-064-0500-EC-EM-P-85●方向:ストレート●コード番号:208-8946
アズワン品番65-7703-59
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:16●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:199-9997
アズワン品番65-7553-87
1セット(25個)
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。