空調・電設資材/電気材料 :「位置決めテープ」の検索結果
Samtec BSE シリーズ 0.8 mm 基本ブレード及びビームソケットは、20 ポジション、01 リードスタイルになっています。つや消しスズテール付きの軽選択式金めっきが施されています。2 列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基本ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:BSE●シリーズ番号:BSE-020-01-L-D-A-TR●コード番号:227-0993
アズワン品番65-7657-23
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Samtec BSE シリーズ 0.8 mm 基本ブレード及びビームソケットは、20 ポジション、01 リードスタイルになっています。つや消しスズテール付きのフラッシュ部分金めっきが施されています。2 列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基本ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:BSE●シリーズ番号:BSE-020-01-F-D-A-TR●コード番号:227-0990
アズワン品番65-7636-74
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
。Samtec BSE シリーズ 0.8 mm 基本ブレード及びビームソケットは、60 ポジションと 01 リードスタイルを備えています。つや消しスズテール付きのフラッシュ部分金めっきが施されています。2 列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基本ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:BSE●シリーズ番号:BSE-060-01-F-D-A-TR●コード番号:227-0997
アズワン品番65-7651-82
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
Samtec BSE シリーズ 0.8 mm 基本ブレード及びビームソケットは、40 ポジションと 01 リードスタイルを備えています。つや消しスズテール付きの軽選択式金めっきが施されています。2 列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基本ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:BSE●シリーズ番号:BSE-040-01-L-D-A-TR●コード番号:227-0995
アズワン品番65-7606-90
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
Samtec CLE シリーズはコスト効果の高いマイクロソケットに 5 ポジションと 01 リードスタイルがあります。接触全体に 0.000254 mm の軽量金が施されています。2 列縦型 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 105-01-G-DV-A-TR (英語●コード番号:227-1004
アズワン品番65-7603-16
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Samtec BSH シリーズ 0.5 mm 基本ブレード及びビームソケットは、30 ポジション、及び 5 mm マット高さを備えています。接触部は 0.000762 mm 厚の金、テール部は 0.0000762 金です。6種類の標準ポジション、最大300本のI/Oピン 長寿命製品 スタック高は 5.0 mm です 標準位置決めピン機能 テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●シリーズ番号:BSH-030-01-H-D-A-TR●コード番号:227-0999
アズワン品番65-7568-97
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
。Samtec QTH シリーズ 0.5 mm ライトアングルアースプレーンヘッダは、1 列あたり 90 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクトに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド薄膜 テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1561
アズワン品番65-7612-92
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Samtec LSEM シリーズ 0.8 mm 高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 30 極、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1426
アズワン品番65-7601-40
1セット(575個)
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 下口 位置決めピン ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-G-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1099
アズワン品番65-7657-53
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Samtec TLE シリーズは、1 列あたり 5 ピン、1 リードスタイルのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 位置決めピン 金属製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(750個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●シリーズ番号:TLE - 105-01-G-DV-A-P-TR●コード番号:227-1919
アズワン品番65-7602-47
1セット(750個)
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットのスタック高は 5.0 mm です ( 0.197 インチ) 特定用途向けに他の高さも用意しています。6種類の標準ポジション、最大300本のI/Oピン Extended Life Product (E.L.P.) スタック高さ:最大 5.0 mm ( 0.197 インチ) 特定用途向けに他の高さも用意しています 省コスト金めっきタイプを用意 標準位置決めピン機能 オプションのテープおよびリールパッケージ
仕様●極数:180●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●コード番号:208-0684
アズワン品番65-7632-14
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
。Samtec FLE シリーズ 1.27 mm コスト効果の高いソケットは、1 列あたり 15 ピンで、リードスタイルが 1 です。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 位置決めピン 金属製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 115-01-G-DV-A-P-TR●コード番号:227-1266
アズワン品番65-7597-76
1袋(2個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 5 ピン、1 リードのタイプです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1301
アズワン品番65-7573-02
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットのスタック高は 5.0 mm です ( 0.197 インチ) 特定用途向けに他の高さも用意しています。6種類の標準ポジション、最大300本のI/Oピン Extended Life Product (E.L.P.) スタック高さ:最大 5.0 mm ( 0.197 インチ) 特定用途向けに他の高さも用意しています 省コスト金めっきタイプを用意 標準位置決めピン機能 オプションのテープおよびリールパッケージ
仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●コード番号:208-0682
アズワン品番65-7707-62
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 5 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1871
アズワン品番65-7598-61
1袋(2個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 25 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1897
アズワン品番65-7618-90
1セット(300個)
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
Samtec CLE シリーズはコスト効果の高いマイクロソケットに 10 ポジションと 01 リードスタイルがあります。接触全体に 0.000254 mm の軽量金が施されています。2 列縦型 位置決めピン 金属製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:シングルビームソケットトリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 110-01-G-DV-A-P-TR●コード番号:227-1011
アズワン品番65-7569-21
1セット(850個)
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリ
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1887
アズワン品番65-7615-10
1セット(200個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 8 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 位置決めピン ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE108-02-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1354
アズワン品番65-7605-30
1セット(700個)
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 3 つのポジションと 1 リードスタイルがあります。コンタクトとテールにつや消しスズが施されています。縦 1 列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1992
アズワン品番65-7653-04
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 8 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 位置決めピン 金属製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE108-02-G-DV-A-P-TR●コード番号:227-1358
アズワン品番65-7616-88
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Samtec TFML シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1909
アズワン品番65-7633-95
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
Samtec BTE シリーズ 0.80 mm 基本ブレード及びビームヘッダは、1 列あたり 60 ポジションで 1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、つや消しスズテールが付いています。2列 位置決めピン ポリアミドフィルムパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(425個入り)●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BTE●シリーズ番号:BTE-060-01-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1000
アズワン品番65-7597-54
1セット(425個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
。Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 8 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 下口 位置決めピン ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE108-02-G-DV-BE-A-K-TR●コード番号:227-1359
アズワン品番65-7648-61
1セット(700個)
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 10 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1121
アズワン品番65-7658-72
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 2 つのポジションと 1 リードスタイルがあります。この製品は、コンタクト部分が 10 Au / 50 Ni で軽く、テールにつや消しスズが施されています。縦 1 列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1987
アズワン品番65-7492-24
1セット(325個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 40 ピン、2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1552
アズワン品番65-7492-27
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 40 ピン、リードスタイル 1 本です。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケ
仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1449
アズワン品番65-7655-81
1セット(575個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
Samtec SOLC シリーズ 1.27 mm クワッド列 SMT ソケットは、1 列あたり 15 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。4 列 位置決めピン パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:30●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●シリーズ番号:SOLC-115-02-S-Q-A-P-TR●コード番号:227-1770
アズワン品番65-7653-47
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Samtec CLE シリーズはコスト効果の高いマイクロソケットに 10 ポジションと 01 リードスタイルがあります。接触全体に 0.000254 mm の軽量金が施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 110-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1010
アズワン品番65-7642-45
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
。Samtec TLE シリーズは、1 列あたり 12 ピン、1 リードスタイルのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●シリーズ番号:TLE -112-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1927
アズワン品番65-7616-25
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、14 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm です。2列 ボトムエントリスタイル 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-114-02-G-D-BE-P-TR●コード番号:227-1073
アズワン品番65-7603-19
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 20 ピン、4 列です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20-06.5-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1586
アズワン品番65-7654-33
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、6 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:横型●コード番号:227-1653
アズワン品番65-7639-71
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
。Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 15 ピン、10 列です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:150●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-15-05.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1581
アズワン品番65-7612-48
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Samtec FLE シリーズ 1.27 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列あたり 8 ピン、1 リードスタイルです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(750個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 108-01-G-DV - A-K-TR●コード番号:227-1255
アズワン品番65-7596-40
1セット(750個)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
。Samtec TLE シリーズは、1 列あたり 7 ピン、1 リードスタイルのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●シリーズ番号:TLE - 107-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1925
アズワン品番65-7602-83
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列で 40 ピン、3 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1459
アズワン品番65-7612-03
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
Samtec CLE シリーズはコスト効果の高いマイクロソケットに 11 ポジションと 01 リードスタイルがあります。接触全体に 0.000254 mm の軽量金が施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:22●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ビームソケットタイプ●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 111 - 01 - G-DV - A-K-TR●コード番号:227-1013
アズワン品番65-7620-20
1セット(850個)
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
Samtec FLE シリーズ 1.27 mm コスト効果の高いソケットは、1 列あたり 10 ピンで、リードスタイルが 1 本です。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 110-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1262
アズワン品番65-7614-84
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。