基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 700個入
Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 8 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 下口 位置決めピン ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
- 仕様
- ●入数:1リール(700個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE108-02-G-DV-BE-A-K-TR●コード番号:227-1359
- アズワン品番
- 65-7648-61
- 内容量
- 1セット(700個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ



















