412件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STYLISH LEDZシリーズ。上質な表情の乳白消しガラスと堅牢なアルミダイキャストの組み合わせ。建築外装に合わせやすいスタンダードなデザイン。調光調色ランプも使用可能
材質グローブ:乳白消ガラス 質量(kg)2.8 タイプDisk100 消費電力(W)8.7/7.9 定格電圧(V)100 構造防雨形 本体アルミダイキャスト 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。上質な表情の乳白消しガラスと堅牢なアルミダイキャストの組み合わせ。建築外装に合わせやすいスタンダードなデザイン。調光調色ランプも使用可能
材質グローブ:乳白消ガラス 質量(kg)2.3 タイプDisk75 消費電力(W)6.2/5.3 定格電圧(V)100 構造防雨形 本体アルミダイキャスト 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)1.7 電源(V)100 消費電力(W)5.5/5.0 光源寿命30000時間 LEDLEDZランプJDR×1 E11
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様任意方向取付可能、防雨形 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.7 電源(V)100-242 消費電力(W)13.5 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 演色指数(Ra)82
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)2.1 アルミダイキャスト、白 電源(V)100-242 LED別売 演色指数(Ra)82
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 質量(kg)2.4 電源(V)100-242 消費電力(W)31.5 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 色(本体)アルミダイキャスト、白 演色指数(Ra)82
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96 質量(kg)0.1(本体) タイプ300タイプ 消費電力(W)3.9 定格電圧(V)100 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)60 ビーム角度(°)92 埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59 取付可能板厚(mm)3~16 調光の可否不可 器具相当12Vハロゲン球20W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
種別LEDモジュール付 質量(kg)0.3(本体) 材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ) 消費電力(W)8.6 定格電圧(V)100 首振角度(°)145 コード送り配線コード付 ビーム角(度)37 光源色アパレルホワイトe LED寿命(時間)40000 配光角度(°)33 回転角度(°)310 演色指数(Ra)96 埋込穴(Φmm)15 取付可能板厚(mm)1~50 調光の可否不可 器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)13.5 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.5 アルミダイキャスト、白 電源(V)100-242 LEDLEDZ LAMP LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

消費電力(W)31.5 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.8 電源(V)100-242 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 色(本体)アルミダイキャスト、白 演色指数(Ra)82
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

付属品キャブタイヤケーブル・Uキャップ付(5m) 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1.7
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)18.2 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)847 質量(kg)0.2 モジュール17.4(0.72A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)1200 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)65.9 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質【コーン】アルミ(白艶消) タイプ900/1200/1600タイプ 消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】20 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ900/1200/1600タイプ 消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 首振角度(°)(灯体)45 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応
材質(灯体)乳白消ガラス 材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト 構造防雨形 LEDランプ別売
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JDR-miniシリーズ。スリムなΦ50ポールタイプ
用途グレアレス庭園灯用 材質アルミパイプ 構造重耐塩塗装 仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷


1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ハニカムルーバ
適合LEDZ Rs seriesユニバーサルダウンライト、LEDZ Rs seriesスポットライト 材質ハニカムルーバ:アルミ 黒艶消
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消費電力(W)5.5/5.0 仕様防湿防雨形、断熱施工不可 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)0.6 枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ・鏡面仕上、透明強化ガラス タイプ防湿防雨形 電源(V)100-242 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプ JDR×1 E11 演色指数(Ra)85
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

消費電力(W)23.8 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)1127 質量(kg)0.3 モジュール23.2(0.96A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)1600 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)67.2 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)6.6 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)288 質量(kg)0.1 モジュール5.8(0.24A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)400 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)60.6 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
寸法(mm)100×D123 質量(kg)0.7 取付面:壁面・天井面取付兼用型 タイプDisk75 フランジアルミダイキャスト/乳白消ガラス 消費電力(W)4.3/4.7 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷

ARCHIシリーズ。省施工を実現する電源内蔵の小型ボディ。幅広い用途に対応可能な高い防塵・防湿構造
質量(kg)9.5 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ11000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)113.1 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP65 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 器具相当メタルハライドランプ250W LED交換不可 反射板アルミ(鏡面仕上) 材質(ガラス)前面:強化ガラス(透明)
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)13.5 仕様床面取付不可、防雨形 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)1.1 電源(V)100-242 LEDLEDZ LAMP LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JDRシリーズ
質量(kg)0.3 シルバー 取付壁面・天井面取付兼用型 材質(本体)アルミダイキャスト(メタリック仕上) 取付方式フレンジタイプ 消費電力(W)(非調光/位相制御/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)5.0・5.9/5.9/5.9 定格電圧(V)100 LEDランプ別売
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

仕様断熱施工:不可 材質枠・コーン:アルミ(白艶消) 質量(kg)1.3 取付埋込タイプ モジュールLED:付 光源寿命40000時間 LED交換不可 電源ユニット別売 カットオフアングル15°
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消) タイプ600TYPE 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)【グレアカットオフアングル】20 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)60 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当FHT24W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)間接照明
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付 長さ(mm)1181 質量(kg)1.2 アルミ(アルマイト仕上) 電源(V)100-242 消費電力(W)22.2 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)85 LED交換不可 従来光源FL40W器具相当
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ600タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°)(灯体)45 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TUBEシリーズ
用途低温用密閉形ベースライト専用 適合低温用密閉形ベースライト専用 長さ(mm)1198 材質(本体)アルミ・白 タイプ40Wタイプ 径(Φmm)ランプ:32.5 消費電力(W)29.1 構造防湿防雨形 保護等級IP55 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート) LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)3500 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 器具相当Hf32W高出力
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 タイプ2400TYPE 消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当FHT42W×2灯用 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル(グレア)15°
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途数値データは200V時 質量(kg)0.25 高さ(mm)31.3 材質(本体)アルミ 消費電力(W)13.3 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット 縦(mm)412 横(mm)54 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)157.2 光源寿命40000時間 光束(Lm)2091 調光方式非調光タイプ 調光の可否不可
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)4.8 仕様専用電源ユニット別売(別置形):X-251N、調光不可、LED交換不可、接続可能台数:3台(X-251N1台使用時) 質量(kg)0.2 本体:アルミ(クロームメッキ)、透明消アクリル 電圧(V)AC100 全光束(Lm)181 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)37.7 LEDRectangle LEDモジュール LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)93 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。後方への光をカットし、前方へ伸びる光でワイドに照射します。光害に考慮した計画が可能で、駐車場に最適な配光です。
仕様上方光束比:0-5% 質量(kg)2.6 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 構造防湿防雨形(IP65) 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 色温度(K)5000 材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消) 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプフロント&ワイド配光 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。給電・送り配線はコネクタを採用し、本体に格納されます。器具連結時でも、コネクタはきれいに収まります。Ra92の高演色で鮮やかに演出
仕様LEDモジュール付 付属品連結用コネクター 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 入力電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)30 光源寿命(LED)40000時間 コネクタ給電コネクター:別売 配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.2 L1300タイプ(L1238mm) 消費電力(W)22.7 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 接続コード別売(RB-645N) 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Rsシリーズ。電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト。一般屋内専用
白艶消 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 保護等級IP20 光源寿命(LED)40000時間 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.1 L300タイプ(L254mm) 消費電力(W)6.8 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 電源コード接続:別売(RB-645N) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可 電源ユニット別置(別売)
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)