空調・電設資材/電気材料 :「軒下用ベースライト」の検索結果
仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
色白
光源寿命40000時間
SDシリーズ。本体に電源ユニットがないため本体取付時の施工性に優れています。
用途軒下用
仕様ユニット別売
取付直付
構造防雨形
保護等級IP23
グリーン購入法適合
仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
タイプ20Wタイプ 直付 逆富士形
電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
色(本体)白
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
SDシリーズ。低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82
カバー樹脂(乳白/白)
電源内蔵タイプ
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
調光方式非調光
調光の可否否
ARCHIシリーズ。用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
用途軒下用
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83
材質透明アクリル
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100
角度(°)(グレアカットオフアングル)20
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)62
ビーム角度(°)79
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ超広角配光
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Rsシリーズ。用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
用途軒下用
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質透明アクリル、コーン:アルミ(白艶消)
タイプ3000/4000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)(グレアカットオフアングル)15
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)200
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)
電源ユニット別売(別置形)
LAMP Diskシリーズ。用途に合せて明るさ・光色・配光を選択可能。LEDランプ交換可能な浅型防湿ダウンライト。浅型でコンパクトな器具サイズ。シリーズ全点埋込高さ80mm以下に抑えました。天井懐が少ない天井裏にも幅広く対応できます。高断熱・高気密・高い防水性能。施工方法を選ばないSB形、すべての断熱施工に対応できます。高気密タイプなので、熱モレ、音モレを防ぎ、省エネに貢献します。天井に接する枠裏面にパッキンを装備し、さらにLEDZランプ専用の防水パッキンを装備することにより、器具内への水や埃の侵入を防ぎます。
用途軒下用
定格電圧(V)100
構造SB形(高気密タイプ)
本体アルミダイキャスト(白艶消)
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
JDR-miniシリーズ
用途軒下用
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
定格電圧(V)100
構造防湿形
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
保護等級IP44
LEDランプ別売
埋込穴(Φmm)60
色白
取付直付タイプ
材質(本体)鋼板
モジュールLED:付
電源内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)154.4
光源寿命40000時間
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>1-100
調光の可否無線調光タイプ
LED交換不可
調光範囲6500K-2700K相当
材質(パネル)乳白アクリル
JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
構造防湿形
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
保護等級IP44
LEDランプ別売
埋込穴(Φmm)75
JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
構造防湿形
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
保護等級IP44
LEDランプ別売
埋込穴(Φmm)75
仕様SB形:ブローイング工法可
取付埋込タイプ
モジュールLED:付
取り付け形状軒下兼用型
電源内蔵
定格電圧(V)100
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
LED交換不可
下面カバー樹脂(乳白)
カットオフアングル15°
MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。既設のダウンライトを簡単に置き換えることができるダウンライトです。同口径で複数の明るさのバリエーションを取りそろえています。既存光源に合わせた置き換えだけでなく、高照度化や適正照度などのプラン変更も手軽に行えます。
用途屋内・軒下兼用形
質量(kg)0.6
色白
タイプ2000タイプ
消費電力(W)16.2
電源内蔵タイプ
構造防雨形
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W×2
LED交換不可
下面カバー樹脂(乳白)
MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。既設のダウンライトを簡単に置き換えることができるダウンライトです。同口径で複数の明るさのバリエーションを取りそろえています。既存光源に合わせた置き換えだけでなく、高照度化や適正照度などのプラン変更も手軽に行えます。
用途屋内・軒下兼用形
種別LEDモジュール付
材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
質量(kg)0.7
色白
タイプ2700タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)21
電源内蔵タイプ
構造防雨形
ビーム角(度)90
アングル(°)グレアカットオフ:15
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)60
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT42W×2/水銀ランプ100W
LED交換不可
下面カバー樹脂(乳白)
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。