空調・電設資材/電気材料 :「絶縁抵抗計」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)
使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A300VAC 適合規格電気用品安全法 方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式) 温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下 耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間) 絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計) 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 温度サイクル8℃以下 開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回 耐久性(アンモニアガス耐久)24時間 使用場所住宅、事務所等の屋内 耐電圧(V)1600(1分間)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

URL公開日:2025/6/23予定
極数2 極 定格15 A 125 V 耐電圧極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 1250 V 1 分間 温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 ねじなし端子部 35 ℃以下 結線方式ねじなし端子(電線差し込み式) 開閉15 A 125 V 負荷の力率 0.55 ~ 0.65、開閉の割合 20 回/分:連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率 約1、開閉の割合 6 回 ~10 回/分:連続 100 回 / / / 絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 開閉試験前 100 MΩ以上、開閉試験後 5 MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力10 N ~ 60 N
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

URL公開日:2025/6/23予定
極数2極(接地形) 定格15 A 125 V 耐電圧極性を異にする充電金属部間 1250 V 1 分間 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 / ねじなし端子部 35 ℃以下 耐熱性100 ℃ ± 3 ℃ 1 時間(※但し、熱可塑性樹脂成形品は80 ℃ ± 3 ℃ 7 時間) 接触抵抗(mΩ)【接地極の刃と刃受の間】50以下 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 開閉15 A 125 V 負荷の力率0.6 開閉の割合約20 回/分 連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率約1 開閉の割合約6 ~ 10 回/分 連続 100 回 絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前 100 MΩ以上 / 開閉試験後 5 MΩ以上 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) RoHS指令(10物質対応)対応 保持力接地2Pプラグの場合 15 N~60 N / 2Pプラグの場合 10 N~60 N
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチE(4路)
使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A300VAC 適合規格電気用品安全法 方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)4路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式) 温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下 耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間) 絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計) 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 温度サイクル8℃以下 開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回 耐久性(アンモニアガス耐久)24時間 使用場所住宅、事務所等の屋内 耐電圧(V)1600(1分間)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)1以上(500V絶縁抵抗計) 定格入力AC100V30VA(50/60Hz) 定格出力DC5V3A 適合電気用品安全法(特定電気用品) 結線方式ねじなし端子式(電線差込み式) ポート数出力:2 耐電圧(V)1200/1分間 引張強度(N)ねじなし端子:100/1分間 使用電圧範囲(V)AC90~110 消費電力(W)0.075(待機時) 挿抜回数30000回以上 周囲温度(℃)-10~40 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vポリエチレンケーブル:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合WTY5411WKアドバンスシリーズタッチLED調光スイッチ 定格電圧(V)DC24、対地:AC100 引張強度(N/mm)ねじなし端子の性能:100 絶縁抵抗(MΩ)(500V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃)-10~+40 ランプ寿命100000時間 配線長50m以下 配線方式2線無極配線方式 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 使用場所住宅、事務所などの屋内 耐電圧(V/min)1200
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合WTY5411WKアドバンスシリーズタッチLED調光スイッチ 定格電圧(V)DC24、対地:AC100 引張強度(N/mm)ねじなし端子の性能:100 絶縁抵抗(MΩ)(500V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃)-10~+40 ランプ寿命100000時間 配線長50m以下 配線方式2線無極配線方式 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 使用場所住宅、事務所などの屋内 耐電圧(V/min)1200
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合電気用品安全法(特定電気用品) ブラック ポート数出力:2 消費電力(W)0.075(待機時) 定格出力DC5V3A 絶縁抵抗(MΩ)1以上(500V絶縁抵抗計) 引張強度(N)ねじなし端子:100/1分間 使用電圧範囲(V)AC90~110 周囲温度(℃)-10~40 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vポリエチレンケーブル:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用 結線方式ねじなし端子式(電線差込み式) 定格入力AC100V30VA 耐電圧(V)1200/1分間 挿抜回数30000回以上
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

消費電力(W)0.1 以下(待機時) 定格出力USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A) 引張強度(N/mm)ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向) 絶縁抵抗(MΩ)(DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上 使用周囲温度(℃)-10 ~ +40 使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz 耐電圧(V)(充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間 挿抜回数USBコネクタ:30000 回
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ヒートサイクル:8 ℃以下 消費電力(W)0.2 (待機時) 定格320 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz 温度上昇表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃)-10 ~+40 回路方式半導体制御方式(トランジスタ) 引張強度(N)100 1 分間 使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110 適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 開閉白熱灯負荷 320 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1,200 1 分間 使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ヒートサイクル:8 ℃以下 マットベージュ 消費電力(W)0.2 (待機時) 定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz) 温度上昇表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃)-10 ~+40 ランプ寿命表示ランプ:100000 時間 引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110 適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1,200 1 分間 使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様ヒートサイクル:8 ℃以下 マットグレー 消費電力(W)0.2 (待機時) 定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz) 温度上昇表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃)-10 ~+40 ランプ寿命表示ランプ:100000 時間 引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110 適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1,200 1 分間 使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様ヒートサイクル:8 ℃以下 消費電力(W)0.2 (待機時) 定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路 温度上昇表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃)-10 ~+40 回路方式半導体制御方式(トランジスタ) ランプ寿命表示ランプ:100000 時間 引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110 適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1,200 1 分間 使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ヒートサイクル:8 ℃以下 マットホワイト 消費電力(W)0.2 (待機時) 定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz) 温度上昇表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃)-10 ~+40 ランプ寿命表示ランプ:100000 時間 引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110 適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1,200 1 分間 使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様ヒートサイクル:8 ℃以下 マットブラック 消費電力(W)0.2 (待機時) 定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路 温度上昇表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃)-10 ~+40 回路方式半導体制御方式(トランジスタ) ランプ寿命表示ランプ:100000 時間 引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110 適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1,200 1 分間 使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

仕様ヒートサイクル:8 ℃以下 マットブラック 消費電力(W)0.2 (待機時) 定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz) 温度上昇表面操作部 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃)-10 ~+40 ランプ寿命表示ランプ:100000 時間 引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110 適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1,200 1 分間 使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様ヒートサイクル:8 ℃以下 消費電力(W)0.3 (待機時) 定格AC100 V(50 Hz/60 Hz) 2 A 温度上昇端子部: 45 ℃以下、開閉接触部: 60 ℃以下、表面操作部: 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃)-10 ~+40 回路方式半導体制御方式(双方向サイリスタ)及び銀合金-銀合金 突合わせ接触 ランプ寿命表示ランプ:100000 時間 引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110 適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 開閉【2 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 20 回/分】連続 10,000 回【3 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 6 回/分~10 回/分】連続 100 回【2 A 100 V~105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯,20 秒間以上消灯】連続 100 回 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1,200 1 分間 使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ヒートサイクル:8 ℃以下 消費電力(W)0.3 (待機時) 定格AC100 V(50 Hz/60 Hz) 2 A/回路 温度上昇端子部: 45 ℃以下、開閉接触部: 60 ℃以下、表面操作部: 20 ℃以下 絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃)-10 ~+40 回路方式半導体制御方式(双方向サイリスタ)及び銀合金-銀合金 突合わせ接触 ランプ寿命表示ランプ:100000 時間 引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向) 使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110 適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 開閉【2 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 20 回/分】連続 10,000 回【3 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 6 回/分~10 回/分】連続 100 回【2 A 100 V~105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯,20 秒間以上消灯】連続 100 回 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1,200 1 分間 使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)