絞り込み
ブランド
- ADAPTAFLEX
- モノタロウ(120)
- Panasonic(パナソニック)(17,232)
- 三菱電機(10,484)
- ネグロス電工(2,161)
- エスコ(2,060)
- ODELIC(オーデリック)(1,900)
- 東芝ライテック(1,651)
- オーム電機(1,431)
- コイズミ照明(1,342)
- イチネンTASCO(1,327)
- ELPA(1,274)
- 神保電器(1,210)
- 岩崎電気(1,133)
- PANDUIT(パンドウイット)(998)
- ENDO(遠藤照明)(983)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(886)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(695)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(667)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
特価

Adaptaflex フレキシブルコンジット 亜鉛めっき鋼 LFH-SP
ADAPTAFLEX¥38,980税込¥42,8781リール(25m)7日以内出荷仕様呼び径 = 16mmコンジットタイプ = フレキシブル材質 = 亜鉛めっき鋼コーティング材 = 難燃性ポリオレフィン色 = 黒内径 = 13mm外径 = 17mm長さ = 25mIP レーティング = IP54, IP65動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +90℃最小曲げ半径 = 35 mmシリーズ = LFH-SPRoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex フレキシブルコンジット 亜鉛めっき鋼 S
ADAPTAFLEX¥6,498税込¥7,1481リール(10m)7日以内出荷仕様呼び径 = 16mmコンジットタイプ = フレキシブル材質 = 亜鉛めっき鋼コーティング材 = コーティングなし内径 = 13mm外径 = 16mm長さ = 10mIP レーティング = IP40動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +250℃最小曲げ半径 = 35 mmシリーズ = SRoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット プッシュイン カプラー 黒 ナイロン 66
ADAPTAFLEX¥3,398税込¥3,7381袋(10個)7日以内出荷仕様継手タイプ = プッシュイン カプラー呼び寸法 = 16mm材質 = ナイロン 66ネジ径 = M20色 = 黒IP レーティング = IP66動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット スムースエントリーブッシュ 銀 真鍮
ADAPTAFLEX¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷仕様継手タイプ = スムースエントリーブッシュ呼び寸法 = 20mm材質 = 真鍮色 = 銀仕上げ = ニッケルめっきIP レーティング = IP54動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット カプラー 白 ポリアミド
ADAPTAFLEX¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷仕様継手タイプ = カプラー呼び寸法 = 20mm材質 = ポリアミドネジ径 = M20色 = 白IP レーティング = IP65動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット 90° パネル取付フランジ 黒 ナイロン 66
ADAPTAFLEX¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様継手タイプ = 90° パネル取付フランジ呼び寸法 = 32mm材質 = ナイロン 66色 = 黒IP レーティング = IP67RoHS指令(10物質対応)対応