絞り込み
ブランド
- ADAPTAFLEX
- モノタロウ(80)
- Panasonic(パナソニック)(2,468)
- エスコ(1,242)
- 神保電器(1,186)
- PANDUIT(パンドウイット)(993)
- ELPA(713)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(650)
- RS PRO(549)
- 明工社(539)
- オーム電機(372)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(336)
- マサル工業(299)
- TRUSCO(290)
- 東芝ライテック(278)
- アメリカン電機(269)
- タカチ電機工業(257)
- ニチフ(230)
- ハタヤリミテッド(221)
- TERADA(寺田電機製作所)(215)
- 大栄電線工業(212)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

Adaptaflex フレキシブルコンジット 亜鉛めっき鋼 S
ADAPTAFLEX¥6,498税込¥7,1481リール(10m)7日以内出荷仕様呼び径 = 16mmコンジットタイプ = フレキシブル材質 = 亜鉛めっき鋼コーティング材 = コーティングなし内径 = 13mm外径 = 16mm長さ = 10mIP レーティング = IP40動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +250℃最小曲げ半径 = 35 mmシリーズ = SRoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット プッシュイン カプラー 黒 ナイロン 66
ADAPTAFLEX¥3,398税込¥3,7381袋(10個)7日以内出荷仕様継手タイプ = プッシュイン カプラー呼び寸法 = 16mm材質 = ナイロン 66ネジ径 = M20色 = 黒IP レーティング = IP66動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット スムースエントリーブッシュ 銀 真鍮
ADAPTAFLEX¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷仕様継手タイプ = スムースエントリーブッシュ呼び寸法 = 20mm材質 = 真鍮色 = 銀仕上げ = ニッケルめっきIP レーティング = IP54動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット カプラー 白 ポリアミド
ADAPTAFLEX¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷仕様継手タイプ = カプラー呼び寸法 = 20mm材質 = ポリアミドネジ径 = M20色 = 白IP レーティング = IP65動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット 90° パネル取付フランジ 黒 ナイロン 66
ADAPTAFLEX¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様継手タイプ = 90° パネル取付フランジ呼び寸法 = 32mm材質 = ナイロン 66色 = 黒IP レーティング = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料





















![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)