絞り込み
ブランド
- ネオフレックス
- モノタロウ(143)
- エスコ(3,134)
- 未来工業(2,392)
- Panasonic(パナソニック)(2,222)
- オーム電機(888)
- ELPA(792)
- イチネンTASCO(576)
- ネグロス電工(548)
- PANDUIT(パンドウイット)(541)
- TRUSCO(384)
- JEFCOM(ジェフコム)(333)
- 神保電器(281)
- 日動工業(275)
- 三菱電機(272)
- ハタヤリミテッド(268)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(252)
- 東芝ライテック(233)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(230)
- ニチフ(207)
- GENTOS(187)
- ブランドをもっと見る

Pgアダプター
ネオフレックス¥599~税込¥659~1個当日出荷から17日以内出荷現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
RQGストレートコネクター CTGタイプ
ネオフレックス¥329税込¥3621個当日出荷から4日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
MAS-Nストレートコネクター
ネオフレックス(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
MAS-N90°アングルコネクター
ネオフレックス¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
RQGストレートコネクター
ネオフレックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質GMK(樹脂)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~100
RQGストレートコネクター PGタイプ
ネオフレックス¥329税込¥3621個当日出荷から47日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
MAS-MSコネクター
ネオフレックス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から22日以内出荷MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
MAS-Pgコネクター
ネオフレックス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から22日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
MAS-SUSストレートコネクター
ネオフレックス¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から47日以内出荷MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
MAS-PCコンビネーションコネクター
ネオフレックス¥359税込¥3951個当日出荷から47日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
MAS-SUSアングルコネクター
ネオフレックス¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から22日以内出荷MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。























































![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)