商品豆知識
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様羽根可動型
吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
吸込口の主流製品
低圧損・低騒音
指向性がなく一様な吸込み
用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等
仕様羽根固定型
材質スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.8tフィルター:サランネットフィルター
角アモネの主流製品/気流方向可変
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式E2 型
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様可動式
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
風量調整機構付き。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様羽根可動型
材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t
吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
中枠脱着がワンタッチ
フィルター交換が容易
フェース取外しは簡単
隙間はなくフィルター効果100%
幅広い用途(ファンコイル用、点検口兼用)
指向性がなく一様な吸込み
用途ホテルの客室、地下鉄駅及び地下街、病院、実験室、クリーンルーム、デパートホール等、その他
仕様フィルター付吹出口・二重枠
材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:サランネットフィルター
適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
風量調整機構付き。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様羽根可動型
材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t
吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様羽根可動型
材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0t
吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
中枠脱着がワンタッチ
フィルター効果100%
フィルター交換が容易
幅広い用途(点検口兼用)
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様フィルター付吹出口・二重枠
材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:フィレドンフィルタPS300
型式VHS型
適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
気流方向可変。
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式Cp 型
吹出方向水平吹出・垂直吹出
材質外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
仕様可動式
気流方向可変。
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式Ep 型
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様可動式
冷・暖房時に合わせ気流方向を設定できます。
低圧損、優れた静音性能
用途ホールや体育館等の高天井空間の壁面
仕様手動風向可動型
材質本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
吹出しパターン可動軸流吹出
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#16
羽根枚数8
寸法W(mm)207
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#2
羽根枚数1
寸法W(mm)45
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#20
羽根枚数10
寸法W(mm)243
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
型式#12
羽根枚数7
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
寸法W(mm)171
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#1
羽根枚数0
寸法W(mm)30
冷・暖房時、それぞれに最適な気流到達距離へ自動切替
用途ホール等の手作業による風量調整が困難な場所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上切替ユニット:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t切替羽根:アルミ押出型材(A6N01S)/アルマイト仕上(黒染め)
型式#5
羽根枚数3
寸法W(mm)99
吹出方向垂直吹出
作動温度(℃)27(暖房時)、17(冷房時)
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#18
羽根枚数9
寸法W(mm)225
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#14
羽根枚数8
寸法W(mm)189
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#10
羽根枚数6
寸法W(mm)153
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#8
羽根枚数5
寸法W(mm)135
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#6
羽根枚数4
寸法W(mm)117
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
型式#5
羽根枚数3
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
寸法W(mm)99
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#4
羽根枚数2
寸法W(mm)81
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#3
羽根枚数2
寸法W(mm)63
冷・暖房時、それぞれに最適な気流到達距離へ自動切替
用途ホール等の手作業による風量調整が困難な場所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上切替ユニット:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t切替羽根:アルミ押出型材(A6N01S)/アルマイト仕上(黒染め)
型式#8
羽根枚数5
寸法W(mm)135
吹出方向垂直吹出
作動温度(℃)27(暖房時)、17(冷房時)
冷・暖房時、それぞれに最適な気流到達距離へ自動切替
用途ホール等の手作業による風量調整が困難な場所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上切替ユニット:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t切替羽根:アルミ押出型材(A6N01S)/アルマイト仕上(黒染め)
型式#6
羽根枚数4
寸法W(mm)117
吹出方向垂直吹出
作動温度(℃)27(暖房時)、17(冷房時)
動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。
冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
寸法W(mm)(ダクト内寸)118
吹出方向水平吹出・垂直吹出
羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。
用途病院、実験室、デパート、ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フィルター:サランネットフィルター
型式#5
羽根枚数5
寸法W(mm)117
吹出方向垂直吹出
冷・暖房時、それぞれに最適な気流到達距離へ自動切替
用途ホール等の手作業による風量調整が困難な場所
型式#4
吹出方向垂直吹出
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上切替ユニット:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t切替羽根:アルミ押出型材(A6N01S)/アルマイト仕上(黒染め)
作動温度(℃)27(暖房時)、17(冷房時)
寸法W(mm)81
羽根枚数2
動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。
冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
寸法W(mm)(ダクト内寸)46
吹出方向水平吹出・垂直吹出
冷・暖房時、それぞれに最適な気流到達距離へ自動切替
用途ホール等の手作業による風量調整が困難な場所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上切替ユニット:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t切替羽根:アルミ押出型材(A6N01S)/アルマイト仕上(黒染め)
型式#10
羽根枚数6
寸法W(mm)153
吹出方向垂直吹出
作動温度(℃)27(暖房時)、17(冷房時)
羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。
用途病院、実験室、デパート、ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フィルター:サランネットフィルター
型式#9
羽根枚数9
寸法W(mm)189
吹出方向垂直吹出
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様保温無
材質羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6tネック:アルミ板(A1100P-O)1.2t/黒色塗装仕上補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック径(Φmm)225
動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。
冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向水平吹出・垂直吹出
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
寸法W(mm)(ダクト内寸)154
動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。
冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向水平吹出・垂直吹出
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
寸法W(mm)(ダクト内寸)82
羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。
用途病院、実験室、デパート、ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フィルター:サランネットフィルター
型式#10
羽根枚数10
寸法W(mm)207
吹出方向垂直吹出
羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。
用途病院、実験室、デパート、ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フィルター:サランネットフィルター
型式#8
羽根枚数8
寸法W(mm)171
吹出方向垂直吹出
羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。
用途病院、実験室、デパート、ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フィルター:サランネットフィルター
型式#3
羽根枚数3
寸法W(mm)81
吹出方向垂直吹出
羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。
用途病院、実験室、デパート、ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フィルター:サランネットフィルター
型式#7
羽根枚数7
寸法W(mm)153
吹出方向垂直吹出
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。