16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) カテキン入り外気清掃フィルター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16 電源電圧(V)100 温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カテキン入り外気清掃フィルター搭載 紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48 温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5 質量(kg)4.5 電源電圧(V)100
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:不織布フィルター(カテキン入り)。捕集効率:82%。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ、J-ファンシリーズ。標準装備フィルター
1台
999 税込1,099
当日出荷

カテキン入り外気清掃フィルター搭載 紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16 温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65 電源電圧(V)100
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)
接続パイプ(Φmm)75 付属品給排気パイプ 質量(kg)6 消費電力(W)(50/60Hz)【強】33/38、【弱】18/19 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【強】39.5/38.5、【弱】29.5/28 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】105/105、【弱】62/57〈給気〉【強】93/93、【弱】55/50 温度交換効率(%)【強】70/70、【弱】77/78 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】77/75、【弱】46/42
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐湿性に優れた透湿膜製全熱交換器 外気清掃フィルター内臓
質量(kg)8 消費電力(W)(50/60Hz)33/40 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)38/40 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉140/155〈給気〉125/140 温度交換効率(%)63/60
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

カテキン入り外気清掃フィルター搭載 透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)
付属品給排気パイプ 電源電圧(V)100
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)5 電源電圧(V)100
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)5 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【強】36.5/37.5、【弱】26/25 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】50/52、【弱】28.5/27〈給気〉【強】45/47、【弱】27/26 温度交換効率(%)【強】66/65、【弱】75/76 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】34/35、【弱】22/21
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙製全熱交換器 「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面)
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)7 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】43/43、【ロスナイ】29/28 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45 温度交換効率(%)【ロスナイ】65/67 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】47/43
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙製全熱交換器 「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)5 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35 温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙製全熱交換器 汚れの大小により「入」「切」「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 電源コード右出し可能
接続パイプ(Φmm)100 付属品給排気パイプ・ワイヤレスリモコン 質量(kg)7 タイプワイヤレスリモコンタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)【急速】49/57、【ロスナイ】22/22 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】43/43、【ロスナイ】29/28 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45 温度交換効率(%)【ロスナイ】65/67 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】47/43
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

紙製全熱交換器 汚れの大小により「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 付属品ワイヤレスリモコン 質量(kg)5 タイプワイヤレスリモコンタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)【急速】30.5/34.5、【ロスナイ】16.5/17.5 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35 温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷