空調・電設資材/電気材料 :「LED常夜灯」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ランプ同梱
用途病院・福祉施設用
材質(本体)鋼板・白色仕上
消費電力(W)0.7
光源色電球色相当
エネルギー消費効率(Lm/W)2.5
材質(枠)鋼板・白色仕上
光束(Lm)1.8
使用ランプLDT1L-M-E12
埋込穴(Φmm)40
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
電源ユニット内蔵。壁スイッチ切替(全灯→全灯の約半分の明るさ→LED常夜灯)。虫の入りにくい構造。リモコン切替対応形(専用リモコンETX-33同梱)。連続調光・明るさ(100%~約5%)調色機能。おやすみ30分タイマー。LED常夜灯調光
用途住宅用
取付方式ワンタッチ
電圧(V)AC100
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
用途病院・福祉施設用
演色指数(Ra)85
材質本体:鋼板、フレーム:アルミ 白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)、端板:プラスチック、カバー:アクリル 透明拡散(ベース照明用)/乳白(読書灯用)
質量(kg)2.6
使用可能温度範囲5~35℃
LED寿命(時間)40000
コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供
材質拡散カバー(ベース照明用):アクリル 透明拡散、拡散カバー(読書灯用):アクリル 乳白
質量(kg)2.6
取付壁面専用
形LED一体形
定格電圧(V)AC100~242
材質(ケース)鋼板
材質(フレーム)アルミ 白色仕上(マンセルNo.N9.3)
色温度(K)3000
使用可能温度範囲5~35℃
光源色電球色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)4170
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。