134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
シルバー 材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC 全長(m)2 耐荷重N(kgf)3920(400)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


クイック本体の固定を確実にしたい場合に使用します。 クイック2にも使用できます。
寸法(mm)20×120
1セット(100枚)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

アルミフリーダクトの接続延長に使用します。 換気パイプにも使用できます。
材質アルミ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷


CKA-4MDS(50cm)は、補修時等レール途中でカッシャーを交換したりする場合に便利です。
1本ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
1,898 税込2,088
当日出荷

適合アルミレール高さ調整用吊りボルト付(M10×150mm) 許容静荷重(N[kgf])196(20)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷



1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

防塵、保温、保冷用カーテンの取り付け等にアルミレール(ミニ)と組み合わせてご使用ください。 アルミレール(ミニ)をレールとして使用します。
適合アルミレール(ミニ) 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1個
299 税込329
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷


1個
889 税込978
翌々日出荷

1個
889 税込978
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

適合アルミレール直付用ボルト(M10×60mm) 推奨トルク(N・m)7.84Nm 許容静荷重(N[kgf])1.08(110)
1個
689 税込758
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
669 税込736
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷


1個
529 税込582
翌々日出荷

換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ 適合パイプ換気パイプ100⇔150
1個
989 税込1,088
当日出荷

換気パイプの接続延長に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

換気パイプの分岐に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167 適合換気パイプ:100⇔空調機器:150 材質樹脂製 ベージュ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

多少の角度修正が可能です。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
付属品アース用ねじ・座金付 材質アルミ製 高さ(mm)(仕上り)1100 取付場所1箇所(正面) 取付ピッチ(mm)83.5
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 地面からの高さ500mmのショートタイプ!庭の植え込みへの設置に最適です。 別売の根かせを使えば、土中埋設も可能です。
付属品アース用ねじ・座金付 材質アルミ製 高さ(mm)(仕上り)500 取付場所1箇所(正面) 取付ピッチ(mm)83.5
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 堅牢な鉄製(幅25mm)です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 幅(mm)25 厚さ(mm)0.8 長さ(m)20 耐荷重N(kgf)最大/784(約80)
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
材質樹脂製 幅(mm)8 厚さ(mm)1.5 長さ(m)50 使用温度(℃)60迄 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アルミの持つ美しい光沢、外観により、内装の美観を損なわないキレイな仕上りです。 シルバー ・ホワイト・ブラックの3色が取り揃えてありますから、内装にマッチした色を選んでいただけます。 アルミ製ですから、耐候性、耐食性に優れています。 インテリアダクト本体(4m)の底面には32個のノックアウトが設けてあり、配線時の穴あけ加工が不要です。 軽量ですから、持ち運びや施工の取り扱いが大変ラクです。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にできますから、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。
材質アルミ製
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

換気パイプの曲がり、コーナー、段差箇所等に使用します。 配管の方向が自在に変えられます。 固定ビスにより吊りバンド等の固定ができます。 テープ固定ができます。 アルミフリーダクトにも使用できます。
付属品固定ビス2個付き 材質樹脂製 ベージュ 適合パイプ換気パイプ100
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

アルミフリーダクトを簡単・キレイにダ円に変形しながら、伸ばすことができる工具です。 ダ円に変形させることにより、狭い箇所での施工も容易にできます。
適合管アルミフリーダクト(150)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
適合MDBP-8
1パック
1,498 税込1,648
翌々日出荷