絞り込み
ブランド
- REX(レックス)[自動車用品]
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,236)
- 三菱電機(10,103)
- SAMTEC(4,678)
- エスコ(3,364)
- RS PRO(2,470)
- 未来工業(2,453)
- ネグロス電工(2,228)
- WURTH ELEKTRONIK(1,947)
- ODELIC(オーデリック)(1,920)
- 東芝ライテック(1,668)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,511)
- 岩崎電気(1,462)
- コイズミ照明(1,450)
- オーム電機(1,433)
- イチネンTASCO(1,414)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,257)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
- ブランドをもっと見る
![レックス ドームランタン REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29509386-230629-02.jpg)
レックス ドームランタン
REX(レックス)[自動車用品]¥2,298税込¥2,5281個当日出荷アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使えます。用途アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使える手のひらサイズのLEDランタン!。コンパクトで可愛いミニランタンです。下置きでも吊るしても使え最大24時間点灯。LED:(Highモード)150ルーメン・(Lowモード)60ルーメン。点灯時間:Highモード約6時間・Lowモード約10時間・点滅モード約24時間。電池:単4×3個(電池別売)。防水規格:IPX4質量(g)98寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×76全光束(Lm)HIGHモード:150、LOWモード:60使用電池単4乾電池×3本(別売)防水保護等級IPX4照射距離(m)約15発光体LED12個電球の種類LED(白色)連続点灯時間(時間)HIGHモード:6、LOWモード:10、点滅モード:24エコロジー商品省エネ![フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82492308-260716-02.jpg)
フロンガス検知器
REX(レックス)[自動車用品]¥14,980税込¥16,4781個欠品中3g/年以上の漏れを検知します。対応ガスはR12、R22、134aなど。LEDと音でガス漏れをお知らせします。用途自動車エアコンや冷凍・空調機器の冷媒ガス漏れを検知する専用テスター使用電源単3アルカリ電池×2本(別売)適合温度(℃)0~50アーム長さ(cm)30本体寸法(cm)17×6×3.8![ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712767-260824-04.jpg)
ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り)
REX(レックス)[自動車用品]¥999税込¥1,0991セット(5個)3日以内出荷収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。用途配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。![ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712749-260824-04.jpg)
ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り)
REX(レックス)[自動車用品]¥999税込¥1,0991セット(5個)3日以内出荷収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。用途配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。![ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712740-260824-04.jpg)
ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り)
REX(レックス)[自動車用品]¥999税込¥1,0991セット(5個)3日以内出荷収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。用途配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712776-260824-02.jpg)
ハンダ入り防水性収縮チューブ
REX(レックス)[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981セット(4種類×30個)3日以内出荷収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。用途配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。![緊急非常灯ココニイルヨ3個 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12941428-250131-02.jpg)
緊急非常灯ココニイルヨ3個
REX(レックス)[自動車用品]¥4,398税込¥4,8381セット(3個)5日以内出荷厚さ(mm)33質量(g)約165(電池含む)最大径(Φmm)102光源3灯(正面)+12灯(周辺)電池単4電池×3個使用(お試し電池付属)防水仕様IP55 (防塵防滴仕様)照射距離(m)約1600![緊急非常灯ココニイルヨ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12941419-250131-02.jpg)
緊急非常灯ココニイルヨ
REX(レックス)[自動車用品]¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷厚さ(mm)33質量(g)約165(電池含む)最大径(Φmm)102光源3灯(正面)+12灯(周辺)電池単4電池×3個使用(お試し電池付属)防水仕様IP55 (防塵防滴仕様)照射距離(m)約1600![スタンド付三つ葉ライト REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84059108-241016-02.jpg)
スタンド付三つ葉ライト
REX(レックス)[自動車用品]¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷2,000ルーメンの明るさで全方位を照らせる。 屋内でもアウトドアでも使える万能照明器具。 3面のLEDライトはそれぞれ角度を調整可能。 底面には強力なマグネット付 高さが調節できるスタンド付仕様●サイズ:(約)幅610×奥行610×高さ1294mm●質量:(約)1.8kg●使用環境温度:(約)-20~40℃●連続点灯時間:HIGH:2時間●定格光束:HIGH/2000lm●色温度:切替式●点灯パターン:HIGH・MID・LOW・白色・昼光色●電源:リチウムイオンバッテリー 3.7V 4000mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:(約)2A:3.5時間●付属品:三脚スタンド・USBケーブル・収納バッグバッテリー容量(mAh)4000アズワン品番67-8042-37




![レックス ドームランタン REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29509386-230629-02.jpg)
![フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82492308-260716-02.jpg)
![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03269021-260827-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712767-260824-04.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712749-260824-04.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712740-260824-04.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712776-260824-02.jpg)
![緊急非常灯ココニイルヨ3個 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12941428-250131-02.jpg)
![緊急非常灯ココニイルヨ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12941419-250131-02.jpg)
![スタンド付三つ葉ライト REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84059108-241016-02.jpg)