曜日別特売

ポケットCOBワークライト

ポケットCOBワークライト - REX(レックス)[自動車用品]ポケットCOBワークライト - REX(レックス)[自動車用品]

コンパクトで便利な0~100%調整可能LEDライト
作業着に装着可能
小型タイプ

用途
LED作業灯
質量(g)
142
消費電力(W)
8
バッテリー
Li-ion 3.7V 2200mAh
充電時間(時間)
3.5~4
サイズ(mm)
216×27×30
明るさ
350Lm
連続点灯時間(時間)
4
内容量
1個
取扱説明書:(1.09MB)
注意
※ACアダプターは付属していません。別途、ご用意ください。
※用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03269021RT17-1118
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする