空調・電設資材/電気材料 :「扇風機」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧迫感のない薄型設計となっています。工事不要で取付が簡単です。
お部屋を明るく照らしながら、空気を効率よく循環させることができます。
ライトだけ作動、ファンだけ作動、同時に作動、これらすべて可能です。
調光は10段階あり、シーンにあわせてお好みの光色が選べます。
風速も4段階で調整可能です。
タイマー機能もついていますので、就寝時にも利用可能です。
用途室内のライトに。空調に。
仕様器具光束:LED(全灯時)35W、常夜灯点灯時1W、ファン風量最大時10W
付属品リモコン、リモコンホルダー、ネジ×3、アダプター、取付補助具、取扱説明書兼保証書
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
本体寸法(mm)約Φ550×200
色温度(K)3000~5000
保証期間お買い上げ日より1年
光源色昼光色/温白色/電球色/常夜灯
光束(Lm)最大4500
明るさ(Lm)4500
演色指数(Ra)>80
調光の可否可
適用畳数~10畳
調色の可否可
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。