絞り込み
ブランド
- デルテック
- モノタロウ(144)
- Panasonic(パナソニック)(21,249)
- 三菱電機(10,113)
- SAMTEC(4,680)
- エスコ(3,400)
- RS PRO(2,466)
- 未来工業(2,452)
- ネグロス電工(2,233)
- WURTH ELEKTRONIK(1,947)
- ODELIC(オーデリック)(1,895)
- 東芝ライテック(1,671)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,517)
- オーム電機(1,435)
- 岩崎電気(1,434)
- イチネンTASCO(1,417)
- コイズミ照明(1,370)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,301)
- ELPA(1,283)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,148)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

標準タイプ用ロッキングヘッド
デルテック¥1,498税込¥1,6481袋(25個)当日出荷Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。金属製バンドに引けを取らない強固なロック機能を実現させる耐候性アセタール樹脂のロッキングヘッド(標準タイプ用)用途電設工事用トラスコ品番627-7058材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)幅(mm)18.8色黒RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプ用スペーサー
デルテック¥3,198税込¥3,5181袋(100個)当日出荷Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。同軸ケーブル、並列ケーブルや交差ケーブルの敷設に最適な、ケーブルの損傷を防ぐことができるスペーサー(標準タイプ用)用途電設工事用トラスコ品番627-7063材質ポリプロピレン幅(mm)30.5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド付きストラップ 標準タイプ
デルテック¥5,898~税込¥6,488~1袋(25組)ほか当日出荷Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。用途電設工事用セット内容ストラップ686mmx50本、CSS-LHx50個材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)幅(mm)12.7色黒RoHS指令(10物質対応)対応
埋設管標示システム用IDプレートスペーサ
デルテック¥23,980税込¥26,3781箱(50個)当日出荷Deltec(デルテック)埋設管標示システムは、Deltec(デルテック)を使って地表の標示プレートと地中の管路を結び付けてプレートの紛失、位置ずれを防ぐことができます。リールストラップを使って、地。表の標示プレートを地中の管路に結びつけるという方。式で、施工後、標示プレートの紛失や位置ずれの心配。がなく、改良工事の施工時に誤って管路やケーブルを。切断する事故を防止することができる埋設管標示システム用のIDプレートです。用途電設工事用トラスコ品番627-7052材質ユニブライト色青RoHS指令(10物質対応)対応
埋設管標示システム用IDプレート
デルテック¥21,980税込¥24,1781箱(100個)翌々日出荷Deltec(デルテック)埋設管標示システムは、Deltec(デルテック)を使って地表の標示プレートと地中の管路を結び付けてプレートの紛失、位置ずれを防ぐことができます。IDプレートが雑草に埋もれることないように、表示位置を高くすることができるIDプレートスペーサーです。スペーサーは50mm単位で2個以上連。結させて使用することができます。用途電設工事用トラスコ品番627-7056材質ユニブライト色青RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプ用メタルベース
デルテック¥5,398税込¥5,9381袋(50個)当日出荷Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。標準タイプのストラップをしっかりと水平方向に固定する、耐火性能をもったメタルベース用途電設工事用トラスコ品番627-7050材質亜鉛鋼板幅(mm)14.3色メタリックRoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプ用メタルハンガー
デルテック¥9,698税込¥10,6681袋(50個)当日出荷Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。標準タイプのストラップをしっかりと垂直方向に固定する、耐火性能をもったメタルハンガー用途電設工事用トラスコ品番627-7060材質亜鉛鋼板幅(mm)22.2色メタリックRoHS指令(10物質対応)対応
空調・照明・電設資材/電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998