絞り込み
ブランド
- KOOL BEAM
- モノタロウ(121)
- Panasonic(パナソニック)(17,481)
- 三菱電機(9,934)
- ネグロス電工(2,160)
- エスコ(2,068)
- ODELIC(オーデリック)(1,899)
- 東芝ライテック(1,652)
- オーム電機(1,424)
- コイズミ照明(1,344)
- イチネンTASCO(1,328)
- ELPA(1,276)
- 神保電器(1,208)
- 岩崎電気(1,109)
- PANDUIT(パンドウイット)(997)
- ENDO(遠藤照明)(980)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(696)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
- ブランドをもっと見る

LEDライト
KOOL BEAM¥4,298税込¥4,7281本当日出荷KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス 充電池、乾電池どちらでも使用可能 インジケーター付で電池残量が分かります スマホ等へ給電も可能 ズーム調整機能付付属品USBケーブル(タイプA×タイプC)、ストラップ仕様連続使用(弱):120分後の明るさ70%/180分後の明るさ50%、連続使用(強):30分後の明るさ45%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%材質アルミ全長(mm)162(最長時172)直径(Φmm)43質量(g)237電球Cree XHP70ハイパワー球使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×1本/KOOL BEAM LT-1801推奨又は単四電池×3本(別売)到達距離(m)200点灯方式強→中→弱→点滅1→点滅2充電時間(時間)約4~5明るさ(Lm)強:2000/弱:450/単四アルカリ電池使用時:1000防水性IPX6相当電球の種類LED
コンパクトUVライト
KOOL BEAM¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ズーム調整機能付きで照射範囲を拡大、縮小させる事が出来ます用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの尿はねチェック付属品モニター用電池材質アルミニウム色ブラック質量(g)64直径×長さL(Φmm×mm)25×90連続使用時間(時間)約2~3波長(nm)365使用電池単3×1
LEDヘッドランプ
KOOL BEAM¥4,398税込¥4,8381本当日出荷KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス USBで充電+スマホ等へ給電も可能 7段階の角度調整 ズーム調整機能付仕様連続使用(弱):120分後の明るさ80%/300分後の明るさ80%、連続使用(強):30分後の明るさ35%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%材質アルミ寸法(mm)電池BOX:90×63×33質量(g)249保護等級IPX4相当寸法(Φ×mm)ライト部分:43×63電球Cree XHP70ハイパワー球使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×3本/KOOL BEAM LT-1801推奨到達距離(m)200点灯方式強→弱→点滅充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式明るさ(Lm)(強)2000、(弱)600電球の種類LED
完全防水LEDライト Zero-1
KOOL BEAM¥2,998税込¥3,2981本当日出荷完全防水なのに本体はコンパクトな手の平サイズライト 通常のスイッチ操作に加えて軽く押している間のみ点灯するタクティカルスイッチも備えています 色温度は6500ケルビンで正確な形状識別、精密作業に適した光の色になっております材質アルミニウム全長(mm)110直径(Φmm)25質量(g)79連続使用時間(時間)強/約1.5、中/約6、弱/約20、微/約100色温度(K)6500使用電池単三アルカリ電池×1(付属)点灯方式強→中→弱→微→SOS→点滅色(本体)ブラック明るさ(Lm)強/240、中/60、弱/20、微/4防水性IPX8電球の種類LED
KOOL BEAM 高輝度LED ミニ・ストリーム
KOOL BEAM¥999税込¥1,0991個6日以内出荷IPX5レベルの防水性能をもつ、高輝度白色LEDライト。単3x1本で使える、コンパクト設計。ナイロンケース付。強→弱→点滅の3モード寸法(mm)Φ19×92品番KB-47電池単3×1(付属)モード強→弱→点滅明るさ(Lm)125防水IPX5相当エコロジー商品省エネ
「PETANC」 コンパクトCOBヘッドランプ
KOOL BEAM¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷厚さ僅か18mm、コンパクトサイズのヘッドライトです 光は強・弱・点滅の三種類で簡単操作で使えるシンプルな構造です 周辺を広くまんべんなく照らすのに適した3W高輝度COBを採用用途暗所作業やアウトドアなどに付属品モニター用電池材質ABS質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×40×18連続使用時間(時間)(強)9、(弱)30、(点滅)50使用電池単4×3点灯方式強/弱/点滅電源タイプ電池式明るさ(Lm)(強)160、(弱)50防水保護等級IPX4電球の種類LED