絞り込み
ブランド
  • KOOL BEAM
  • モノタロウ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(14,986)
  • 三菱電機(9,924)
  • ネグロス電工(1,962)
  • ODELIC(オーデリック)(1,870)
  • 東芝ライテック(1,375)
  • イチネンTASCO(1,319)
  • コイズミ照明(1,307)
  • 岩崎電気(1,067)
  • オーム電機(1,053)
  • ENDO(遠藤照明)(973)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(866)
  • エスコ(826)
  • カナフジ電工(714)
  • JEFCOM(ジェフコム)(597)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(533)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトUVライト KOOL BEAM

    コンパクトUVライト

    KOOL BEAM
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ズーム調整機能付きで照射範囲を拡大、縮小させる事が出来ます
    用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの尿はねチェック付属品モニター用電池材質アルミニウムブラック質量(g)64直径×長さL(Φmm×mm)25×90連続使用時間(時間)約2~3波長(nm)365使用電池単3×1
  • LEDライト KOOL BEAM

    LEDライト

    KOOL BEAM
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス 充電池、乾電池どちらでも使用可能 インジケーター付で電池残量が分かります スマホ等へ給電も可能 ズーム調整機能付
    付属品USBケーブル(タイプA×タイプC)、ストラップ仕様連続使用(弱):120分後の明るさ70%/180分後の明るさ50%、連続使用(強):30分後の明るさ45%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%材質アルミ全長(mm)162(最長時172)直径(Φmm)43質量(g)237電球Cree XHP70ハイパワー球使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×1本/KOOL BEAM LT-1801推奨又は単四電池×3本(別売)到達距離(m)200点灯方式強→中→弱→点滅1→点滅2充電時間(時間)約4~5明るさ(Lm)強:2000/弱:450/単四アルカリ電池使用時:1000防水性IPX6相当電球の種類LED
  • LEDヘッドランプ KOOL BEAM

    LEDヘッドランプ

    KOOL BEAM
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス USBで充電+スマホ等へ給電も可能 7段階の角度調整 ズーム調整機能付
    仕様連続使用(弱):120分後の明るさ80%/300分後の明るさ80%、連続使用(強):30分後の明るさ35%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%材質アルミ寸法(mm)電池BOX:90×63×33質量(g)249保護等級IPX4相当寸法(Φ×mm)ライト部分:43×63電球Cree XHP70ハイパワー球使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×3本/KOOL BEAM LT-1801推奨到達距離(m)200点灯方式強→弱→点滅充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式明るさ(Lm)(強)2000、(弱)600電球の種類LED
  • 完全防水LEDライト Zero-1 KOOL BEAM

    完全防水LEDライト Zero-1

    KOOL BEAM
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    完全防水なのに本体はコンパクトな手の平サイズライト 通常のスイッチ操作に加えて軽く押している間のみ点灯するタクティカルスイッチも備えています 色温度は6500ケルビンで正確な形状識別、精密作業に適した光の色になっております
    材質アルミニウム全長(mm)110直径(Φmm)25質量(g)79連続使用時間(時間)強/約1.5、中/約6、弱/約20、微/約100色温度(K)6500使用電池単三アルカリ電池×1(付属)点灯方式強→中→弱→微→SOS→点滅色(本体)ブラック明るさ(Lm)強/240、中/60、弱/20、微/4防水性IPX8電球の種類LED
  • LEDライト KOOL BEAM

    LEDライト

    KOOL BEAM(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    軽くて丈夫な二重構造(ポリ・スチール) IPX8の完全防水仕様 ボタンの半押しで点灯切り替え可能なタクティカルスイッチを採用 ズーム調整機能付き
    材質ポリアミド/ステンレススチール全長(mm)125直径(Φmm)35質量(g)160連続使用時間(時間)(強)約2、(中)約9、(弱)約100電球CREE XPE使用電池単四×3本点灯方式強/中/弱明るさ(Lm)(強)約400、(中)約100、(弱)約30防水性IPX8電球の種類LED特殊用途防水
  • KOOL BEAM 高輝度LED ミニ・ストリーム KOOL BEAM

    KOOL BEAM 高輝度LED ミニ・ストリーム

    KOOL BEAM
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    IPX5レベルの防水性能をもつ、高輝度白色LEDライト。単3x1本で使える、コンパクト設計。ナイロンケース付。強→弱→点滅の3モード
    寸法(mm)Φ19×92品番KB-47電池単3×1(付属)モード強→弱→点滅明るさ(Lm)125防水IPX5相当エコロジー商品省エネ
  • UVライト KOOL BEAM

    UVライト

    KOOL BEAM(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの飛沫チェック/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査材質アルミニウムシルバー本体寸法(mm)90×35本体質量(g)120連続使用時間(時間)7~8ピーク波長(nm)365使用電池単4×3本(テスト電池付属)
  • 「PETANC」 コンパクトCOBヘッドランプ KOOL BEAM

    「PETANC」 コンパクトCOBヘッドランプ

    KOOL BEAM
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    厚さ僅か18mm、コンパクトサイズのヘッドライトです 光は強・弱・点滅の三種類で簡単操作で使えるシンプルな構造です 周辺を広くまんべんなく照らすのに適した3W高輝度COBを採用
    用途暗所作業やアウトドアなどに付属品モニター用電池材質ABS質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×40×18連続使用時間(時間)(強)9、(弱)30、(点滅)50使用電池単4×3点灯方式強/弱/点滅電源タイプ電池式明るさ(Lm)(強)160、(弱)50防水保護等級IPX4電球の種類LED

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材