片サドル因幡電工当日出荷
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。トラスコ品番771-2758
ネオコイルNC因幡電工(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~
1巻(20m)
当日出荷から10日以内出荷
エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。
銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。
保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。
保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。
ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
冷媒被覆銅管 ネオコイル因幡電工5日以内出荷
空調用被覆銅管シングルタイプ
用途国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009 冷媒用断熱材被覆銅管(難燃仕様)適合品。適合国土交通省標準仕様適合(液管)厚さ(mm)(保温材)10対応冷媒種別3条長(m)(コイル)20
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
直線ラックネグロス電工税込¥15,378~¥13,980~