絞り込み
ブランド
- HAC
- モノタロウ(144)
- Panasonic(パナソニック)(21,249)
- 三菱電機(10,113)
- SAMTEC(4,680)
- エスコ(3,400)
- RS PRO(2,466)
- 未来工業(2,452)
- ネグロス電工(2,233)
- WURTH ELEKTRONIK(1,947)
- ODELIC(オーデリック)(1,895)
- 東芝ライテック(1,671)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,517)
- オーム電機(1,435)
- 岩崎電気(1,434)
- イチネンTASCO(1,417)
- コイズミ照明(1,370)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,301)
- ELPA(1,283)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,148)
- ブランドをもっと見る

フレキシブルネックライト
HAC¥1,598税込¥1,7581台5日以内出荷首元に掛けて自由自在に照射方向を調整できるフレキシブルライトです。 両手をフリーに使えるので暗所での作業もスムーズに行えます。 明るさは3段階で調節可能です。 キャンプシーンや夜間のお出かけペットの散歩、暗所での作業に使えて便利です。用途暗いところの作業、お出かけに。電源単4電池×3本使用(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×32.5×3(平置き時)アーム長さ(cm)約27明るさ(Lm)強点灯時:約7連続点灯時間(時間)弱点灯時:約24/中点灯時:約20/強点灯時:約15
充電式LEDマルチライト
HAC¥1,664税込¥1,8301個3日以内出荷どこでも使えるマルチライト。様々な用途で使用可能なハンディサイズのマルチライトです。付属パーツをセットすることで、スタンドにかける・自立させるなど、様々な要素で使用することができます。底面のマグネットで、鉄製品などに吸着することも可能です。材質:ABS、PC、PS、磁石、シリコン。サイズ:本体:Φ40×110mm、本体(シェード装着時):85×110mm、本体(3脚展開時):Φ155×195mm。セット内容:本体(ライト)×1、シェード×1、3脚×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体(ライト)×1、シェード×1、3脚×1材質ABS、PC、PS、磁石、シリコン寸法(mm)本体:Φ40×110、本体(シェード装着時):85×110、本体(3脚展開時):Φ155×195バッテリーリチウムイオン充電電圧(V)5充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)1200電球の種類LED充放電回数(回)300点灯時間(時間)7~14充電端子USBエコロジー商品省エネ
USB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色)
HAC¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷『USB充電式 ミニセンサーライト』は、暗闇でセンサーが反応してパッと自動で点灯するミニライトです。2個セットの商品となっており、お得です。小さいながら、暖色の光がしっかり明るく照らしてくれます。高さは5cmとコンパクトで、且つコードレスなので、玄関や廊下、納戸など、場所を選ばず様々な所に設置することが可能です。センサーライトモードと常時点灯ライトモードの2つのモードを選んで使用することができます。約3時間の充電で約3.5時間連続で周囲を約55lmで照らすことが可能です。用途お部屋のインテリアライトに。セット内容本体×2個色ホワイト電源USB充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個あたり:約3×2×5充電時間(時間)約3センサー角度調整(°)【水平・垂直】約90明るさ(Lm)約55点灯時間センサー:約20秒電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3.5作動距離(m)センサー:約3以内
12LEDスタンドライト
HAC¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷様々なシーンで使える2wayスタンドライトです。12個のLEDで明るく点灯します。ヘッドは7段階の調整が可能で、デスクやベッドサイドで使いやすいです。グリップをもつことでハンディライトとしても使用可能です。電池式で非常用としてもご利用いただけます。用途様々なシーンに。デスクやベッドサイドの照明に。ハンディライトや非常用ライトに。色シルバー電源単3電池×3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×100×165明るさ(Lm)70点灯時間(時間)約10
ダイナモ充電ラジオライト
HAC¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷『ダイナモ充電ラジオライト』は、多彩な機能が1つにまとまった、備えて安心の多機能ライト製品です。非常時のみならず、日常にも使えます。LEDライトの明るさは約25lmで、ラジオ連続使用時間はフル充電の場合であれば約30時間です。手回し充電とソーラー充電の二つの方法で充電できます。ライト点灯のみならずラジオ機能も備わっており、FM/AMラジオとワイドFMに対応しています。また、スマホ充電の予備電源としてもご利用いただけます。用途もしもの時の備えに。スマホ充電の予備電源に。出力(W)スピーカー:2サイズ(cm)約幅13×奥行5×高さ6.5電源USB充電式入力DC5V/1A連続使用時間(時間)フル充電時LEDライト:約13、フル充電時ラジオ:約30外部出力5V/1A(最大出力5W)使用電源手回し充電、ソーラー充電、USB充電インターフェース出力:USB端子充電時間(時間)USB:約9内蔵電池2000mAhリチウムイオン充電池(3.7V)受信周波数ラジオ:【AM周波数範囲】520~1620kHz【FM周波数範囲】76~108MHz明るさ(Lm)LEDライト:約25音量(dB)最大時スピーカー:80エコロジー商品省エネ
ソーラー&USB充電多機能ライト
HAC¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷『ソーラー&USB充電多機能ライト』は、4種の点灯モード搭載で用途に合わせた最適な光を提供する、1台3役をこなす多機能ライトです。LED懐中電灯(暖色/寒色)COBランタンライト(2種)そして、外部出力USBポート付きです。充電方式はソーラーとUSB充電どちらも対応しています。夜間作業や、アウトドアなどもしもの時に備えて安心です。サイズは約W15.5×D7.5×H10cmで重量は約200gなので、持ち運びにも便利です。用途夜間作業や、アウトドアなどもしもの時に。セット内容取扱説明書色ブラック電圧【入力/出力】DC4.5V1Aサイズ(cm)約幅15.5×奥行7.5×高さ10電源USB充電式(入力 DC5V1A)防塵防水性能IP36充電時間(時間)USB:約6内蔵電池ニッケル水素電池バッテリー容量(mAh)内蔵電池:1500明るさ(Lm)【白色ライト】約280【暖色ライト、メインライト】約260【サイドライト】約340連続点灯時間(時間)【白色ライト、暖色ライト】約3【メインライト、サイドライト】約5エコロジー商品省エネ
ランタンライト2WAYスタイル
HAC¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ランタンと懐中電灯を備えた2WAYランタンライトです。USB充電式で何度も繰り返して使用できます。コンパクトサイズで携帯性が抜群です。付属のシェードを付けるとランタンの雰囲気がさらにUPします。非常時に使えるSOSモールス信号(ライト点滅機能)モードを搭載した、機能性の高いライトです。用途携帯用ランタンに。非常時に使うライトに。仕様シェード装着時サイズ(mm):約直径110×高さ130セット内容取扱説明書、シェード×1個、充電用USBケーブル×1本色ベージュ電源USB充電 DC5V寸法(直径Φ×高さH)(mm)約45×130充電時間(分)約100明るさ(Lm)(懐中電灯)約85(ランタン強)約80(ランタン中)70(ランタン弱)60連続点灯時間(時間)(懐中電灯)約5(ランタン強)約3(ランタン中)4(ランタン弱)5(ライト点滅)約4
空調・照明・電設資材/電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998